ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ :「オイル 保管容器」の検索結果

ポリタンク・扁平缶・バッグインコンテナとは、液体を保存したり運搬したりするために使用される容器です。ポリタンクや扁平缶はポリエチレン製のタンクで、飲料水や灯油、洗剤や薬剤のための容器として広く使われています。業務用として使用するケースが多くみられます。また、バッグインコンテナは内装がプラスチック製の容器で、外装は段ボールなどでできています。その為使用後に折りたためるのでスペース確保にも役立つのが特徴です。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノズルとは別に盲キャップ付ですので、輸送や保管にも安心。
材質HDPE 口内径(Φmm)31 口数両口 最小目盛(mL)500 ノズルあり コックあり 取手あり
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パッキン付。ノズル付。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管等 口内径(Φmm)30 ノズルあり その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質ポリエチレン(PE) 口数片口 コックなし 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 内径A(Φmm)30 取手あり
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

正方タイプなので、置くスペースを均等にすることができます。
容量(L)4 その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質PE(ポリエチレン) アズワン品番4-5602-01 口内径×胴径×高さ(mm)Φ28×134×345
1個
614 税込675
当日出荷