ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ :「油缶」の検索結果
ポリタンク・扁平缶・バッグインコンテナとは、液体を保存したり運搬したりするために使用される容器です。ポリタンクや扁平缶はポリエチレン製のタンクで、飲料水や灯油、洗剤や薬剤のための容器として広く使われています。業務用として使用するケースが多くみられます。また、バッグインコンテナは内装がプラスチック製の容器で、外装は段ボールなどでできています。その為使用後に折りたためるのでスペース確保にも役立つのが特徴です。
関連キーワード
商品豆知識
両方の油(軽油、灯油)試験を合格した缶です。消防法適合品
付属品ロングノズル、密閉キャップ、灯油、軽油シール×3
材質ポリエチレン
灯油の保管用ポリ缶。一般的な容量で、運びやすいスリムタイプ。JISマーク付きJIS(日本工業規格)適合商品。
容量(L)(約)19.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)330×188×377
質量(kg)(約)1.1
材質本体:ポリエチレン、パッキン:NBR
灯油専用缶です。JISマーク認証表示付タンクです。日本ポリエチレンブロー製品工業会の推奨品です。
用途灯油の運搬に。
材質ポリエチレン(PE)
奥行(mm)335
灯油の保管用ポリ缶。小容量で、小分けに便利。適合マーク付。消防法適合品。
容量(L)(約)6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)275×145×230
質量(g)(約)550
材質本体:ポリエチレン、パッキン:NBR
灯油の保管用ポリ缶。大容量で、運びやすいスリムタイプ適合マーク付。消防法適合品。
容量(L)(約)22
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)330×188×423
質量(kg)(約)1.2
材質本体:ポリエチレン、パッキン:NBR
灯油の保管用ポリ缶。大容量で、安定感のあるワイドタイプ。JISマーク付きJIS(日本工業規格)適合商品。
容量(L)(約)22.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)350×256×333
質量(kg)(約)1.3
材質本体:ポリエチレン、パッキン:NBR
灯油の保管用ポリ缶。小容量で、小分けに便利。JISマーク付きJIS(日本工業規格)適合商品。
容量(L)(約)11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)323×176×260
質量(g)(約)810
材質本体:ポリエチレン、パッキン:NBR
一般的な缶口部内径38mm、高さの低い安定ワイド型ポリタンクです。
用途薬品や廃液などの液体の保管、運搬にお使いいただけます。千曲化成製10L灯油缶と同じ型式で成形した丈夫で汎用性の高いポリタンクです。
ノズルなし
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
色ナチュラル
質量(g)800
内径(Φmm)キャップ内径:50
肉厚(mm)1.5(平均)
目盛なし
口内径(Φmm)38
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×340×270
口数両口
コックなし
RoHS指令(10物質対応)対応
取手あり
パッキンあり
1缶
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
油やシンナー等の小分けがスムーズにできてとても便利です。口径40ミリの一斗缶の注ぎ口に付ける蛇口です。取り付け部分に一工夫あり、もれない、はずれないのがっちり装着できます。本体上部に出っ張りがあり、キャップを置くことができます。
トラスコ品番321-8375
包装形態個包装なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
気密試験、漏れ試験、耐灯油性試験、遮光性・耐候性の試験などをクリアした灯油缶です。
用途灯油用
材質ポリエチレン
種類灯油用(第四類・第ニ石油類)
口数両口
ノズルなし
コックなし
関連資料よくある商品Q&A(0.4MB)
取手あり
こんなお得な商品も!

ポリエチレン缶 灯油用
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
JIS規格適合の灯油缶です。
気密試験、漏れ試験、耐灯油性試験、遮光性・耐候性の試験などをクリアした灯油缶です。
材質ポリエチレン
種類灯油用(第四類第ニ石油類)
規格JIS Z1710合格
肉厚1.5mm以上
口数両口
ノズルなし
使用の目安日光の当たらない暗所で保管した場合は5年を目安に取り替えていただくのが安全です。
コックあり
関連資料灯油かんの安全・安心チェックポイント
取手あり
灯油缶のフタが割れたときの取り換え用として便利です。
用途モノタロウの灯油用ポリエチレンかん専用
適合10L ・18L ・20L兼用
外形(mm)59
内径(mm)50
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
こんなお得な商品も!

ノズル ポリエチレン缶 灯油用
モノタロウ
¥219
税込¥241
適合10L・18L・20L共用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
・高さが低く抜群の安定感で積み重ねがしやすく狭いスペースにも効率良く置け運搬もしやすい。・一般的な20L缶と比較した場合、積み重ね時の高さが圧倒的に低い。・側面は両面凹凸がなくフラットなのでラベル等が貼りやすい。・キャップは危険物容器の灯油缶にも使用される耐油性塩化ビニールパッキンを使用。・流通量の多い50mmキャップ、38mm口径を採用、ノズル、コックの使用も可。
材質ポリエチレン
色白
質量(g)1400
容量(L)20
内径(Φmm)キャップ:50
口内径(Φmm)38
外寸(mm)370×280×285
耐熱温度(℃)70
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!

キャップ パッキン付 ポリエチレン缶 灯油用
モノタロウ
¥169
税込¥186
適合10L・18L・20L共用
内径(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
材質ポリエチレン
寸法(mm)335(W)×260(D)×335(H)
容量(L)20
アズワン品番64-2298-32
1個
¥4,000
税込¥4,400
当日出荷
仕様消防法適合品
材質ポリエチレン
寸法(mm)335(W)×260(D)×335(H)
容量(L)20
アズワン品番64-2298-33
入数4台
1パック(4個)
¥12,400
税込¥13,640
当日出荷
ポリ缶、灯油缶用の大きめ口径サイズのゴムパッキン。
材質天然ゴム
口径(Φmm)65
寸法(内径×外径×全高)(mm)45×62×3
土井金属化成製灯油缶、軽油缶、Jタンク、MDタンク共通部品です。
トラスコ品番390-3820
適合機種土井金属化成(ヒシエス)灯油缶、軽油缶、Jタンク、MDタンク
材質ポリエチレン
長さ(mm)275
口径(Φmm)50
1本
¥359
税込¥395
当日出荷
灯油用ポリ缶
容量(L)18
色赤
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×270×340
材質ポリエチレン
RS Pro 金属製ジェリカン、 20 L信頼の RS Pro シリーズから、これらのジェリカンが取ります クラシックなデザインで、外装は粉体塗装になっています オリーブグリーンで、耐腐食性に優れた仕上がりにして、ハークレンスを返します 軍の起源に ワイドチャンネルブリーザを使用すると、わずか 25 秒でフルブリーザを空にすることができます。ハンドルは強度を高めるために溶接された継ぎ目で、 TOP の方は漏れがほとんどありません。特許取得済みのロックピンにより誤脱落が防止されているほか、バヨネット式の留め金により、どんな角度でも漏れ防止機能を実現しています。内部はガソリン耐性塗料で覆われているため、腐食がさらに防止されます。 このジェリーは国際標準に準拠することを保障するために厳しくテストされることができる。その結果、ドイツ連邦材料研究所は承認を得た。この製品は、ガソリン、ディーゼル、液体燃料、オイル、非飲料水の保管に適しています。特長と利点.容量 20 L の金属製燃料缶 .ガソリン、ディーゼル、液体燃料、オイル、飲料水以外の用途に適しています .耐腐食性 .ワイドチャンネルブリーザ .特許取得済みのロックピン .粉体塗装 . 25 秒以内に完全に空にすることができます .オリーブグリーン . TUV 認定RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様ディスペンサータイプ = 燃料缶容量 = 20L材料 = 金属
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
重たい灯油缶の移動が楽々に!。18Lサイズが収納可能です。軽くて丈夫なのが嬉しい。ポンプ受け付きでスッキリ収納できます。
材質ポリプロピレン
色ポリプロピレン
質量(g)300
幅(cm)23
高さ(cm)41
奥行き(cm)16
1個
¥669
税込¥736
4日以内出荷
『ガラス・樹脂・金属容器』には他にこんなカテゴリがあります
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。