ポリタンク・扁平缶・バッグインコンテナとは、液体を保存したり運搬したりするために使用される容器です。ポリタンクや扁平缶はポリエチレン製のタンクで、飲料水や灯油、洗剤や薬剤のための容器として広く使われています。業務用として使用するケースが多くみられます。また、バッグインコンテナは内装がプラスチック製の容器で、外装は段ボールなどでできています。その為使用後に折りたためるのでスペース確保にも役立つのが特徴です。
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空ラインのトラップまたはビルトイン廃液システムに最適
材質本体/HDPE、キャップ/PP
1本ほか
特価
569 税込626
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノズルとは別に盲キャップ付ですので、輸送や保管にも安心。
材質HDPE 口内径(Φmm)31 口数両口 最小目盛(mL)500 ノズルあり コックあり 取手あり
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NIKKO(ニッコーハンセン)平角缶(1ケ口)
持ち運びやすい取手付き(500,1000ml除く)で、持ち運びに便利です。容量の多い試料を効率よく保管できます。
用途サンプル保存・貯蔵容器 使用温度範囲(℃)0~70
1箱(5本)ほか
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

容量(mL)4000 材質HDPE(高密度ポリエチレン) 仕様ふたはネジ式 エスコ品番EA508AJ-144 寸法(mm)174×126×262(H) 質量(g)227 口内径(Φmm)30
1個
1,120 税込1,232
当日出荷

おすすめ人気ランキング