屋根マンホールは屋上や屋根に行くための出入り口にこと。風雨にさらされることが多く耐候性や耐久性が要求されます。ドア部分の開閉方式は、スプリングダンバー式やガスダンパー式があり、全開の位置でストッパーがかかるため開閉が安全・安心です。また枠の四方にパッキンがついているので、浸水の心配もありません。屋上や屋根の状況により、設置方法も先付タイプのものと後付タイプものに分かれ、また形状も角型タイプや丸型タイプがあります。
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SUS角型屋根マンホール3型 ACE(エース)SUS角型屋根マンホール3型ACE(エース)
86,980税込95,678
1台
翌々日出荷
後付タイプです。(取付アングル付き) 枠の四方にパッキンがついています。 ガスダンパーにより安全に開閉できます。
材質SUS304仕上ヘアーライン
角型屋根マンホール(後付型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)角型屋根マンホール(後付型)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
97,980税込107,778
1台
4日以内出荷
後付型掛金物の固定には南京錠(別途)を必ずご使用下さい。溶接部は外面(研磨処理)、内面(スプレー処理)になります。
仕様角型 後付型材質ステンレス鋼板(SUS304)1.5mm仕上磨き
角型屋根マンホール 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)角型屋根マンホール神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
89,980税込98,978
1台
4日以内出荷
掛金物の固定には南京錠(別途)を必ずご使用下さい。溶接部は外面(研磨処理)、内面(スプレー処理)になります。
仕様角型材質ステンレス鋼板(SUS304)仕上磨き
手摺付マンホール 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)手摺付マンホール神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
149,800税込164,780
1台
4日以内出荷
手摺付後付型 ガスダンパー付手摺付で安全に昇降ができます。ストッパーにダンパーを使用していますので、安全な開閉が可能です。掛金物の固定には南京錠(別途)を必ずご使用下さい。溶接部は外面(研磨処理)、内面(スプレー処理)になります。
仕様手摺付 後付型 ダンパー付材質ステンレス鋼板(SUS304)1.5mm質量(kg)約25.0開口寸法(mm)600×600仕上磨き外枠寸法(mm)1000×1000
角型屋根マンホール 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)角型屋根マンホール神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
94,980税込104,478
1台
4日以内出荷
掛金物の固定には南京錠(別途)を必ずご使用下さい。
仕様角型材質天蓋:ステンレス鋼板(SUS304)1.5mm、固定枠:ステンレス山形鋼(SUS304)40×40×3仕上ヘアライン
丸型屋根マンホール 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型屋根マンホール神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷
改修用に後付用蓋の製作も可能です。掛金物の固定には南京錠(別途)を必ずご使用下さい。公共住宅標準詳細設計図集 E-304・機構(公団)住宅標準詳細設計図集jE-350/AE-320・大阪府営住宅標準詳細図集 E-605
仕様丸型材質天蓋:ステンレス鋼板(SUS304)1.2mm、固定枠:ステンレス山形鋼(SUS304)40×40×3質量(kg)約13.5高さ(mm)100外枠径(mm)826仕上ヘアライン
角型屋根マンホール(ダンパー付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)角型屋根マンホール(ダンパー付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷
ガスダンパー付ストッパーにガスダンパーを使用していますので、安全な開閉が可能です。掛金物の固定には南京錠(別途)を必ずご使用下さい。溶接部は外面(研磨処理)、内面(スプレー処理)になります。
仕様角型 ダンパー付材質ステンレス鋼板(SUS304)1.5mm仕上磨き
角型屋根マンホール(後付型・ダンパー付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)角型屋根マンホール(後付型・ダンパー付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
159,800税込175,780
1台
4日以内出荷
開口750角タイプ後付型 ガスダンパー付ストッパーにガスダンパーを使用していますので、安全な開閉が可能です。掛金物の固定には南京錠(別途)を必ずご使用下さい。溶接部は外面(研磨処理)、内面(スプレー処理)になります。
仕様角型 後付型・ダンパー付材質ステンレス(SUS304)2.0mm質量(kg)約32.0開口寸法(mm)750×750仕上磨き取付ピッチ(mm)500外枠寸法(mm)1150×1150
角型屋根マンホール(後付型・ダンパー付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)角型屋根マンホール(後付型・ダンパー付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷
後付型 ガスダンパー付ストッパーにガスダンパーを使用していますので、安全な開閉が可能です。掛金物の固定には南京錠(別途)を必ずご使用下さい。溶接部は外面(研磨処理)、内面(スプレー処理)になります。
仕様角型 後付型 ダンパー付材質ステンレス鋼板(SUS304)1.5mm仕上磨き
天蓋角型大 穴開 APLUS(クマモト)天蓋角型大 穴開APLUS(クマモト)
85,980税込94,578
1台
3日以内出荷
種別先付材質SUS304扉開閉方式ダンパー式外径(mm)1000×1000内径(mm)600×600
角型屋根マンホール1型 600角 ACE(エース)角型屋根マンホール1型 600角ACE(エース)
89,980税込98,978
1台
翌々日出荷
材質SUS304質量(kg)20内寸法(mm)600仕上研磨外寸法(mm)1000
SUS角型屋根マンホールE型 ACE(エース)SUS角型屋根マンホールE型ACE(エース)
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
スプリングダンバーにより安全に開閉できます。 枠の四方にパッキンがついています。
材質SUS304質量(kg)20内寸法(mm)600仕上研磨外寸法(mm)845

建物管理・メンテナンス』には他にこんなカテゴリがあります

屋根マンホール