屋根マンホールは屋上や屋根に行くための出入り口にこと。風雨にさらされることが多く耐候性や耐久性が要求されます。ドア部分の開閉方式は、スプリングダンバー式やガスダンパー式があり、全開の位置でストッパーがかかるため開閉が安全・安心です。また枠の四方にパッキンがついているので、浸水の心配もありません。屋上や屋根の状況により、設置方法も先付タイプのものと後付タイプものに分かれ、また形状も角型タイプや丸型タイプがあります。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SUS角型屋根マンホール3型 ACE(エース)SUS角型屋根マンホール3型ACE(エース)
86,980税込95,678
1台
翌日出荷から3日以内出荷
後付タイプです。(取付アングル付き) 枠の四方にパッキンがついています。 ガスダンパーにより安全に開閉できます。
材質SUS304仕上ヘアーライン
角型屋根マンホール1型 600角 ACE(エース)角型屋根マンホール1型 600角ACE(エース)
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷
材質SUS304質量(kg)20内寸法(mm)600仕上研磨外寸法(mm)1000
角型屋根マンホール(後付型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)角型屋根マンホール(後付型)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
97,980税込107,778
1台
4日以内出荷
後付型掛金物の固定には南京錠(別途)を必ずご使用下さい。溶接部は外面(研磨処理)、内面(スプレー処理)になります。
仕様角型 後付型材質ステンレス鋼板(SUS304)1.5mm仕上磨き
角型屋根マンホール 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)角型屋根マンホール神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
89,980税込98,978
1台
4日以内出荷
掛金物の固定には南京錠(別途)を必ずご使用下さい。溶接部は外面(研磨処理)、内面(スプレー処理)になります。
仕様角型材質ステンレス鋼板(SUS304)仕上磨き
角型屋根マンホール 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)角型屋根マンホール神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
94,980税込104,478
1台
4日以内出荷
掛金物の固定には南京錠(別途)を必ずご使用下さい。
仕様角型材質天蓋:ステンレス鋼板(SUS304)1.5mm、固定枠:ステンレス山形鋼(SUS304)40×40×3仕上ヘアライン
角型屋根マンホール(ダンパー付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)角型屋根マンホール(ダンパー付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷
ガスダンパー付ストッパーにガスダンパーを使用していますので、安全な開閉が可能です。掛金物の固定には南京錠(別途)を必ずご使用下さい。溶接部は外面(研磨処理)、内面(スプレー処理)になります。
仕様角型 ダンパー付材質ステンレス鋼板(SUS304)1.5mm仕上磨き
角型屋根マンホール(後付型・ダンパー付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)角型屋根マンホール(後付型・ダンパー付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷
後付型 ガスダンパー付ストッパーにガスダンパーを使用していますので、安全な開閉が可能です。掛金物の固定には南京錠(別途)を必ずご使用下さい。溶接部は外面(研磨処理)、内面(スプレー処理)になります。
仕様角型 後付型 ダンパー付材質ステンレス鋼板(SUS304)1.5mm仕上磨き
天蓋角型大 穴開 APLUS(クマモト)天蓋角型大 穴開APLUS(クマモト)
94,980税込104,478
1台
3日以内出荷
種別先付材質SUS304扉開閉方式ダンパー式外径(mm)1000×1000内径(mm)600×600
SUS角型屋根マンホールE型 ACE(エース)SUS角型屋根マンホールE型ACE(エース)
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
スプリングダンバーにより安全に開閉できます。 枠の四方にパッキンがついています。
材質SUS304質量(kg)20内寸法(mm)600仕上研磨外寸法(mm)845

建物管理・メンテナンス』には他にこんなカテゴリがあります

屋根マンホール