絞り込み
ブランド
  • ダイケン
  • モノタロウ(1)
  • BXカネシン(12)
  • 城東テクノ(10)
  • ナカ工業(10)
  • フクビ化学(8)
  • NASTA(ナスタ)(7)
  • HOJO(7)
  • FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(5)
  • SPG(サヌキ)(5)
  • YPC株式会社(旧:吉川化成)(4)
  • ACE(エース)(3)
  • JAPPY(3)
  • エスコ(2)
  • 日大工業(2)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(2)
  • 日本住環境(2)
  • dialon(ダイアロン)(2)
  • TRUSCO(1)
  • バクマ工業(1)
開口寸法(mm)
  • 150×150(1)
  • 160×160(1)
  • 200×200(1)
  • 250×250(1)
  • 263×263(1)
  • 301×301(2)
  • 303×303(4)
  • 420×420(1)
  • 450×450(1)
  • 452×452(3)
  • 454×454(6)
  • 515×515(1)
  • 566×566(1)
  • 600×600(1)
  • 604×604(2)
  • 606×606(6)
材質
  • アルミ(28)
  • ステンレス(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天井点検口(スタンダード・軸式回転タイプ) ダイケン天井点検口(スタンダード・軸式回転タイプ)ダイケン(11件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷から10日以内出荷
軸回転式構造。軸部は内枠コーナー金具と一体化しており、外枠の軸受け樹脂に簡単な操作で着脱できます。内枠は簡単な操作で着脱できますが、90°開いた状態で上に持ち上げて引かなければ外れない安全構造です。 コインロック式。工具を用いる必要がなく、コインで回すだけで簡単に開閉できます。 回転式・内枠ボード押え金具。内枠ボード押えアングルが回転するので、ボード材厚さ1~28mmまで対応します。 支持タイプハンガー金具(取付け位置自由)。支持タイプハンガー金具は左右に動かすことができるので、取付け位置を調節できます。
材質内枠・外枠/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、ロックホルダー樹脂・軸受け樹脂/ポリアセタール、ハンガー・ボード押さえ/SPCC付属品支持タイプハンガー金具(1型ハンガー)×4枠材外額縁・内額縁ハンガータイプ吊り込み(フリー)
ホーム天井点検口 ダイケンホーム天井点検口ダイケン(10件のレビュー)
1,198税込1,318
1台
当日出荷から11日以内出荷
UR都市再生機構の仕様に準じた天井点検口 額縁タイプ・・・1枠タイプで木下地にネジ止め可能。枠ボード材を持ち上げて開閉
用途天井用材質(枠材)A6063S-T5:陽極酸化被膜+粉体塗装、(取付ネジ)鋼製:電気亜鉛メッキ付属品タッピンネジ(3Φ×20):4本ホワイト
天井点検口(気密タイプ) ダイケン天井点検口(気密タイプ)ダイケン(8件のレビュー)
4,498税込4,948
1台
当日出荷から11日以内出荷
次世代省エネルギー基準に適した気密性能。 気密性能(JIS A4706)A-4等級相当。 フリーハンガー(支持金具)の採用で取付位置自由。 遮音目的としても使用可。
材質内枠・外枠/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、脱落防止金具・ボード押え・ハンガー/SPCC、気密材/EPDM発泡性、錠本体/ZDC付属品ハンガー×4枠材外額縁・内額縁ハンガータイプ支持(フリー)
天井点検口(スタンダードタイプ) ダイケン天井点検口(スタンダードタイプ)ダイケン(7件のレビュー)
3,398税込3,738
1台
当日出荷
目地にスキマが無く、チリやホコリが落ちにくい構造です。 外枠4面に内枠取付可能です。 ヒンジの位置を後から決めることができます。 フリーハンガーの採用で取付位置自由です。 スピードホルダーにより施工時間を短縮できます(3型のみ)。
用途屋内専用のアルミ製天井点検口。枠材外額縁・内額縁付属品スピードホルダー×4、ハンガー×4材質(外枠・内枠)A6063S-T5
天井点検口(スタンダードタイプ) ダイケン天井点検口(スタンダードタイプ)ダイケン(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷から10日以内出荷
デザイン性に優れたスリムな目地タイプ。 外枠に小さな額縁を採用したため、取付がスムーズに行なえます。 開口が広く、スムーズな開閉。
材質内枠・外枠、内枠ボード材取付金具/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、ロックカバー/ABS樹脂、ハンガー/SECC、錠本体/ZDC付属品ハンガー×4枠材外目地・内目地ハンガータイプ吊り込み
天井点検口 デラックスタイプ ダイケン天井点検口 デラックスタイプダイケン
6,298税込6,928
1台
当日出荷
アルミ製の天井点検口です。吊りタイプフリーハンガーで、取付位置が自由です。 目地にスキマが無く、チリやホコリが落ちにくい構造です。 ダブルヒンジ構造により、大きな開口面積と開口角度を実現しました。
開口寸法(mm)454材質(内枠、外枠)A6063S-T5ブラック呼び寸法45付属品ボードおさえ×4/ハンガー×4
天井点検口(デラックスタイプ) ダイケン天井点検口(デラックスタイプ)ダイケン(5件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷から10日以内出荷
アルミ製の天井点検口です。吊りタイプフリーハンガーで、取付位置が自由です。スキマ目地が無く、チリやホコリが落ちにくい構造です。ボード押さえはスピードホルダーで素早く施工ができます。Wヒンジ構造により、大きな開口面積と開口角度を実現しました。公共建築協会認定品です。
用途軽天下地・木下地両用天井点検口材質(内枠・外枠・ヒンジ材・ガラリ)A6063S-T5、(コインロック・錠本体)亜鉛合金ダイカスト、(スピードホルダー)SPCC、(脱落防止樹脂)ポリアセタール、(ハンガー)SECC、(錠カバー)A5052P-H34付属品ボード押え×4、ハンガー×4錠前錠なし枠材外額縁・内額縁ハンガータイプ吊り込み(フリー)
天井点検口(気密・断熱タイプ) ダイケン天井点検口(気密・断熱タイプ)ダイケン
12,980税込14,278
1台
10日以内出荷
次世代省エネルギー基準に対応した気密・断熱性能。 使用目的に応じて3種類の断熱性能から選択(簡易断熱タイプから次世代省エネタイプまで)。 気密性能A-4等級(JIS A4706)相当。 住宅の冷暖房効率を向上。 断熱蓋が下に抜けるので、天井裏の有効空間をより広く利用可能。 断熱材(断熱蓋)にポリスチレンフォームを使用している為、従来品に比べ軽量化を実現。 遮音目的としても使用可。
開口寸法(mm)515材質内枠・外枠/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、脱落防止金具・ボード押え・断熱蓋保持金具/SPCC、気密材A・B・C/EPDM発泡体、断熱蓋・断熱外枠/ポリスチレンフォーム、断熱外枠ホルダー/SGCC-ZC、断熱蓋抜け止め樹脂・断熱外枠取付樹脂/ポリアセタール付属品ボード押え×4、断熱外枠ホルダー×4、タッピンねじ(Φ3×16)×4内枠ボード材切断寸法(mm)471枠材外額縁・内額縁ハンガータイプタッピンねじ
天井点検口 目地タイプ ダイケン天井点検口 目地タイプダイケン
6,598税込7,258
1台
10日以内出荷
簡単に開閉できるスライドロック機構。スリムな目地タイプ。ロックが内枠目地と同じ幅なので目立ちません。 目地幅が小さく、すっきりとした形状で点検口を目立たせたくない場所などにおすすめ。 外枠外側がフラットなので天井材を開口したあとに外枠を取り付けることが可能。 デザイン、施工性に優れたスリムな目地。外枠に設けた小さな額縁によりスムーズな取付が可能。 内枠ボード材取付金具が上下にスライドするので、ボード材厚さ9~25mmまで対応。
材質(内枠、外枠)A6063S-T5シルバー付属品ハンガー×4
天井点検口シーリングハッチ(ガラリ付) 開口率32%タイプ ダイケン天井点検口シーリングハッチ(ガラリ付) 開口率32%タイプダイケン
9,898税込10,888
1台
7日以内出荷から89日以内出荷
24時間換気に適した開口率32%。Wヒンジ構造により大きな開口と開口角度を確保しました。吊り金具は自立式で取付位置が自由です。外枠4面に内枠を取付可能です。
用途24時間換気システムの吸気口下への設置。天井裏や屋根裏の配線などの点検用。セット内容ハンガー:4個材質枠材、ガラリ:アルミ(A6063S-T5)シルバー、ハンガー:スチール(SECC)シルバー高さ(mm)45
天井点検口シーリングハッチ 額縁タイプ ホワイト 606×606 ダイケン天井点検口シーリングハッチ 額縁タイプ ホワイト 606×606ダイケン
8,298税込9,128
1個
翌々日出荷
Wヒンジ構造により大きな開口と開口角度を確保しました。 吊り金具は自立式で取付位置が自由です。 目地にすき間がなく、チリやホコリが落ちにくい構造です。 外枠4面に内枠を取付可能です。
用途天井裏や屋根裏の配線などの点検用材質枠材:アルミ(A6063S-T5)ホワイト、ハンガー:スチール(SECC)仕様屋内天井専用、(社)公共建築協会認定品付属品ハンガー:4個、ボード押え:4個トラスコ品番849-3580寸法(mm)616×616×45質量(kg)1.6天井施工開口寸法(mm)606×606内枠ボード材切断寸法(mm)559×559
ホーム床点検口 簡易気密タイプ ダイケンホーム床点検口 簡易気密タイプダイケン
5,598税込6,158
1台
翌々日出荷から10日以内出荷
スピード施工のコーナー樹脂簡易気密タイプ。 外枠の気密材を内枠がおさえることにより気密性が向上。 温度差により蓋材の伸縮が生じても枠とのスキマが生じない。 専用の樹脂を用いた外枠のスピード施工で受桟が不要。 内枠と外枠のコーナー部に樹脂部材を使用し、安全面に配慮。
材質(内枠、外枠)A6063S-T5厚さ(mm)仕上材:15
天井点検口シーリングハッチ ダイケン天井点検口シーリングハッチダイケン
3,298税込3,628
1台
当日出荷
目地にすき間がなく、ちりやホコリが落ちにくい構造です。外枠4面に内枠取り付け可能です。支持金具仕様です。スピードハンガー、スピードホルダーで施工時間を短縮します。フリーハンガーの採用で取り付け位置も自由です。軽量鉄骨下地、木製下地の両方に設置可能です。
用途屋内専用の天井点検口。付属品スピードホルダー:4個、ハンガー:4個トラスコ品番320-9644セット内容スピードホルダ:4個、ハンガー:4個材質枠材:アルミ(A6063S-T5)、ハンガー:スチール(SPCC)寸法(mm)463×463×30.1シルバー高さ(mm)30.1縦(mm)463横(mm)463天井施工開口寸法(mm)454×454内枠ボード材切断寸法(mm)410×410
天井点検口シーリングハッチ 気密断熱タイプ2型ホワイト 606×606 ダイケン天井点検口シーリングハッチ 気密断熱タイプ2型ホワイト 606×606ダイケン
22,980税込25,278
1個
10日以内出荷
次世代省エネルギー基準に対応した気密・断熱性能(2~6地域)です。 気密性能はJISA4706のA-4等級相当です。 室内の冷暖房効率を向上させます。 断熱蓋が下に抜けるので、天井裏の有効空間をより広く利用可能です。
用途天井裏や屋根裏の配線などの点検用材質枠材:アルミ(A6063S-T5)ホワイト、断熱蓋:ポリスチレンフォーム仕様屋内天井専用付属品ボード押え:4個、断熱外枠取付樹脂:8個、タッピンねじ(Φ3.6×50):8本トラスコ品番849-3616寸法(mm)616.8×616.8×205天井施工開口寸法(mm)606×606内枠ボード材切断寸法(mm)562×562蓋厚(mm)160
天井点検口シーリングハッチ 気密断熱タイプ1型ホワイト 606×606 ダイケン天井点検口シーリングハッチ 気密断熱タイプ1型ホワイト 606×606ダイケン
21,980税込24,178
1個
20日以内出荷
気密性能はJISA4706のA-4等級相当です。 室内の冷暖房効率を向上させます。 断熱蓋が下に抜けるので、天井裏の有効空間をより広く利用可能です。
用途天井裏や屋根裏の配線などの点検用材質枠材:アルミ(A6063S-T5)ホワイト、断熱蓋:ポリスチレンフォーム仕様屋内天井専用付属品ボード押え:4個、断熱外枠取付樹脂:8個、タッピンねじ(Φ3.6×50):8本トラスコ品番849-3613寸法(mm)616.8×616.8×125質量(kg)2.6天井施工開口寸法(mm)606×606内枠ボード材切断寸法(mm)562×562蓋厚(mm)80
天井点検口シーリングハッチ 気密断熱タイプ1型ホワイト 400×515 ダイケン天井点検口シーリングハッチ 気密断熱タイプ1型ホワイト 400×515ダイケン
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
気密性能はJISA4706のA-4等級相当です。 室内の冷暖房効率を向上させます。 断熱蓋が下に抜けるので、天井裏の有効空間をより広く利用可能です。 ツーバイフォー工法用サイズです。
用途天井裏や屋根裏の配線などの点検用材質枠材:アルミ(A6063S-T5)ホワイト、断熱蓋:ポリスチレンフォーム仕様屋内天井専用付属品ボード押え:4個、断熱外枠取付樹脂:8個、タッピンねじ(Φ3.6×50):8本トラスコ品番849-3611寸法(mm)410.8×525.8×125質量(kg)1.8天井施工開口寸法(mm)400×515内枠ボード材切断寸法(mm)356×471蓋厚(mm)80
天井点検口シーリングハッチ 額縁タイプ ブロンズ 606×606 ダイケン天井点検口シーリングハッチ 額縁タイプ ブロンズ 606×606ダイケン
7,798税込8,578
1個
10日以内出荷
Wヒンジ構造により大きな開口と開口角度を確保しました。 吊り金具は自立式で取付位置が自由です。 目地にすき間がなく、チリやホコリが落ちにくい構造です。 外枠4面に内枠を取付可能です。
用途天井裏や屋根裏の配線などの点検用材質枠材:アルミ(A6063S-T5)ブロンズ、ハンガー:スチール(SECC)仕様屋内天井専用、(社)公共建築協会認定品付属品ハンガー:4個、ボード押え:4個トラスコ品番849-3568寸法(mm)616×616×45天井施工開口寸法(mm)606×606内枠ボード材切断寸法(mm)559×559
天井点検口シーリングハッチ 額縁タイプ シルバー 454×454 ダイケン天井点検口シーリングハッチ 額縁タイプ シルバー 454×454ダイケン
3,898税込4,288
1個
10日以内出荷
吊り金具仕様です。 内枠の着脱が簡単です。
用途天井裏や屋根裏の配線などの点検用材質枠材:アルミ(A6063S-T5)シルバー、ハンガー:スチール(SPCC)仕様屋内天井専用、(社)公共建築協会認定品付属品ハンガー:4個トラスコ品番849-3552寸法(mm)464×464×30.3天井施工開口寸法(mm)454×454内枠ボード材切断寸法(mm)410×410
天井点検口シーリングハッチ 額縁タイプ シルバー 303×303 ダイケン天井点検口シーリングハッチ 額縁タイプ シルバー 303×303ダイケン
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
用途天井裏や屋根裏の配線などの点検用仕様屋内天井専用、(社)公共建築協会認定品天井施工開口寸法(mm)303×303
天井点検口シーリングハッチ 額縁タイプ シルバー 203×203 ダイケン天井点検口シーリングハッチ 額縁タイプ シルバー 203×203ダイケン
6,298税込6,928
1個
翌々日出荷
Wヒンジ構造により大きな開口と開口角度を確保しました。 吊り金具は自立式で取付位置が自由です。 目地にすき間がなく、チリやホコリが落ちにくい構造です。 外枠4面に内枠を取付可能です。
用途天井裏や屋根裏の配線などの点検用材質枠材:アルミ(A6063S-T5)シルバー、ハンガー:スチール(SECC)仕様屋内天井専用、(社)公共建築協会認定品付属品ハンガー:4個、ボード押え:4個トラスコ品番849-3560寸法(mm)213×213×45質量(kg)0.7天井施工開口寸法(mm)203×203内枠ボード材切断寸法(mm)156×156
天井点検口シーリングハッチ オールステンレス 454×454 ダイケン天井点検口シーリングハッチ オールステンレス 454×454ダイケン
13,980税込15,378
1個
10日以内出荷
耐食性気密タイプです。 オールステンレス製で耐食性に優れ、脱衣場などに最適です。
用途屋内専用で、脱衣場などに最適です材質ステンレス(SUS304)仕様木ねじ(別途)でも取付可能トラスコ品番849-3558セット内容ハンガー:4個寸法(縦×横)(mm)465×465天井施工開口寸法(mm)454×454内枠ボード材切断寸法(mm)412×412
天井点検口 細額縁タイプ ダイケン天井点検口 細額縁タイプダイケン
4,898税込5,388
1台
10日以内出荷
額縁幅16.5mmの細額縁タイプ。軸式開閉機構の簡単操作で枠の着脱が可能。 工具を用いる必要がなく、指でスライドさせるだけで簡単に開閉できるロック機構。 内枠ボード押さえ金具が上下にスライドするので、ボード厚さ6~26mmまで対応。 内枠は90度開いた状態で上に持ち上げて引かなければ外れない安全構造。
材質(内枠、外枠)A6063S-T5シルバー付属品ハンガー×4
天井点検口シーリングハッチ 気密断熱タイプ3型ホワイト 606×606 ダイケン天井点検口シーリングハッチ 気密断熱タイプ3型ホワイト 606×606ダイケン
28,980税込31,878
1個
22日以内出荷
次世代省エネルギー基準に対応した気密・断熱性能(1地域)です。 気密性能はJISA4706のA-4等級相当です。 室内の冷暖房効率を向上させます。 断熱蓋が下に抜けるので、天井裏の有効空間をより広く利用可能です。
用途天井裏や屋根裏の配線などの点検用材質枠材:アルミ(A6063S-T5)ホワイト、断熱蓋:ポリスチレンフォーム仕様屋内天井専用付属品ボード押え:4個、断熱外枠取付樹脂:8個、タッピンねじ(Φ3.6×50):8本トラスコ品番849-3619寸法(mm)616.8×616.8×285質量(kg)3.8天井施工開口寸法(mm)606×606内枠ボード材切断寸法(mm)562×562蓋厚(mm)240
天井点検口シーリングハッチ 気密断熱タイプ3型ホワイト 400×515 ダイケン天井点検口シーリングハッチ 気密断熱タイプ3型ホワイト 400×515ダイケン
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
次世代省エネルギー基準に対応した気密・断熱性能(1地域)です。 気密性能はJISA4706のA-4等級相当です。 室内の冷暖房効率を向上させます。 断熱蓋が下に抜けるので、天井裏の有効空間をより広く利用可能です。 ツーバイフォー工法用サイズです。
用途天井裏や屋根裏の配線などの点検用材質枠材:アルミ(A6063S-T5)ホワイト、断熱蓋:ポリスチレンフォーム仕様屋内天井専用付属品ボード押え:4個、断熱外枠取付樹脂:8個、タッピンねじ(Φ3.6×50):8本トラスコ品番849-3617寸法(mm)410.8×525.8×285質量(kg)2.3天井施工開口寸法(mm)400×515内枠ボード材切断寸法(mm)356×471蓋厚(mm)240
天井点検口シーリングハッチ 気密断熱タイプ2型ホワイト 400×515 ダイケン天井点検口シーリングハッチ 気密断熱タイプ2型ホワイト 400×515ダイケン
17,980税込19,778
1個
10日以内出荷
次世代省エネルギー基準に対応した気密・断熱性能(2~6地域)です。 気密性能はJISA4706のA-4等級相当です。 室内の冷暖房効率を向上させます。 断熱蓋が下に抜けるので、天井裏の有効空間をより広く利用可能です。 ツーバイフォー工法用サイズです。
用途天井裏や屋根裏の配線などの点検用材質枠材:アルミ(A6063S-T5)ホワイト、断熱蓋:ポリスチレンフォーム仕様屋内天井専用付属品ボード押え:4個、断熱外枠取付樹脂:8個、タッピンねじ(Φ3.6×50):8本トラスコ品番849-3614寸法(mm)410.8×525.8×205質量(kg)2天井施工開口寸法(mm)400×515内枠ボード材切断寸法(mm)356×471蓋厚(mm)160
天井点検口シーリングハッチ 額縁タイプ ホワイト 454×454 ダイケン天井点検口シーリングハッチ 額縁タイプ ホワイト 454×454ダイケン
5,598税込6,158
1個
10日以内出荷
トラスコ品番849-3579
天井点検口シーリングハッチ 額縁タイプ ホワイト 303×303 ダイケン天井点検口シーリングハッチ 額縁タイプ ホワイト 303×303ダイケン
5,598税込6,158
1個
10日以内出荷
Wヒンジ構造により大きな開口と開口角度を確保しました。 吊り金具は自立式で取付位置が自由です。 目地にすき間がなく、チリやホコリが落ちにくい構造です。 外枠4面に内枠を取付可能です。
用途天井裏や屋根裏の配線などの点検用材質枠材:アルミ(A6063S-T5)ホワイト、ハンガー:スチール(SECC)仕様屋内天井専用、(社)公共建築協会認定品付属品ハンガー:4個、ボード押え:4個トラスコ品番849-3578寸法(mm)313×313×45質量(kg)0.8天井施工開口寸法(mm)303×303内枠ボード材切断寸法(mm)256×256
天井点検口シーリングハッチ 額縁タイプ ブロンズ 303×303 ダイケン天井点検口シーリングハッチ 額縁タイプ ブロンズ 303×303ダイケン
5,598税込6,158
1個
10日以内出荷
トラスコ品番849-3566
天井点検口シーリングハッチ 額縁タイプ シルバー 606×606 ダイケン天井点検口シーリングハッチ 額縁タイプ シルバー 606×606ダイケン
5,498税込6,048
1個
10日以内出荷
吊り金具仕様です。 内枠の着脱が簡単です。
用途天井裏や屋根裏の配線などの点検用材質枠材:アルミ(A6063S-T5)シルバー、ハンガー:スチール(SPCC)仕様屋内天井専用、(社)公共建築協会認定品付属品ハンガー:4個トラスコ品番849-3553寸法(mm)616×616×30.3質量(kg)1.2天井施工開口寸法(mm)606×606内枠ボード材切断寸法(mm)562×562
天井点検口シーリングハッチ 額縁タイプ シルバー 303×606 ダイケン天井点検口シーリングハッチ 額縁タイプ シルバー 303×606ダイケン
5,498税込6,048
1個
10日以内出荷
Wヒンジ構造により大きな開口と開口角度を確保しました。 吊り金具は自立式で取付位置が自由です。 目地にすき間がなく、チリやホコリが落ちにくい構造です。 外枠4面に内枠を取付可能です。
用途天井裏や屋根裏の配線などの点検用材質枠材:アルミ(A6063S-T5)シルバー、ハンガー:スチール(SECC)仕様屋内天井専用、(社)公共建築協会認定品付属品ハンガー:4個、ボード押え:4個トラスコ品番849-3562寸法(mm)313×616×45質量(kg)1.3天井施工開口寸法(mm)303×606内枠ボード材切断寸法(mm)256×559
天井点検口シーリングハッチ オールステンレス 606×606 ダイケン天井点検口シーリングハッチ オールステンレス 606×606ダイケン
22,980税込25,278
1個
10日以内出荷
耐食性気密タイプです。 オールステンレス製で耐食性に優れ、浴室・プール・脱衣場に最適です。
用途屋内専用で、浴室・プール・脱衣場に最適材質ステンレス(SUS304)仕様木ねじ(別途)でも取付可能トラスコ品番849-3559セット内容ハンガー:4個質量(kg)2.9寸法(縦×横)(mm)617×617天井施工開口寸法(mm)606×606内枠ボード材切断寸法(mm)564×564
天井点検口(スタンダードタイプ) ダイケン天井点検口(スタンダードタイプ)ダイケン
5,598税込6,158
1台
11日以内出荷
内枠は90度開いた状態で、専用金具のねじを外さなければ取り外せない安全構造です。 外枠外側がフラットなので、額縁タイプと同様に天井材を開口した後に外枠を取り付けることができる目地タイプです。また、外枠に小さな額縁があるので、後付けしても天井材の切断面が隠せます。 工具を用いる必要がなく、コインで回すだけで簡単に開閉できる樹脂ロックです。 内枠ボード取付材がスライドできるので、ボード材厚さ9~25mmまで対応します。 吊りタイプハンガー金具は左右に動かすことができるので、取付位置を調節できます。
開口寸法(mm)452材質内枠・外枠、内枠ボード取付材/A6063S-T5、コインロック樹脂・ロックカバー/ポリアセタール、開閉軸/SWP、開閉軸受け金具/SUS、ハンガー/SPCC+SWRCH付属品吊りタイプハンガー金具×4シルバー仕上内枠・外枠、内枠ボード取付材/陽極酸化皮膜、開閉軸・ハンガー/電気亜鉛めっき、開閉軸受け金具/No.2B内枠ボード材切断寸法(mm)(下地材)417、(仕上材)443枠材外額縁・内目地ハンガータイプ吊り込み(フリー)

点検口・収納庫』には他にこんなカテゴリがあります

天井点検口