絞り込み
開口寸法(mm)
  • 150×150(1)
  • 200×200(1)
  • 250×250(1)
  • 263×263(1)
  • 301×301(1)
  • 303×303(3)
  • 420×420(1)
  • 450×450(1)
  • 452×452(1)
  • 454×454(5)
  • 566×566(1)
  • 606×606(2)
材質
  • アルミ(16)
ブランド
  • ダイケン
  • モノタロウ(1)
  • BXカネシン(11)
  • 城東テクノ(10)
  • ナカ工業(10)
  • フクビ化学(7)
  • NASTA(ナスタ)(7)
  • HOJO(6)
  • FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(5)
  • SPG(サヌキ)(5)
  • YPC株式会社(旧:吉川化成)(4)
  • ACE(エース)(3)
  • JAPPY(2)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(2)
  • エスコ(1)
  • TRUSCO(1)
  • バクマ工業(1)
  • 日大工業(1)
  • NewHikari(1)
  • APLUS(クマモト)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
開口寸法(mm)から絞り込む
250×250(1)
263×263(1)
301×301(1)
303×303(3)
420×420(1)
450×450(1)
452×452(1)
454×454(5)
566×566(1)
606×606(2)
  • 天井点検口(スタンダード・軸式回転タイプ) ダイケン

    天井点検口(スタンダード・軸式回転タイプ)

    ダイケン(11件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    軸回転式構造。軸部は内枠コーナー金具と一体化しており、外枠の軸受け樹脂に簡単な操作で着脱できます。内枠は簡単な操作で着脱できますが、90°開いた状態で上に持ち上げて引かなければ外れない安全構造です。 コインロック式。工具を用いる必要がなく、コインで回すだけで簡単に開閉できます。 回転式・内枠ボード押え金具。内枠ボード押えアングルが回転するので、ボード材厚さ1~28mmまで対応します。 支持タイプハンガー金具(取付け位置自由)。支持タイプハンガー金具は左右に動かすことができるので、取付け位置を調節できます。
    付属品支持タイプハンガー金具(1型ハンガー)×4材質内枠・外枠/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、ロックホルダー樹脂・軸受け樹脂/ポリアセタール、ハンガー・ボード押さえ/SPCC枠材外額縁・内額縁ハンガータイプ吊り込み(フリー)
  • ホーム天井点検口 ダイケン

    ホーム天井点検口

    ダイケン(10件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    UR都市再生機構の仕様に準じた天井点検口 額縁タイプ・・・1枠タイプで木下地にネジ止め可能。枠ボード材を持ち上げて開閉
    用途天井用付属品タッピンネジ(3Φ×20):4本材質(枠材)A6063S-T5:陽極酸化被膜+粉体塗装、(取付ネジ)鋼製:電気亜鉛メッキホワイト
  • 天井点検口(気密タイプ) ダイケン

    天井点検口(気密タイプ)

    ダイケン(8件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    次世代省エネルギー基準に適した気密性能。 気密性能(JIS A4706)A-4等級相当。 フリーハンガー(支持金具)の採用で取付位置自由。 遮音目的としても使用可。
    付属品ハンガー×4材質内枠・外枠/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、脱落防止金具・ボード押え・ハンガー/SPCC、気密材/EPDM発泡性、錠本体/ZDC枠材外額縁・内額縁ハンガータイプ支持(フリー)
  • 天井点検口(スタンダードタイプ) ダイケン

    天井点検口(スタンダードタイプ)

    ダイケン(7件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1台
    当日出荷
    目地にスキマが無く、チリやホコリが落ちにくい構造です。 外枠4面に内枠取付可能です。 ヒンジの位置を後から決めることができます。 フリーハンガーの採用で取付位置自由です。 スピードホルダーにより施工時間を短縮できます(3型のみ)。
    用途屋内専用のアルミ製天井点検口。付属品スピードホルダー×4、ハンガー×4材質(外枠・内枠)A6063S-T5枠材外額縁・内額縁
  • 天井点検口(デラックスタイプ) ダイケン

    天井点検口(デラックスタイプ)

    ダイケン(5件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    アルミ製の天井点検口です。吊りタイプフリーハンガーで、取付位置が自由です。スキマ目地が無く、チリやホコリが落ちにくい構造です。ボード押さえはスピードホルダーで素早く施工ができます。Wヒンジ構造により、大きな開口面積と開口角度を実現しました。公共建築協会認定品です。
    用途軽天下地・木下地両用天井点検口付属品ボード押え×4、ハンガー×4材質(内枠・外枠・ヒンジ材・ガラリ)A6063S-T5、(コインロック・錠本体)亜鉛合金ダイカスト、(スピードホルダー)SPCC、(脱落防止樹脂)ポリアセタール、(ハンガー)SECC、(錠カバー)A5052P-H34錠前錠なし枠材外額縁・内額縁ハンガータイプ吊り込み(フリー)
  • 天井点検口(スタンダードタイプ) ダイケン

    天井点検口(スタンダードタイプ)

    ダイケン(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    デザイン性に優れたスリムな目地タイプ。 外枠に小さな額縁を採用したため、取付がスムーズに行なえます。 開口が広く、スムーズな開閉。
    付属品ハンガー×4材質内枠・外枠、内枠ボード材取付金具/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、ロックカバー/ABS樹脂、ハンガー/SECC、錠本体/ZDC枠材外目地・内目地ハンガータイプ吊り込み
  • 天井点検口 デラックスタイプ ダイケン

    天井点検口 デラックスタイプ

    ダイケン
    6,298税込6,928
    1台
    欠品中
    アルミ製の天井点検口です。吊りタイプフリーハンガーで、取付位置が自由です。 目地にスキマが無く、チリやホコリが落ちにくい構造です。 ダブルヒンジ構造により、大きな開口面積と開口角度を実現しました。
    付属品ボードおさえ×4/ハンガー×4材質(内枠、外枠)A6063S-T5ブラック呼び寸法45開口寸法(mm)454
  • ホーム床点検口 簡易気密タイプ ダイケン

    ホーム床点検口 簡易気密タイプ

    ダイケン
    5,598税込6,158
    1台
    3日以内出荷から10日以内出荷
    スピード施工のコーナー樹脂簡易気密タイプ。 外枠の気密材を内枠がおさえることにより気密性が向上。 温度差により蓋材の伸縮が生じても枠とのスキマが生じない。 専用の樹脂を用いた外枠のスピード施工で受桟が不要。 内枠と外枠のコーナー部に樹脂部材を使用し、安全面に配慮。
    材質(内枠、外枠)A6063S-T5厚さ(mm)仕上材:15
  • 天井点検口シーリングハッチ ダイケン

    天井点検口シーリングハッチ

    ダイケン
    3,698税込4,068
    1台
    当日出荷
    目地にすき間がなく、ちりやホコリが落ちにくい構造です。外枠4面に内枠取り付け可能です。支持金具仕様です。スピードハンガー、スピードホルダーで施工時間を短縮します。フリーハンガーの採用で取り付け位置も自由です。軽量鉄骨下地、木製下地の両方に設置可能です。
    用途屋内専用の天井点検口。付属品スピードホルダー:4個、ハンガー:4個トラスコ品番320-9644セット内容スピードホルダ:4個、ハンガー:4個材質枠材:アルミ(A6063S-T5)、ハンガー:スチール(SPCC)寸法(mm)463×463×30.1シルバー高さ(mm)30.1縦(mm)463横(mm)463天井施工開口寸法(mm)454×454内枠ボード材切断寸法(mm)410×410
  • 天井点検口シーリングハッチ 気密断熱タイプ1型ホワイト 606×606 ダイケン

    天井点検口シーリングハッチ 気密断熱タイプ1型ホワイト 606×606

    ダイケン
    26,980税込29,678
    1個
    20日以内出荷
    気密性能はJISA4706のA-4等級相当です。 室内の冷暖房効率を向上させます。 断熱蓋が下に抜けるので、天井裏の有効空間をより広く利用可能です。
    用途天井裏や屋根裏の配線などの点検用付属品ボード押え:4個、断熱外枠取付樹脂:8個、タッピンねじ(Φ3.6×50):8本仕様屋内天井専用トラスコ品番849-3613材質枠材:アルミ(A6063S-T5)ホワイト、断熱蓋:ポリスチレンフォーム寸法(mm)616.8×616.8×125質量(kg)2.6天井施工開口寸法(mm)606×606内枠ボード材切断寸法(mm)562×562蓋厚(mm)80
  • 天井点検口シーリングハッチ 額縁タイプ ホワイト 606×606 ダイケン

    天井点検口シーリングハッチ 額縁タイプ ホワイト 606×606

    ダイケン
    9,198税込10,118
    1個
    3日以内出荷
    Wヒンジ構造により大きな開口と開口角度を確保しました。 吊り金具は自立式で取付位置が自由です。 目地にすき間がなく、チリやホコリが落ちにくい構造です。 外枠4面に内枠を取付可能です。
    用途天井裏や屋根裏の配線などの点検用付属品ハンガー:4個、ボード押え:4個仕様屋内天井専用、(社)公共建築協会認定品トラスコ品番849-3580材質枠材:アルミ(A6063S-T5)ホワイト、ハンガー:スチール(SECC)寸法(mm)616×616×45質量(kg)1.6天井施工開口寸法(mm)606×606内枠ボード材切断寸法(mm)559×559
  • 天井点検口シーリングハッチ 気密断熱タイプ3型ホワイト 606×606 ダイケン

    天井点検口シーリングハッチ 気密断熱タイプ3型ホワイト 606×606

    ダイケン
    35,980税込39,578
    1個
    22日以内出荷
    次世代省エネルギー基準に対応した気密・断熱性能(1地域)です。 気密性能はJISA4706のA-4等級相当です。 室内の冷暖房効率を向上させます。 断熱蓋が下に抜けるので、天井裏の有効空間をより広く利用可能です。
    用途天井裏や屋根裏の配線などの点検用付属品ボード押え:4個、断熱外枠取付樹脂:8個、タッピンねじ(Φ3.6×50):8本仕様屋内天井専用トラスコ品番849-3619材質枠材:アルミ(A6063S-T5)ホワイト、断熱蓋:ポリスチレンフォーム寸法(mm)616.8×616.8×285質量(kg)3.8天井施工開口寸法(mm)606×606内枠ボード材切断寸法(mm)562×562蓋厚(mm)240
  • 天井点検口シーリングハッチ 気密断熱タイプ3型ホワイト 400×515 ダイケン

    天井点検口シーリングハッチ 気密断熱タイプ3型ホワイト 400×515

    ダイケン
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷
    次世代省エネルギー基準に対応した気密・断熱性能(1地域)です。 気密性能はJISA4706のA-4等級相当です。 室内の冷暖房効率を向上させます。 断熱蓋が下に抜けるので、天井裏の有効空間をより広く利用可能です。 ツーバイフォー工法用サイズです。
    用途天井裏や屋根裏の配線などの点検用付属品ボード押え:4個、断熱外枠取付樹脂:8個、タッピンねじ(Φ3.6×50):8本仕様屋内天井専用トラスコ品番849-3617材質枠材:アルミ(A6063S-T5)ホワイト、断熱蓋:ポリスチレンフォーム寸法(mm)410.8×525.8×285質量(kg)2.3天井施工開口寸法(mm)400×515内枠ボード材切断寸法(mm)356×471蓋厚(mm)240
  • 天井点検口シーリングハッチ 気密断熱タイプ1型ホワイト 400×515 ダイケン

    天井点検口シーリングハッチ 気密断熱タイプ1型ホワイト 400×515

    ダイケン
    18,980税込20,878
    1個
    10日以内出荷
    気密性能はJISA4706のA-4等級相当です。 室内の冷暖房効率を向上させます。 断熱蓋が下に抜けるので、天井裏の有効空間をより広く利用可能です。 ツーバイフォー工法用サイズです。
    用途天井裏や屋根裏の配線などの点検用付属品ボード押え:4個、断熱外枠取付樹脂:8個、タッピンねじ(Φ3.6×50):8本仕様屋内天井専用トラスコ品番849-3611材質枠材:アルミ(A6063S-T5)ホワイト、断熱蓋:ポリスチレンフォーム寸法(mm)410.8×525.8×125質量(kg)1.8天井施工開口寸法(mm)400×515内枠ボード材切断寸法(mm)356×471蓋厚(mm)80
  • 天井点検口シーリングハッチ 額縁タイプ シルバー 303×303 ダイケン

    天井点検口シーリングハッチ 額縁タイプ シルバー 303×303

    ダイケン
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    用途天井裏や屋根裏の配線などの点検用仕様屋内天井専用、(社)公共建築協会認定品天井施工開口寸法(mm)303×303
  • 天井点検口シーリングハッチ 額縁タイプ シルバー 203×203 ダイケン

    天井点検口シーリングハッチ 額縁タイプ シルバー 203×203

    ダイケン
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    Wヒンジ構造により大きな開口と開口角度を確保しました。 吊り金具は自立式で取付位置が自由です。 目地にすき間がなく、チリやホコリが落ちにくい構造です。 外枠4面に内枠を取付可能です。
    用途天井裏や屋根裏の配線などの点検用付属品ハンガー:4個、ボード押え:4個仕様屋内天井専用、(社)公共建築協会認定品トラスコ品番849-3560材質枠材:アルミ(A6063S-T5)シルバー、ハンガー:スチール(SECC)寸法(mm)213×213×45質量(kg)0.7天井施工開口寸法(mm)203×203内枠ボード材切断寸法(mm)156×156

点検口・収納庫』には他にこんなカテゴリがあります

天井点検口