絞り込み
ブランド
開口寸法(mm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: 天井点検口

123件中 121123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
開口寸法(mm)から絞り込む
KCH-Ⅱ天井点検口300H型 APLUS(クマモト)KCH-Ⅱ天井点検口300H型APLUS(クマモト)
2,598税込2,858
1台
3日以内出荷
呼び寸法(mm)(ハッチ)300×300材質A6063S-T5種別ワンタッチ式寸法(mm)(天井内蔵切欠寸法)272×272ホワイト天井施工開口寸法(mm)303×303
天井点検口(スタンダードタイプ) ダイケン天井点検口(スタンダードタイプ)ダイケン
4,998税込5,498
1台
11日以内出荷
内枠は90度開いた状態で、専用金具のねじを外さなければ取り外せない安全構造です。 外枠外側がフラットなので、額縁タイプと同様に天井材を開口した後に外枠を取り付けることができる目地タイプです。また、外枠に小さな額縁があるので、後付けしても天井材の切断面が隠せます。 工具を用いる必要がなく、コインで回すだけで簡単に開閉できる樹脂ロックです。 内枠ボード取付材がスライドできるので、ボード材厚さ9~25mmまで対応します。 吊りタイプハンガー金具は左右に動かすことができるので、取付位置を調節できます。
開口寸法(mm)452材質内枠・外枠、内枠ボード取付材/A6063S-T5、コインロック樹脂・ロックカバー/ポリアセタール、開閉軸/SWP、開閉軸受け金具/SUS、ハンガー/SPCC+SWRCH付属品吊りタイプハンガー金具×4シルバー仕上内枠・外枠、内枠ボード取付材/陽極酸化皮膜、開閉軸・ハンガー/電気亜鉛めっき、開閉軸受け金具/No.2B内枠ボード材切断寸法(mm)(下地材)417、(仕上材)443枠材外額縁・内目地ハンガータイプ吊り込み(フリー)
壁用点検口枠 ACE(エース)壁用点検口枠ACE(エース)
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷

点検口・収納庫』には他にこんなカテゴリがあります

天井点検口