コンクリート構造物診断機レンタル :「注入器」の検索結果
関連キーワード
「サービス分類」から絞り込む
レンタル(1)
2ヶ所穴をあけ、センサを差し込むだけで水分の測定が可
HI-800は小型・軽量のコンクリートモルタル水分計です。外壁の補修のために、損傷したコンクリート(モルタル)にエポキシ剤を注入しますが、そのときに本器で含水率を測定しておけば、最適注入時期の決定に役立ちます。本器は建設省建築研究所「官民連帯共同研究外装材の補修、改修技術の開発」に基づいて開発された水分計です。
仕様【プロープ形状】ブラシ型センサ【測定深度】表面から最大50mm、深部センサの使用で150mmまで可
セット内容本体
寸法(mm)本体:75(W)×140(D)×31(H) プローブ:Φ7×76
測定範囲コンクリート:0~10%、モルタル:0~15%
質量(g)500(電池含まず)
電源電池1.5V(単3アルカリ)4本
測定方式電気抵抗式
表示方式デジタル(LCD、表示最小桁0.1% カウント数)
温度補正(℃)自動補正・手動可
アラーム定値以上の水分値のとき、ブザーにて報知
『測量機器レンタル(土木/建築)』には他にこんなカテゴリがあります
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。