測光・赤外線温度測定器レンタル :「校正」の検索結果
測光・赤外線温度測定器は、光の強さや物体の温度を測定する機器の総称です。測光とは対象となる物体の明るさを測定することで、照度計を使うと光源が物体を照らす光の明るさを評価することが可能。照度のほか、相関色温度、色度、三刺激値などを評価するには色彩照度計を用います。赤外線温度測定器は、遠赤外線を放射することで物体に触れずに温度を測定できる点が特徴。製品の異常をスムーズに察知することができるため、食品加工業や化学工業など幅広い産業分野で役立っています。
関連キーワード
商品豆知識
「サービス分類」から絞り込む
レンタル(1)
仕様レーザーマーカー:クラス2(JIS C 6802) レーザー波長635nm~660nm、出力パワー1mW以下
セット内容本体(単3形乾電池2本)、マグネットスタンド、キャリングケース、モニタ用電池、取扱説明書
測定範囲(最大)100:1(距離が5m以上の場合)、200~1500度
電源単三乾電池×2
最小表示0.1℃(-64.0~+999.9℃)、 1℃(他の測定範囲)
本体質量(g)約550(電池含む)
測定精度放射温度計:±2%rdg(+200~+1500℃)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×234×207.5
電池寿命(時間)約140以上(アルカリ電池使用・レーザーマーカーとバックライト使用しない場合の連続使用時間)
応答時間(秒)放射温度計:約1(90%)
放射率設定範囲0.10~1.00まで、0.01きざみで設定(変更)可能(出荷時設定0.95)
アラーム+100~+1800℃まで設定可能(音量 約60dB、距離15cm)
『環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
- 騒音測定器・振動測定器レンタル
- 大気環境測定器レンタル
- 安全衛生測定機器レンタル
- 測光・赤外線温度測定器レンタル
- 気象観測機器レンタル
- その他環境測定機器
測定・測量機器レンタルサービス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。