【レンタル】グリース鉄粉濃度計(校正書付)新コスモス電機翌日出荷から3日以内出荷
摩耗状態の簡易診断および傾向管理に。
動値が高くなる前の段階での軸磨耗状態が把握できます。 振動法では難しい超低速回転領域の異常を簡易診断できます。
付属品キャリングケース、グリース採取用ヘラ、グリースサンプルケース(10個)、単3形アルカリ乾電池4本種別鉄粉濃度計寸法(mm)84(W)×190(H)×40(D)質量(g)約500電源単3形アルカリ乾電池4本またはACアダプタ(付属無)使用温度範囲0℃~40℃分解能(最小)0.001%(Wt)連続使用時間アルカリ電池使用時:約30時間検知原理磁気バランス式電磁誘導法検知範囲0~5.00%(Wt)サンプル量(mL)約0.8
『測定・測量機器レンタルサービス』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量機器レンタルサービス の新着商品
ページ: 1/ 3