絞り込み
容量(mL)
  • 1000
  • 100(2)
  • 200(1)
  • 250(2)
  • 300(1)
  • 500(7)
  • 1700(1)
  • 2000(4)
  • 3000(3)
  • 5000(4)
  • 20000(2)
適合ゴム栓(No.)
  • 8(1)
  • 13(2)
  • 14(1)
ブランド
  • NALGENE(ナルゲン)(1)
  • SCHOTT/DURAN(3)
  • SIBATA(柴田科学)(1)
  • TARSONS(1)
  • アズワン(1)
  • ケニス(1)
  • 桐山製作所(1)
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「容量(mL)」から絞り込む
100(2)
250(2)
300(1)
500(7)
1000
1700(1)
2000(4)
3000(3)
5000(4)
20000(2)
  • 吸引ろ過びん SIBATA(柴田科学)

    吸引ろ過びん

    SIBATA(柴田科学)(3件のレビュー)
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    当日出荷
    ●一般的に使われている吸引用のろ過びんです。●ゴム栓を選定される場合、口内径(仕様の『口内径』は、口の一番上の最大径です。)を参考に、1/2~2/3程入るゴム栓を選びます。 ●各ろ過びんの一般的なゴム栓の適合№は以下の通りです。 500mL⇒№11、1000mL⇒№13、2000mL/3000mL⇒№14、5000mL⇒№18 ※ゴム栓の寸法は JIS 規格等によって統一されていないため、選定時は必ず寸法をご確認ください。 ●真空用ホースを接続される際には、吸引口外径より 2 mm前後小さい内径で、減圧してもつぶれにくい肉厚のホース をお選びください。
    用途ろ過、減圧ろ過材質ほうけい酸ガラス
  • 吸引ロ過瓶 アズワン

    吸引ロ過瓶

    アズワン(2件のレビュー)
    ¥4,326税込¥4,759
    1個
    当日出荷
    材質硼珪酸ガラス1級硬質
  • PP濾過フラスコ TARSONS

    PP濾過フラスコ

    TARSONS
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質PP(ポリプロピレン)適合チューブ内径(Φmm)Φ7~Φ9mm
  • 吸引瓶 ケニス

    吸引瓶

    ケニス
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    翌日出荷
  • 吸引ろ過瓶 PBT製チューブコネクター付 三角 SCHOTT/DURAN

    吸引ろ過瓶 PBT製チューブコネクター付 三角

    SCHOTT/DURAN
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    枝管に取り外し可能なPBT製チューブコネクターが付いており、枝管の破損リスク低減が可能です。
    材質ろ過瓶/DURAN(R)(硼珪酸ガラス3.3)、チューブコネクター/PBT(ポリブチレンテレフタレート)・PP・シリコンゴム・EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム)形状三角規格ISO6556熱膨張係数33×10の-7乗℃(20~300℃)
  • 吸引フラスコ F13B-4シリーズ 桐山製作所

    吸引フラスコ F13B-4シリーズ

    桐山製作所
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    減圧ろ過のろ液受けです。桐山ロートと併用ができます。実際のろ液の受量は表示より多少すくな目にお考え下さい。
  • 吸引フラスコ NALGENE(ナルゲン)

    吸引フラスコ

    NALGENE(ナルゲン)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    一体成形のチューブアダプターは、45度の角度で下を向いているため転倒を防ぎます。 楕円形の書込みスペースがついています。 オートクレーブ可
  • ろ過フラスコセット SCHOTT/DURAN

    ろ過フラスコセット

    SCHOTT/DURAN
    ¥127,299税込¥140,029
    1セット
    当日出荷から10日以内出荷
    フィルターディスク(PTFE製)はろ紙とガラスフィルターをセットすることが可能です。 複数のセット済みフィルターディスクを準備しておくことで、素早くフィルター交換を行うことができます。
    セット内容ろ過瓶、ヘッド、フィルターファンネル、孔径2μmガラスフィルター、フィルターディスク、クランプ材質ろ過瓶・ヘッド・フィルターファンネル・ガラスフィルター/硼珪酸ガラス、フィルターディスク/PTFE、クランプ/アルミニウム、(接液部)硼珪酸ガラス、PTFEタイプ本体セット径(Φmm)(適合フィルター)47チューブ内径(Φmm)8
  • 吸引三角ろ過瓶 SCHOTT/DURAN

    吸引三角ろ過瓶

    SCHOTT/DURAN
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス3.3)規格ISO6556外径(Φmm)11(枝管)熱膨張係数33×10の-7乗℃(20~300℃)

『ろ過器/ブフナロート』には他にこんなカテゴリがあります

ろ過瓶/ろ過鐘