絞り込み
フィルター直径(Φmm)
  • 47
  • 10(1)
  • 13(4)
  • 22(1)
  • 25(12)
  • 37.5(1)
  • 50(2)
  • 74(1)
  • 90(10)
  • 142(1)
  • 293(1)
有効ろ過面積(cm2)
  • 9.3(1)
  • 9.6(2)
  • 12.5(1)
  • 13.5(4)
  • 13.8(1)
  • 15.2(1)
ブランド
  • ADVANTEC(7)
  • Merck(メルクミリポア)(3)
  • アズワン(2)
  • SIBATA(柴田科学)(2)
  • TGK(東京硝子器械)(2)
  • Rocker(1)
  • アドバンテック(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PP製フィルターホルダー アズワンPP製フィルターホルダーアズワン
5,670税込6,237
1個
当日出荷
PP(ポリプロピレン)製で耐薬品性に優れたフィルターホルダーです。
材質(本体)PPフィルター直径(Φmm)47接続入口/メス型ルアースリップまたはNPT1/4"、出口/メス型ルアースリップまたはホースコネクター(外径1/4")材質(Oリング)シリコンサイズ(mm)Φ60×52アズワン品番3-6736-01
ポリサルホンホルダー ADVANTECポリサルホンホルダーADVANTEC(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1箱
当日出荷から7日以内出荷
安価で使いやすい減圧ろ過用プラスチックホルダーです。 ●目盛付ファンネル・サポートスクリーン・O-リング・ゴム栓、およびベースで構成されている減圧用ろ過器です。 ●ポリサルホン樹脂製のため、優れた機械性を有し、繰り返しオートクレーブが可能です。
フィルター直径(Φmm)47プレフィルター直径(Φmm)41
プラスチックホルダー ADVANTECプラスチックホルダーADVANTEC
6,998税込7,698
1箱
当日出荷
金属との接液を嫌う薬液のろ過、腐食性溶液のろ過に適しています。 核酸・蛋白・酵素液などのろ過滅菌・除粒子など、生化学分野に使用します。
材質本体/PP(ポリプロピレン)、O-リング/シリコーン最高使用温度(℃)80
減圧ろ過用フィルタホルダー アドバンテック減圧ろ過用フィルタホルダーアドバンテック
34,139税込37,553
1個(1個)
当日出荷
13/25/47/90mmのメンブレンフィルタに対応したフィルタホルダーです。
仕様●サポートスクリーン:ステンレススクリーン(#100)●ファンネル容量:320mL●ろ過面積:9.6cm2フィルター直径(Φmm)適合:47、プレフィルタ:35
減圧濾過用フィルターホルダー(ガラスタイプ) ADVANTEC減圧濾過用フィルターホルダー(ガラスタイプ)ADVANTEC
33,980税込37,378
1台
当日出荷
微生物試験、微粒子試験等を行うときに使用します。 有効濾過面積は、罫線(3.1mm間隔の格子)入りメンブレンフィルターのます目が100になるように設計しています。
フィルターサイズ(mm)Φ47有効ろ過面積(cm2)9.6容量(mL)(ファンネル)320
インライン フィルターホルダー 47mm Merck(メルクミリポア)インライン フィルターホルダー 47mmMerck(メルクミリポア)
32,980税込36,278
1個
当日出荷
加圧ろ過による液体またはガスのインラインでの清澄化に使用します。 取り付けた配管から外さずにフィルター交換が可能です。
フィルター直径(Φmm)47有効ろ過面積(cm2)13.8TGK品番719-00-19-68材質(本体)ポリプロピレン、(ハンドノブ)ナイロン、(O-リング)シリコン長さ(mm)120 コネクター含む直径(Φmm)76最高温度(℃)70(540 kPaにおいて)接続入口、出口ともに 1/4” NPTF、内径6 mmから9.5 mm柔軟チューブ用コネクタープレフィルター直径(Φmm)(厚型デプスプレフィルター) 42 、(メンブレンプレフィルター) 47入圧(kPa)540アズワン品番1-5913-01
ポリサルフォンホルダー Φ47mm ADVANTECポリサルフォンホルダー Φ47mmADVANTEC
13,980税込15,378
1箱
翌々日出荷
使いやすい減圧濾過用プラスチックホルダーです。メンブレンフィルトレーションがより手軽に行えます。ポリサルフォン樹脂製のため、優れた機械的強度と耐熱性を有し、繰り返しのオートクレーブ滅菌(121℃・20分)が可能です。
フィルター直径(Φmm)47有効ろ過面積(cm2)13.5材質ポリサルフォンプレフィルター直径(Φmm)41コネクタ径(Φmm)(チューブコネクター)11.5
プラスチックホルダー ADVANTECプラスチックホルダーADVANTEC
46,980税込51,678
1箱
当日出荷
金属との接液を嫌う薬液のろ過、腐食性溶液のろ過に適しています。 ほとんどの薬品に対して高い耐性を示し、超高純度の酸、アルカリ、有機溶剤などの薬品を汚染しません。
最高使用圧力(MPa)0.29(25℃)最高使用温度(℃)121
Sterifil 500 holder 47mm 1/Pk 1PK Merck(メルクミリポア)Sterifil 500 holder 47mm 1/Pk 1PKMerck(メルクミリポア)
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷
材質ポリスルホン ファネル, ファネル カバー, レシーバーフラスコおよびカバー; ポリプロピレン ホルダーベース, およびフィルター サポート スクリーン; シリコン ストッパー材質(シール)シリコン直径(Φcm)8.5フィルター直径(Φmm)47有効ろ過面積(cm2)15.2プレフィルター直径(Φmm)42 (thick depth prefilter) or 47 (membrane prefilter)インレット/アウトレット接続ファネル/ホルダー出口ストッパは標準的な1Lろ過用フラスコに適合高さ(cm)14.5アズワン品番61-0195-71
プラスチックホルダー ADVANTECプラスチックホルダーADVANTEC
6,998税込7,698
1箱
当日出荷
金属との接液を嫌う薬液のろ過、腐食性溶液のろ過に適しています。 IN側がオープンフェース設計で、フィルタ面に均一に粒子を捕捉でき、気体中の粒子、微生物の検査、分析用に使用します。
フィルター直径(Φmm)47有効ろ過面積(cm2)13.5材質本体/PP(ポリプロピレン)、O-リング/PTFE、シリコーン形状(IN/OUTの形状)IN:オープンフェース、OUT:メス型ルアースリップ および1/4"NPT最高使用温度(℃)80アズワン品番64-1203-83
ロータリーマニフォールド SolarVac Rockerロータリーマニフォールド SolarVacRocker
344,999税込379,499
1台
12日以内出荷
従来品と比較して省スペースで多検体を濾過することが可能です。
仕様●スループット:6サンプル●使用ポンプ例:オイルレス吸引ポンプ Rocker400(1-6685-12)、液体吸引ポンプ Aligator200(4-2220-01)●接続チューブ径(mm):内径Φ8.0材質ボディ/SUS304、制御バルブ・アダプター・メンブレンサポート・ホースコネクター/SUS316、ノブ/アルミニウム、チューブ接続部/シリコン寸法(mm)Φ340×180、ゴム栓:上径Φ42(下径Φ35)×高さ26、NO.8シリコン栓適合、モップヘッド:380×200質量(kg)8.6容量(mL)100/300/500フィルター直径(Φmm)47アズワン品番4-6634-01
PCフィルターホルダー HPCシリーズ アズワンPCフィルターホルダー HPCシリーズアズワン
18,400税込20,240
1個
翌々日出荷
強度が高いPC(ポリカーボネート)製です。オートクレーブ滅菌が可能です。
材質本体/ポリカーボネート、ガスケット/シリコン耐圧力(kPa)700
フィルターホルダーセット ガラスフィルタータイプ SIBATA(柴田科学)フィルターホルダーセット ガラスフィルタータイプSIBATA(柴田科学)
1セット
欠品中
フィルターホルダーセットシリーズで、ガラスベースにP160 (ポアサイズ100~160µm)のガラスフィルターが溶着されたタイプです。ステンレス(金属)との接触を嫌うサンプルに適しています。吸引びん付です。ファンネルとガラスフィルターベースの外縁にPTFEコーティングをしたタイプもあります(オプション)。
用途ろ過液に接触する部分はすべてガラス製ですので、ステンレス製との接触をきらう金属分析などのろ過に適しています。
フィルターホルダーセット サポートスクリーンタイプ SIBATA(柴田科学)フィルターホルダーセット サポートスクリーンタイプSIBATA(柴田科学)
36,980税込40,678
1セット
欠品中
サポートスクリーンタイプのフィルターホルダーセットです。吸引びんが付属します。サポートスクリーンは取りはずしのできるSUS316製ですので、洗浄や交換が簡単にできます。フィルターホルダーのガラス部にはほうけい酸ガラス-1を使用しています。(吸引びんはほうけい酸ガラス-2)減圧ろ過による一般分析に適しています。
減圧濾過用フィルターホルダー ステンレスタイプ ADVANTEC減圧濾過用フィルターホルダー ステンレスタイプADVANTEC
139,800税込153,780
1台
6日以内出荷
ステンレス製の減圧濾過用フィルターホルダーで、火炎滅菌(ガスケットを除く)ができます。フィルターの固定は接続しやすいロック式です。ファンネル一体型のロック機構です。
フィルター直径(Φmm)47有効ろ過面積(cm2)9.3仕様サポートスクリーン:ステンレススクリーン(100メッシュ)型式KSF-47容量(mL)(ファンネル)500質量(g)500プレフィルター直径(Φmm)35アズワン品番4-863-01
Fineフィルタホルダー TGK(東京硝子器械)FineフィルタホルダーTGK(東京硝子器械)
44,980税込49,478
1個
28日以内出荷
フィルターホルダーのベーシックモデル。 サポートスクリーンとベースとがFineのすぐれた加工技術によって、ジャストフィットします。 サポートスクリーンが取外せるので、洗浄や交換が簡単にできます。
付属品クランプ材質【サポートスクリーン】SUS 316高さ(mm)28穴径(Φmm)15シリーズFGS下径(Φmm)33上径(Φmm)40接続シリコン栓目開き450μm
Fineフィルタホルダー TGK(東京硝子器械)FineフィルタホルダーTGK(東京硝子器械)
31,980税込35,178
1個
28日以内出荷
フィルターホルダーのベーシックモデル。 ろ過液に接触する部分はすべてガラス製ですので、ステンレス製との接触をきらう金属分析などのろ過に適しています。 ベースと焼結硝子フィルターサポートは一体です。
付属品クランプ材質【サポートスクリーン】焼結ガラス(30~50μm)高さ(mm)28穴径(Φmm)15シリーズFG下径(Φmm)33上径(Φmm)40
全ガラス製フィルターホルダー Merck(メルクミリポア)全ガラス製フィルターホルダーMerck(メルクミリポア)
95,980税込105,578
1個
3日以内出荷
フィルター直径(Φmm)47有効ろ過面積(cm2)約9.6容量(mL)ファネル部:300、フラスコ部:1000直径(Φmm)フラスコ:137、ファネル:76高さ(mm)430

カートリッジフィルター』には他にこんなカテゴリがあります

フィルターホルダー
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら