カテゴリ
絞り込み
フィルター直径(Φmm)
- 25(2)
- 47(4)
- 90(1)
- 142(1)
- 293(1)
有効ろ過面積(cm2)
- 0.13(1)
- 2.1(1)
- 3.5(2)
- 9.6(1)
- 13.5(3)
- 43(1)
- 45.3(1)
- 113(1)
- 530(1)
ブランド
- ADVANTEC
- SIBATA(柴田科学)(45)
- 三商(15)
- Merck(メルクミリポア)(14)
- アズワン(2)
- PALL(ポール)(1)
- DURAN(1)
- sartorius(ザルトリウス)(1)
- サビレックス(1)
- アドバンテック(1)
特価

減圧ろ過用フィルタホルダー
ADVANTEC(1件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1台当日出荷から12日以内出荷25/47/90mmのメンブレンフィルタに対応したフィルタホルダーです。 KGS-47-TFは、フィルタをセットしたままオートクレーブ滅菌を行ってもフィルタ面が貼り付かない仕様です。
プラスチックホルダー
ADVANTEC¥6,998~税込¥7,698~1箱ほか当日出荷金属との接液を嫌う薬液のろ過、腐食性溶液のろ過に適しています。 核酸・蛋白・酵素液などのろ過滅菌・除粒子など、生化学分野に使用します。材質本体/PP(ポリプロピレン)、O-リング/シリコーン最高使用温度(℃)80
ポリサルホンホルダー
ADVANTEC(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1箱当日出荷から6日以内出荷安価で使いやすい減圧ろ過用プラスチックホルダーです。 ●目盛付ファンネル・サポートスクリーン・O-リング・ゴム栓、およびベースで構成されている減圧用ろ過器です。 ●ポリサルホン樹脂製のため、優れた機械性を有し、繰り返しオートクレーブが可能です。フィルター直径(Φmm)47プレフィルター直径(Φmm)41
減圧ろ過システム用器具 減圧容器
ADVANTEC¥63,980税込¥70,3781個当日出荷仕様【ろ液受器】500mL三角フラスコ専用材質吸引鐘:硬質ガラス、ベースプレート:PP、防水カラー・ホースアダプタ:ポリアセタール、Oリング:シリコーン接続IN側:ゴム栓#8A・#8B、減圧口:ホースアダプタ外径5~8mm寸法(Φ×mm)180×255オートクレーブの可否不可
プラスチックホルダー
ADVANTEC¥15,829~税込¥17,412~1箱当日出荷金属との接液を嫌う薬液のろ過、腐食性溶液のろ過に適しています。 ほとんどの薬品に対して高い耐性を示し、超高純度の酸、アルカリ、有機溶剤などの薬品を汚染しません。最高使用圧力(MPa)0.29(25℃)最高使用温度(℃)121
減圧ろ過システム用器具 ろ液採取瓶 GSF-500
ADVANTEC¥45,980税込¥50,5781組(3個)6日以内出荷材質硬質ガラス容量(mL)500接続TS29・32共摺り 吸引アダプタおよび共栓寸法(Φ×mm)105×193
減圧ろ過システム用器具 吸引アダプタ GSA-01
ADVANTEC¥35,980税込¥39,5781個翌々日出荷材質硬質ガラス、活栓部/PTFE寸法(mm)106×85接続IN側/ゴム栓#8A・#8B、OUT側/TS29・32透明摺り、空気取入口/メス型ルアースリップ、減圧口/ホースアダプタ外径9mm
プラスチックホルダー
ADVANTEC¥6,998税込¥7,6981箱当日出荷金属との接液を嫌う薬液のろ過、腐食性溶液のろ過に適しています。 IN側がオープンフェース設計で、フィルタ面に均一に粒子を捕捉でき、気体中の粒子、微生物の検査、分析用に使用します。材質本体/PP(ポリプロピレン)、O-リング/PTFE、シリコーン形状(IN/OUTの形状)IN:オープンフェース、OUT:メス型ルアースリップ および1/4"NPTフィルター直径(Φmm)47有効ろ過面積(cm2)13.5最高使用温度(℃)80アズワン品番64-1203-83
減圧ろ過システム用器具 トラップ GT-300
ADVANTEC¥51,980税込¥57,1781個7日以内出荷付属品二方コック/ホースアダプタ×2材質硬質ガラス、活栓部/PTFE接続ホースアダプタ外径9mm寸法(Φ×mm)105×230オートクレーブの可否不可
マニフォールド
ADVANTEC¥249,800~税込¥274,780~1個5日以内出荷から41日以内出荷多検体を同時に濾過する際に用いられるマニフォールドです。各ロートには、三方コックを装備し、常圧に戻すとき空気中の 雑菌が入らないように、エアベントフィルター用ホルダーKS-13 がセットできる設計としています。洗浄用パイプを装備しており、ホルダー内壁の 洗浄が必要な場合に便利です。材質(本体)SUS304外径(Φmm)【吸引口】Rc1/4(ホースアダプター:11材質(コック)ボディ:真鍮(クロムメッキ) コック:PTFEコック三方コック 吸気孔にKS-13接続可
マニフォールド
ADVANTEC¥209,800税込¥230,7801個41日以内出荷多検体を同時に濾過する際に用いられるマニフォールドです。塩化ビニル(PVC)製ですので、SS測定の ように滅菌処理が不要な多検体濾過に適しています。仕様●ブランチ数:6●洗浄用パイプ:無質量(kg)2.5品番メーカー:17313600材質(本体)PVC外径(Φmm)【吸引口】Rc1/4(ホースアダプター:11材質(コック)ボディ:PVC コック:PTFEコック二方コック 吸気孔無
多用途型ディスクフィルターホルダー
ADVANTEC¥229,800~税込¥252,780~1個41日以内出荷フィルターおよびホルダー内壁の2点シール構造により、メンブレンフィルターから濾過板までさまざまなフィルターの使用が可能です。加圧濾過により液体、気体の濾過滅菌や清澄を行う場合に使用します。サポートスクリーンにPTFEコートを施していますので、フィルターをセットしたままオートクレーブ滅菌が行えます。インライン接続も可能です。最高使用圧力(MPa)0.68(40℃)最大差圧(MPa)0.29(40℃)
『カートリッジフィルター』には他にこんなカテゴリがあります
- フィルター本体
- フィルターホルダー