絞り込み
ブランド
  • マスプロ電工(82)
  • DXアンテナ(73)
  • サン電子(65)
  • 日本アンテナ(39)
  • マックステル(8)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • 大阪避雷針工業(OHK)(5)
  • 住本製作所(4)
  • はくでん(3)
  • エスコ(2)
  • Mono Wireless(2)
  • 共立電機(2)
  • OPTEX(オプテックス)(1)
  • 未来工業(1)
  • アンドーインターナショナル(1)
  • JVC(ビクター)(1)
  • 第一電波工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(66)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
テレビアンテナは、配線がなくても電波をキャッチし、TVを観ることができます。無線による通信環境で電波を受ける装置。アンテナにはさまざまな種類があり、BS放送と110°CSデジタル放送を同時に受信できる丸形のアンテナや地上デジタル放送に対応したUHFアンテナ、薄型TVとパソコンの接続に適した室内アンテナ、FMアンテナなど豊富です。室内専用のアンテナは、コンセントがない場所でも使用できるようになっており、部屋のインテリアにも調和しやすいようなスタイリッシュなデザインが多くあります。
296件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マスト マスプロ電工マストマスプロ電工(28件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
溶融亜鉛メッキの1/6程度のメッキ付着量で同等以上の耐赤錆性を発揮します。 メッキ層に含有されるマグネシウムとアルミニウムの効果により、時間の経過とともに緻密で付着性の強い保護被膜をメッキ表面に形成し、メッキ層の腐食を抑制するため、優れた耐食性を発揮します。 ゴムキャップ付き
材質超防錆メッキ鋼(ZAM)適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS
アンテナ 地デジ 室内アンテナ ブースター内蔵 UHF 強電界地域用 省スペース設計 受信チャンネル:13~52ch DXアンテナアンテナ 地デジ 室内アンテナ ブースター内蔵 UHF 強電界地域用 省スペース設計 受信チャンネル:13~52chDXアンテナ(3件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
省スペース設計のスマートで丸みのあるデザインのブースター内蔵型室内アンテナ(強電界地域用)ブラックモデル。 地上デジタル放送用 ブースター内蔵室内アンテナです。。「お部屋のアンテナも美しく」すっきりデザインの、ブースター内蔵室内アンテナ 。スマートで丸みのあるすっきりしたデザインは、お部屋の空間を損ねません。新設計のローノイズブースターを採用、従来機種に比べ、受信性能がアップしました。
受信チャンネル(ch)13~52
ステー金具 アンテナ支線止め固定用パーツ DXアンテナステー金具 アンテナ支線止め固定用パーツDXアンテナ(9件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
直径32mmマスト用のマストと支線(ステーワイヤ)を固定する屋外用ステー金具です。 マストとステーワイヤを固定するパーツです。電気亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い塗装です。屋外用金具です。
サイドベース マスプロ電工サイドベースマスプロ電工(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS
ステンレス線 マックステルステンレス線マックステル(11件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻
当日出荷
アンテナ用マストを固定する際に使用する製品になります。引っ張り強度・耐候性◎。錆びにくく切れにくい。線径(Φmm)が2種類あります。
材質ステンレス(SUS304)
室内アンテナ(ブースタ内蔵) 日本アンテナ室内アンテナ(ブースタ内蔵)日本アンテナ(4件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
受信環境により地上デジタル放送受信可能
受信チャンネル(ch)13~52付属品専用ACアダプター適合UHFホワイト出力インピーダンス(Ω)75(同軸ケーブル)
壁面取付金具(塗装) UHFアンテナ用 溶融亜鉛メッキ鋼板 DXアンテナ壁面取付金具(塗装) UHFアンテナ用 溶融亜鉛メッキ鋼板DXアンテナ(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
軒先の長さに合わせて選べる壁面取付金具(165mm用)。耐風速50m/sに対応した壁面取付金具。黒色の塗装なので家の外観を損ねず設置できます。 地デジアンテナを壁面に設置する金具。軒先の長さに合わせて選べるサイズ。突き出し量165mm。壁面取付部が小さく棟木や柱、壁にスッキリ取り付けが可能。適合マスト径Φ22~Φ27.2mm
適合【アンテナ】UHFアンテナ用材質/仕上溶融亜鉛メッキ鋼板/表面塗装仕上質量(kg)0.5適合マスト径(Φmm)22~27.2突き出し長さ(mm)165
FMアンテナ 日本アンテナFMアンテナ日本アンテナ(19件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
すぐれた感度と指向性により、マルチパス(反射波による妨害)のない素晴らしい音質で、FM放送を受信できます。AF-220=小型軽量で取付けが簡単です。特殊金具の採用により、従来のマストのほかにベランダや天井にも取付けることができます。AF-4=小型軽量ですから、設置が簡単です。
タイプ水平受信用
室内アンテナ アンテナ (ブースター内蔵) 地上デジタル放送用 オールチャンネル(13ch.~52ch.)対応 簡単設置 受信性能が高いローノイズブースター DXアンテナ室内アンテナ アンテナ (ブースター内蔵) 地上デジタル放送用 オールチャンネル(13ch.~52ch.)対応 簡単設置 受信性能が高いローノイズブースターDXアンテナ
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
地デジ放送の電波を受信する、オールチャンネル(13ch.~52ch.)対応室内用アンテナです。ブースター内蔵。省スペース設計のスマートで丸みのあるデザインは、設置場所を選ばず、方向調整で向きを変えてもシルエットがかわりません。本体色:ホワイト。エレコム WEB販売専用モデルです。 地上デジタル放送用 ブースター内蔵室内アンテナです。。「お部屋のアンテナも美しく」すっきりデザインの、ブースター内蔵室内アンテナ 。スマートで丸みのあるすっきりしたデザインは、お部屋の空間を損ねません。新設計のローノイズブースターを採用、従来機種に比べ、受信性能がアップしました。WEB販売専用モデルです。法規関連:ROHS(10物質対応)
軒下金具/側面金具 サン電子軒下金具/側面金具サン電子(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から3日以内出荷
種別ホーム用材質溶融亜鉛メッキタイプ中間および底用兼用型
地上デジタル放送用アンテナ(強電界地域用) 屋内用 ブースタ内蔵タイプ サン電子地上デジタル放送用アンテナ(強電界地域用) 屋内用 ブースタ内蔵タイプサン電子(2件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
スリムでコンパクトな、強電界地域向け地上デジタル放送用室内アンテナです。 8色のカラーバリエーションがあるため、個性に合ったものをお選びいただけます。 本体に付いているケーブルの先端にはストレートプッシュ形金メッキプラグを採用しています。 お部屋にテレビコンセントがなくても地デジ受信が可能です。 環境に配慮した、RoHS指令対応品です。 IDA-7CBはUSB接続または付属の電源で内蔵ブースタへの電源供給が可能です。
用途屋内用受信チャンネル(ch)13~52偏波水平仕様出力プッシュプラグ付属品ACアダプタ(1個)、電源供給用USBケーブル(1本)種別ホーム用質量(g)370タイプブースタ内蔵電源ACアダプタ使用時:AC100V(50/60Hz)0.2W、USB受電時:DC5V20mA外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)207×149×90電圧定在波比3.0以下動作利得(dB)13~17インピーダンス(Ω)75(F形)
地上デジタル放送用アンテナ(強電界地域用) 屋内用 サン電子地上デジタル放送用アンテナ(強電界地域用) 屋内用サン電子
3,500税込3,850
1個
当日出荷から4日以内出荷
スリムでコンパクトな、強電界地域向け地上デジタル放送用室内アンテナです。 8色のカラーバリエーションがあるため、個性に合ったものをお選びいただけます。 本体に付いているケーブルの先端にはストレートプッシュ形金メッキプラグを採用しています。 お部屋にテレビコンセントがなくても地デジ受信が可能です。 環境に配慮した、RoHS指令対応品です。 IDA-7CBはUSB接続または付属の電源で内蔵ブースタへの電源供給が可能です。
用途屋内用受信チャンネル(ch)13~52偏波水平仕様出力プッシュプラグ付属品-種別ホーム用質量(g)370タイプブースタ無し外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)207×149×90電圧定在波比3.0以下動作利得(dB)0.5~2.0インピーダンス(Ω)75(F形)
マスト垂直固定金具 日本アンテナマスト垂直固定金具日本アンテナ(8件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
ベランドや手すりにマストを取付けたいときに使います。
適合マスト径(Φmm)25~32
UHFアンテナ オールチャンネル(13~52ch)用軒先アンテナ 日本アンテナUHFアンテナ オールチャンネル(13~52ch)用軒先アンテナ日本アンテナ(8件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷から5日以内出荷
デジタル放送に対応したUHFアンテナです。 ZAMメッキの採用でサビに強い 従来の反射器を大型コーナーリレフターの採用に より前後比が優れ、動作利得が改善 RoHs指令対応 防水キャップ1個
タイプ水平・垂直受信用電圧定在波比2.5以下
FMアンテナ 中電界(中距離) マスプロ電工FMアンテナ 中電界(中距離)マスプロ電工(10件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
付属品防水キャップ:1個材質リフレクター:耐食アルミニウム、ブーム:耐食アルミニウム、ダイポール:ABS耐食アルミニウム、エレメント:耐食アルミニウム、エレメントホルダー:鋼板、マスト固定金具:鋼板、支持管:鋼板質量(kg)約1.9使用温度範囲(℃)-20~+40寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1820×1920×451表面処理エレメントホルダー:亜鉛メッキクロメート処理、マスト固定金具:亜鉛メッキクロメート処理、支持管:溶融亜鉛・錫合金メッキ受信周波数76~95MHz適合マスト径(Φmm)22~39RoHS指令(10物質対応)対応前後比(dB)10~17動作利得(dB)5~7受風面積(m2)0.07インピーダンス(Ω)75(直付け)偏波水平・垂直偏波半値幅(度)50~68VSWR2.5以下エレメント数5
アンテナポール サン電子アンテナポールサン電子(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
仕様キャップ付材質溶融亜鉛メッキ鋼板寸法(mm)Φ25×1800
マスト支線止め金具 マスプロ電工マスト支線止め金具マスプロ電工(11件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
マストに支線を取付けるための金具です。
フェンス用マスト固定金具 ステンレス製 マスプロ電工フェンス用マスト固定金具 ステンレス製マスプロ電工(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1パック(2個)
当日出荷
フェンスにマストを取付けるための金具です。
仕様ステンレス製(SUS304)2個入適合径(Φmm)柱:(角柱)最大100×100mm、(円柱)最大Φ125mm適合マスト径(Φmm)20~32
マスト マスプロ電工マストマスプロ電工
5,698税込6,268
1本
5日以内出荷
寸法違い 相当品
仕様マスト(Φ):31.8材質超防錆メッキ鋼 ZAM厚さ(mm)1.6全長(mm)マストキャップ含む:2987、マストキャップ含まず:2980RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.03MB)
側面付けマスト取付金具 マスプロ電工側面付けマスト取付金具マスプロ電工
4,498税込4,948特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
屋根馬 日本アンテナ屋根馬日本アンテナ(8件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
アンテナマストを屋根の上に設置するときに使います。 サビに強い
表面処理溶融亜鉛メッキ仕上
ベランダ取付金具 サン電子ベランダ取付金具サン電子
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質溶融亜鉛メッキ
突出し金具(ステンレス) UHFアンテナ用 DXアンテナ突出し金具(ステンレス) UHFアンテナ用DXアンテナ
8,798税込9,678
1個
当日出荷
軒先の長さに合わせて選べる壁面取付金具(200mm用)。耐風速50m/sに対応した壁面取付金具。錆に強いステンレスを採用。 地デジアンテナを壁面に設置する金具。軒先の長さに合わせて選べるサイズ。突き出し量200mm。壁面取付部が小さく棟木や柱、壁にスッキリ取り付けが可能。適合マスト径Φ22~Φ32mm 。錆に強いステンレス製で海の近くでも安心です
BS・CSアンテナ用サイドベース マスプロ電工BS・CSアンテナ用サイドベースマスプロ電工(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
小型の地上デジタルアンテナやBS・CSアンテナを取付けるための金具です。
室内テレビアンテナ 日本アンテナ室内テレビアンテナ日本アンテナ(7件のレビュー)
6,398税込7,038
1台
当日出荷から5日以内出荷
当商品は電波の送信所近くの、強電界地域向けの製品となります。 電波の送信所から遠いエリアや、高い建物に囲まれたエリアでは受信できない可能性があります。 また、網入りガラスを使用している場合にも電波の受信が困難となります。 このような場所では、屋外アンテナをご利用ください。
受信チャンネル(ch)13~52(UHF放送)受信方式地上デジタル
ケーブル止め 日本アンテナケーブル止め日本アンテナ
779税込857
1パック(10個)ほか
当日出荷
ケーブルを壁に固定します。屋内の配線時に使います。
付属品クギ付
ベランダ用取付金具(BS・CSアンテナ用) DXアンテナベランダ用取付金具(BS・CSアンテナ用)DXアンテナ
6,498税込7,148
1個
当日出荷
適合【アンテナ径】45形/50形材質鋼材 溶融亜鉛メッキ質量(kg)1.2取付幅(mm)76以下マスト径(Φmm)31.8取付厚(mm)最大25~70
bsアンテナ BS・110度CSアンテナセット 45形 【アンテナ本体+ベランダ用取付金具+同軸ケーブル+設置用スパナ】 2K 4K 8K 一般家庭での使用に最適 マニュアル付き DXアンテナbsアンテナ BS・110度CSアンテナセット 45形 【アンテナ本体+ベランダ用取付金具+同軸ケーブル+設置用スパナ】 2K 4K 8K 一般家庭での使用に最適 マニュアル付きDXアンテナ(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、BS・110度CS放送を受信する家庭用45形パラボラアンテナ本体(BC453S)に、ベランダ用取付金具、同軸ケーブル、設置用スパナをセットにした便利なアンテナセットです。本体の組み立ては、反射鏡へコンバーターアームをボルト1本で取り付けるだけ。一般家庭での使用に最適です。アンテナの設置や方向調整の方法を記載した、分かりやすいマニュアル付き。エレコム WEB販売専用モデルです。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 WEB販売専用モデルです。コンバーターアームは、1本のみのボルト締めで組立てできますので、省施工です。アンテナの反射鏡の表面を高粒子・光沢塗装にしましたので、従来品と比べ汚れがついても拭き取りやすくなっています。アンテナの上下の方向(仰角)調整時に、およその角度の目安をすぐに合わせられるように、日本地図で表示しています。従来の防水キャップは同軸ケーブルの加工前に防水キャップの先端をカットし、同軸ケーブルを通す手間がありましたが、新型の防水キャップはキャップの加工は不要で、接栓付同軸ケーブルもそのまま通せます。また、はめ込み部に「返し」がついているので、防水キャップが抜け落ちにくい構造です。BS・110度CS衛星による4K・8K放送も受信。付属品:F-5接栓×1、防水キャップ×1、ケーブル固定バンド×1、クイックマニュアル×1、取扱説明書(保証書付:保証期間1年)×1 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:RoHS(10物質対応)、JEITA統計分類:60cm未満BS・CS右左旋アンテナ
仕様【外観図】EC-PA45K(71921)※DXアンテナ(株)のHP確認、【規格表】EC-PA45K(43427)※DXアンテナ(株)のHP確認
5C用アルミリングのみ(20個入) マックステル5C用アルミリングのみ(20個入)マックステル
299税込329
1袋(20個)
10日以内出荷
5C用F型(接栓)コネクターなどに使用します。
用途屋内用、5C用接栓などに使用。適合5C用タイプF型
ベランダ取付金具(UHF平面,BS・CSアンテナ用) 鋼板 溶融亜鉛メッキ DXアンテナベランダ取付金具(UHF平面,BS・CSアンテナ用) 鋼板 溶融亜鉛メッキDXアンテナ
13,980税込15,378
1個
当日出荷
ベランダコンクリート手すり用ベランダ取付金具です。300mmまでのコンクリート壁をしっかり挟んで固定します。UHF平面アンテナ、BS・CSアンテナ用です。 ベランダコンクリート手すりや厚い笠木手すりにも取り付けられるベランダ取付金具です。豪雨や強風などにも耐えられる耐風速50m/sの強度です。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い塗装です。平面アンテナとBSアンテナを一緒に取り付けられるマスト一体型です。マスト径はΦ38mmで50形までの衛星アンテナ設置が可能です。最大300mmまでのベランダ壁、笠木を挟んで設置できます。
適合【アンテナ径】45形/50形材質鋼板 溶融亜鉛メッキ長さ(mm)623質量(kg)3取付幅(mm)70~300(コンクリート手すり)マスト径(Φmm)36
地上デジタル放送用 UHFアンテナ サン電子地上デジタル放送用 UHFアンテナサン電子(2件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷
全長が短く小型な高性能UHFオールチャンネル型アンテナです。 前後比特性に優れ、アンテナ後方からの妨害波に威力を発揮します。 アーム部にケーブルストッパーが標準搭載されており、施工性が向上しています。 水平・垂直偏波対応品です。 環境に配慮したRoHS指令対応品です。 防水キャップは加工せずにケーブルを通すことができます。(4C・5C)
受信チャンネル(ch)13~52偏波水平・垂直用付属品5CF形コネクタ(1個)、防水キャップ(1個)種別ホーム用適合マスト径(Φmm)22~48.6電圧定在波比2.5以下インピーダンス(Ω)75(F形)
住宅用引込柱マスト取付金具 サン電子住宅用引込柱マスト取付金具サン電子(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
パンザマストまたは、カラーポール、その他綱管柱にアンテナ用のポールを取付ける場合に使用する金具です。
材質溶融亜鉛メッキ質量(kg)1.6適合径(Φmm)鋼管柱側:89~130、ポール側:31~39
薄型高性能UHFアンテナ(ブースター内蔵) 日本アンテナ薄型高性能UHFアンテナ(ブースター内蔵)日本アンテナ(4件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷
ブースター内蔵で地デジ受信アップ!業界初室内設置壁掛フック導入マスト、ベランダ、壁面取付可能なマルチ金具付(左右60°方向調整可能)屋外でも室内でも使用可能室内設置壁掛けフック穴ありブースター内蔵で17~21dBアップ
受信チャンネル(ch)13~52仕様水平・垂直偏波兼用(室内置きは垂直偏波受信不可)付属品室内スタンド、マルチ金具、ACアダプター、電源挿入器、防水キャップ質量(kg)1.8(アンテナ本体のみ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×67×435適合マスト径(Φmm)22~49前後比(dB)20以上インピーダンス(Ω)75(F型)総合利得(dB)23~28(アンテナ利得+ブースター利得)
高性能型 UHFアンテナ マスプロ電工高性能型 UHFアンテナマスプロ電工(6件のレビュー)
6,490税込7,139
1個
当日出荷から4日以内出荷
ch.13~28において、優れた受信性能を実現したch.13~36受信用の地上デジタルアンテナです。
受信チャンネル(ch)13~36偏波水平・垂直付属品F型コネクター(5Cケーブル用)種別高性能型出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)適合地域弱電界地域(境界付近・アンテナ出力レベル45dBμV以上)適合マスト径(Φmm)22~48.6電圧定在波比2.5以下
突出し金具(溶融亜鉛メッキ) UHFアンテナ用 DXアンテナ突出し金具(溶融亜鉛メッキ) UHFアンテナ用DXアンテナ
5,298税込5,828
1個
当日出荷
軒先の長さに合わせて選べる壁面取付金具(300mm用)。耐風速50m/sに対応。錆に強い溶融亜鉛メッキを採用しています。 軒先の長さに合わせて選べるUHFアンテナ壁面取付金具(300mm用)です。豪雨や強風などにも耐えられる耐風速50m/sの強度です。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い塗装です。マスト径はΦ22~32に対応しています。取付け部が小さくスッキリ取付けられます。
コンクリートフェンスベース マスプロ電工コンクリートフェンスベースマスプロ電工(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途BS・CSアンテナ45cm以下用仕様溶融亜鉛メッキ(KSGメッキ)適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CSRoHS指令(10物質対応)対応
アンテナ支線ターンバックル マスプロ電工アンテナ支線ターンバックルマスプロ電工(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1パック(4個)
当日出荷
支線の張りを調整します。
仕様亜鉛メッキ(クロメート処理)適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS
アンテナ支線 (鉄ビニール被覆) マックステルアンテナ支線 (鉄ビニール被覆)マックステル(2件のレビュー)
999税込1,099
1巻
当日出荷
引っ張り強度・耐候性◎。錆びにくく、切れにくい。持ち運び・使い勝手がいい30mタイプ。
長さ(m)30線径(Φmm)1.6
アンテナマスト 日本アンテナアンテナマスト日本アンテナ(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
サビに強い
仕様穴なし
室内アンテナ テレビアンテナ 地上デジタル放送用 オールチャンネル(13ch.~52ch.)対応 0~90度までの角度調整可 軽量 小型 DXアンテナ室内アンテナ テレビアンテナ 地上デジタル放送用 オールチャンネル(13ch.~52ch.)対応 0~90度までの角度調整可 軽量 小型DXアンテナ
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
地デジ放送の電波を受信する、オールチャンネル(13ch.~52ch.)対応室内用アンテナです。サンドウイングマルチループ方式(独自名称)の採用により、小型化を実現。本体色:ホワイト。エレコム WEB販売専用モデルです。 強電界地域でご利用いただける室内アンテナ 。独自の傾き調整クリップで、アンテナ受信面を0~90度の範囲で無段階に調整、固定が可能。最適な受信感度に調整できます。市販の丸木ネジを利用して壁面に取り付けることができます。WEB販売専用モデルです。法規関連:ROHS(10物質対応)
テレビアンテナ