絞り込み
ブランド
- マスプロ電工(70)
- サン電子(65)
- DXアンテナ(53)
- 日本アンテナ(35)
- マックステル(9)
- 大阪避雷針工業(OHK)(5)
- 東京富士商会(5)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- 住本製作所(4)
- はくでん(3)
- エスコ(2)
- Mono Wireless(2)
- 共立電機(2)
- OPTEX(オプテックス)(1)
- YAESU(旧スタンダードホライゾン)(1)
- アンドーインターナショナル(1)
エコロジープロダクト
商品豆知識

ワイドバンド高感度アンテナ
アンドーインターナショナル¥8,998税込¥9,8981台6日以内出荷ロッドアンテナがあるラジオ機器であれば、機種を選ばずにラジオの感度を向上させることができる高感度アンテナ。電波がよく届く窓際にアンテナを設置、5mの接続コードを使えば窓から離れた屋内でもラジオを受信できます。1台でAM/FM/短波と幅広く対応します。質量(g)本体:42(電池含まず)、アンテナ:23電源単4乾電池×2(別売り)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:87×30×16、アンテナ:600×600×13構成部品コントロールボックス、アンプ内蔵アンテナ、伸縮棒(アンテナ展開用)、バーアンテナカプラー、コネクタークリップ、フック付吸盤、クリップ、ラジオスタンド適合周波数長波:120~400kHz/AM520~1710kHz/短波:3.5~20MHz
26素子UHF平面アンテナ 水平偏波用 ホワイト色
サン電子¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷「施工のしやすさと佇まいの美しさを追求!」当シリーズは、デザイン・施工性・性能面の全てをアップデート、お客様の声に寄り添ったアンテナへと進化しました。同時発売となるホーム用ブースタと組み合わせることで、ブースタ等の背面取付を実現、本体の角度調整も左右90度まで可能に。また筐体デザインを一新し、直線的ですっきりとしたシンプルなデザインを採用しました。カラーバリエーションも従来のホワイト・ブラックに加えて、「ベージュ」「グレージュ」「ブラウン」を追加、計5色展開よりお選びいただけます。・「左右90度まで角度調整が可能、施工性を向上」従来品の取付金具の調整範囲-60度から「90度」まで範囲を拡大。自由な角度に調整できるため、細やかな方向調整を実現します。・「樹脂一体形で耐久性向上」腐食の原因となる金属部分を減らし耐食性をアップ。筐体のデザインも一新、直線的ですっきりとしたシンプルなデザインを採用しました。さらに、表面はマット加工で反射を抑え、外観と調和します。・「本体背面への機器取付が可能」背面上部に、メーカー指定のブースタ(別売)や混合器(別売)など関連機器の取付が可能です。住宅壁面への施工を最小限にした上で、見た目もすっきりと施工ができます。・「シンプル設計で施工時間を短縮」本体と金具の2パーツで構成。壁面に金具を固定したら、アンテナに押し込んでボルトを1本締めるだけで設置が行えます。・「耐風速 50m/s」従来シリーズより対風速もアップ、安心してご利用いただけます。・「同軸ケーブルのガイド付き」本体背面の両サイド・隙間に同軸ケーブルを固定することができるため、ケーブルがバタつかず、すっきりスマートに配線できます。・「取付場所を選ばない」壁面、ベランダ、マストなど取付場所を選びません。 ※付属金具使用時、マストΦ22~48.6/角柱□30~40 ステンレスバンド(別売)使用時:Φ50以上。・「サビに強い金具」取付金具には、耐久性・耐食性に優れたZAM※を採用しています。 ※「ZAM」は日本製鉄株式会社の登録商標で、溶融亜鉛メッキZn-アルミニウムAI-マグネシウムMaメッキ合金銅板の商品名です。・「裏側の配線をスッキリ隠せる」業界初(*)、背面スッキリカバーを使用すれば、わずかに見える裏側の配線もスッキリ隠して美しく設置できます。 *2024年6月現在 ホーム用UHF平面アンテナにおいて(自社調べ)付属品壁面マスト取付金具(1個)、マスト保持金具(1個)、M6×60mmボルト(2本) すご楽コネクタ(F-5G)(1個)、防水キャップ(1個)、取扱説明書寸法(mm)600×223×102 (本体のみ) 600×223×138 (壁面設置時) 720×240×125(個装箱)質量(kg)1.9 (本体のみ) 2.4 (金具取付時) 3.5(個装箱込み)出力インピーダンス(Ω)75色(本体)ホワイト適合マスト径(Φmm)付属金具使用時、マスト22~48.6/角柱□30~40 ステンレスバンド(別売)使用時:50以上RoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)50(破壊風速)前後比(dB)10以上動作利得(dB)8.2~10.2受風面積(m2)0.13受信チャンネル(ch)UHF ch13~52偏波受信:水平偏波のみ半値幅(度)80以下VSWR2.5以下
26素子UHF平面アンテナ 水平偏波用 ブラック色
サン電子¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷「施工のしやすさと佇まいの美しさを追求!」当シリーズは、デザイン・施工性・性能面の全てをアップデート、お客様の声に寄り添ったアンテナへと進化しました。同時発売となるホーム用ブースタと組み合わせることで、ブースタ等の背面取付を実現、本体の角度調整も左右90度まで可能に。また筐体デザインを一新し、直線的ですっきりとしたシンプルなデザインを採用しました。カラーバリエーションも従来のホワイト・ブラックに加えて、「ベージュ」「グレージュ」「ブラウン」を追加、計5色展開よりお選びいただけます。・「左右90度まで角度調整が可能、施工性を向上」従来品の取付金具の調整範囲-60度から「90度」まで範囲を拡大。自由な角度に調整できるため、細やかな方向調整を実現します。・「樹脂一体形で耐久性向上」腐食の原因となる金属部分を減らし耐食性をアップ。筐体のデザインも一新、直線的ですっきりとしたシンプルなデザインを採用しました。さらに、表面はマット加工で反射を抑え、外観と調和します。・「本体背面への機器取付が可能」背面上部に、メーカー指定のブースタ(別売)や混合器(別売)など関連機器の取付が可能です。住宅壁面への施工を最小限にした上で、見た目もすっきりと施工ができます。・「シンプル設計で施工時間を短縮」本体と金具の2パーツで構成。壁面に金具を固定したら、アンテナに押し込んでボルトを1本締めるだけで設置が行えます。・「耐風速 50m/s」従来シリーズより対風速もアップ、安心してご利用いただけます。・「同軸ケーブルのガイド付き」本体背面の両サイド・隙間に同軸ケーブルを固定することができるため、ケーブルがバタつかず、すっきりスマートに配線できます。・「取付場所を選ばない」壁面、ベランダ、マストなど取付場所を選びません。 ※付属金具使用時、マストΦ22~48.6/角柱□30~40 ステンレスバンド(別売)使用時:Φ50以上。・「サビに強い金具」取付金具には、耐久性・耐食性に優れたZAM※を採用しています。 ※「ZAM」は日本製鉄株式会社の登録商標で、溶融亜鉛メッキZn-アルミニウムAI-マグネシウムMaメッキ合金銅板の商品名です。・「裏側の配線をスッキリ隠せる」業界初(*)、背面スッキリカバーを使用すれば、わずかに見える裏側の配線もスッキリ隠して美しく設置できます。 *2024年6月現在 ホーム用UHF平面アンテナにおいて(自社調べ)付属品壁面マスト取付金具(1個)、マスト保持金具(1個)、M6×60mmボルト(2本) すご楽コネクタ(F-5G)(1個)、防水キャップ(1個)、取扱説明書寸法(mm)600×223×102 (本体のみ) 600×223×138 (壁面設置時) 720×240×125(個装箱)質量(kg)1.9 (本体のみ) 2.4 (金具取付時) 3.5(個装箱込み)出力インピーダンス(Ω)75色(本体)ブラック適合マスト径(Φmm)付属金具使用時、マスト22~48.6/角柱□30~40 ステンレスバンド(別売)使用時:50以上RoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)50(破壊風速)前後比(dB)10以上動作利得(dB)8.2~10.2受風面積(m2)0.13受信チャンネル(ch)UHF ch13~52偏波受信:水平偏波のみ半値幅(度)80以下VSWR2.5以下
20素子UHF平面アンテナ 垂直偏波用 グレージュ色
サン電子¥8,098税込¥8,9081個3日以内出荷「施工のしやすさと佇まいの美しさを追求!」当シリーズは、デザイン・施工性・性能面の全てをアップデート、お客様の声に寄り添ったアンテナへと進化しました。同時発売となるホーム用ブースタと組み合わせることで、ブースタ等の背面取付を実現、本体の角度調整も左右90度まで可能に。また筐体デザインを一新し、直線的ですっきりとしたシンプルなデザインを採用しました。カラーバリエーションも従来のホワイト・ブラックに加えて、「ベージュ」「グレージュ」「ブラウン」を追加、計5色展開よりお選びいただけます。・「樹脂一体形で耐久性向上」腐食の原因となる金属部分を減らし耐食性をアップ。筐体のデザインも一新、直線的ですっきりとしたシンプルなデザインを採用しました。さらに、表面はマット加工で反射を抑え、外観と調和します。 。・「本体背面への機器取付が可能」背面上部に、メーカー指定のブースタ(別売)や混合器(別売)など関連機器の取付が可能です。住宅壁面への施工を最小限にした上で、見た目もすっきりと施工ができます。・「左右90度まで角度調整が可能、施工性を向上」従来品の取付金具の調整範囲-60度から「90度」まで範囲を拡大。自由な角度に調整できるため、細やかな方向調整を実現します。・「シンプル設計で施工時間を短縮」本体と金具の2パーツで構成。壁面に金具を固定したら、アンテナに押し込んでボルトを1本締めるだけで設置が行えます。・「耐風速 50m/s」従来シリーズより対風速もアップ、安心してご利用いただけます。・「同軸ケーブルのガイド付き」本体背面の両サイド・隙間に同軸ケーブルを固定することができるため、ケーブルがバタつかず、すっきりスマートに配線できます。・「取付場所を選ばない」壁面、ベランダ、マストなど取付場所を選びません。 ※付属金具使用時、マストΦ22~48.6/角柱□30~40 ステンレスバンド(別売)使用時:Φ50以上。・「サビに強い金具」取付金具には、耐久性・耐食性に優れたZAM※を採用しています。 ※「ZAM」は日本製鉄株式会社の登録商標で、溶融亜鉛メッキZn-アルミニウムAI-マグネシウムMaメッキ合金銅板の商品名です。・「裏側の配線をスッキリ隠せる」業界初(*)、背面スッキリカバーを使用すれば、わずかに見える裏側の配線もスッキリ隠して美しく設置できます。 *2024年6月現在 ホーム用UHF平面アンテナにおいて(自社調べ)付属品壁面マスト取付金具(1個)、マスト保持金具(1個)、M6×60mmボルト(2本) すご楽コネクタ(F-5G)(1個)、防水キャップ(1個)、取扱説明書寸法(mm)600×223×102 (本体のみ) 600×223×138 (壁面設置時) 720×240×125(個装箱)質量(kg)2.0 (本体のみ) 2.5 (金具取付時) 3.5(個装箱込み)出力インピーダンス(Ω)75色(本体)グレージュ適合マスト径(Φmm)付属金具使用時、マスト22~48.6/角柱□30~40 ステンレスバンド(別売)使用時:50以上RoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)50(破壊風速)前後比(dB)10以上動作利得(dB)6.9~9.1受風面積(m2)0.13受信チャンネル(ch)UHF ch13~52偏波受信:垂直偏波のみ半値幅(度)95以下VSWR2.5以下
20素子UHF平面アンテナ ブースタ内蔵型 垂直偏波用 ブラック色
サン電子¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷「施工のしやすさと佇まいの美しさを追求!」当シリーズは、デザイン・施工性・性能面の全てをアップデート、お客様の声に寄り添ったアンテナへと進化しました。混合器等の関連機器(別売)の背面取付を実現、本体の角度調整も左右90度まで可能に。また筐体デザインを一新し、直線的ですっきりとしたシンプルなデザインを採用しました。カラーバリエーションも従来のホワイト・ブラックに加えて、「ベージュ」「グレージュ」「ブラウン」を追加、計5色展開よりお選びいただけます。・「樹脂一体形で耐久性向上」腐食の原因となる金属部分を減らし耐食性をアップ。筐体のデザインも一新、直線的ですっきりとしたシンプルなデザインを採用しました。さらに、表面はマット加工で反射を抑え、外観と調和します。・「本体背面への機器取付が可能」背面上部に、メーカー指定の混合器(別売)など関連機器の取付が可能です。住宅壁面への施工を最小限にした上で、見た目もすっきりと施工ができます。・「左右90度まで角度調整が可能、施工性を向上」従来品の取付金具の調整範囲-60度から「90度」まで範囲を拡大。自由な角度に調整できるため、細やかな方向調整を実現します。・「シンプル設計で施工時間を短縮」本体と金具の2パーツで構成。壁面に金具を固定したら、アンテナに押し込んでボルトを1本締めるだけで設置が行えます。・「耐風速 50m/s」従来シリーズより対風速もアップ、安心してご利用いただけます。・「同軸ケーブルのガイド付き」本体背面の両サイド・隙間に同軸ケーブルを固定することができるため、ケーブルがバタつかず、すっきりスマートに配線できます。・「取付場所を選ばない」壁面、ベランダ、マストなど取付場所を選びません。 ※付属金具使用時、マストΦ22~48.6/角柱□30~40 ステンレスバンド(別売)使用時:Φ50以上。・「サビに強い金具」取付金具には、耐久性・耐食性に優れたZAM※を採用しています。 ※「ZAM」は日本製鉄株式会社の登録商標で、溶融亜鉛メッキZn-アルミニウムAI-マグネシウムMaメッキ合金銅板の商品名です。・「裏側の配線をスッキリ隠せる」業界初(*)、背面スッキリカバーを使用すれば、わずかに見える裏側の配線もスッキリ隠して美しく設置できます。 *2024年6月現在 ホーム用UHF平面アンテナにおいて(自社調べ)。・「ブースタ機能内蔵型」ブースタ機能内蔵型の為、複数台のテレビに分配する場合や、引き込みケーブルが長い場合に電波が届きやすいです。同梱電源部は屋内での設置が必要です。付属品壁面マスト取付金具(1個)、マスト保持金具(1個)、M6×60mmボルト(2本)、電源部DP-36(1個)、すご楽コネクタ(F-5G)(3個)、防水キャップ(1個)、モニタキャップ(1個)、取扱説明書(保証書付)寸法(mm)600×223×102 (本体のみ) 600×223×138 (壁面設置時) 720×240×125(個装箱)質量(kg)2.1 (本体のみ) 2.6 (金具取付時) 3.5(個装箱込み)出力インピーダンス(Ω)75色(本体)ブラック適合マスト径(Φmm)付属金具使用時、マスト22~48.6/角柱□30~40 ステンレスバンド(別売)使用時:50以上RoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)50(破壊風速)前後比(dB)10以上動作利得(dB)6.9~9.1 総合利得:25~33受風面積(m2)0.13受信チャンネル(ch)UHF ch13~52偏波受信:垂直偏波のみ半値幅(度)95以下VSWR3以下
45cm型BS・110度CSアンテナ 4K8K放送対応
サン電子¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷・従来の衛星電波に加え、左旋円偏波を利用した4K8K衛星放送対応のBS・110度CSデジタル放送が受信できます。・組み立て易く、調整作業も簡単、確実に行えるシンプル構造です。取付金具は耐久性・耐食性に優れた「ZAM※1」を採用しています。※1「ZAM」は、日本製鉄株式会社の登録商標です。「ZAM」は、日本製鉄株式会社が開発した溶融亜鉛Zn-アルミニウムAI-マグネシウムMg-メッキ合金鋼板の商品名です。寸法(mm)本体 565×463×498マスト径48.6の場合、個装箱 550×490×160質量(kg)本体 1.5、個装箱込み 2.7消費電力(W)DC15V 3.0Wアンテナ径(Φmm)450受信周波数11.7GHz)~12.75GHz)色(本体)ホワイト適合マスト径(Φmm)25~50RoHS指令(10物質対応)対応性能指数G /T(dB/K)BS帯域14.8(標準)、CS帯域15.1(標準)局発位相雑音(dBc/Hz)ー55以下(1kHzオフセット)、-73以下(5kHzオフセット)、-83以下(10kHzオフセット)受風面積(m2)0.19雑音指数(dB)0.45(標準)アンテナ利得(dB)BS帯域33.9(標準)、CS帯域34.1(標準)偏波受信:右左旋円偏波コンバーター利得(dB)48~58
無指向性 TVアンテナ MBタイプ
はくでん¥32,980税込¥36,2781セット7日以内出荷無指向性 TVアンテナです。方向を気にせす取付られます。アンテナ本体は防水仕様で屋外に取付可能です。キャンピングカー・船舶に最適です。DC12V・AC100Vでご使用出来ます。その他【レベル】最大110db u V範囲【受信】FM/VHF/UHFインピーダンス75Ω F型コネクター周波数範囲UHF 470-710MHz / VHF 47-230MHz利得(dB)34標準ノイズ(dB)3
地デジ UHFアンテナ 八木式 中・弱電界地域用 20素子
DXアンテナ(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台翌日出荷付属品Fー5接栓、防水キャップ、固定バンド 各1質量(kg)1.2外形寸法(mm)518×340×1374出力インピーダンス(Ω)75適合マスト径(Φmm)22~49素子数20素子前後比(dB)19~28動作利得(dB)8.5~13.8受信チャンネル(ch)UHF 13~52半値幅(度)28~52
4K8K対応5C用F型ピン付(接栓)コネクター
マックステル¥219税込¥2411個8日以内出荷2K・4K・8K対応した5C用F型ピン付コネクターです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。5C用ケーブルを加工して取り付けて頂ければ、テレビ機器同士の接続に使用して頂けます。適合5C用タイプF型
FMアンテナ 中電界(中距離)
マスプロ電工(10件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷付属品防水キャップ:1個材質リフレクター:耐食アルミニウム、ブーム:耐食アルミニウム、ダイポール:ABS耐食アルミニウム、エレメント:耐食アルミニウム、エレメントホルダー:鋼板、マスト固定金具:鋼板、支持管:鋼板質量(kg)約1.9使用温度範囲(℃)-20~+40寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1820×1920×451表面処理エレメントホルダー:亜鉛メッキクロメート処理、マスト固定金具:亜鉛メッキクロメート処理、支持管:溶融亜鉛・錫合金メッキ受信周波数76~95MHz適合マスト径(Φmm)22~39RoHS指令(10物質対応)対応前後比(dB)10~17動作利得(dB)5~7受風面積(m2)0.07インピーダンス(Ω)75(直付け)偏波水平・垂直偏波半値幅(度)50~68VSWR2.5以下エレメント数5
FMアンテナ 強電界(近距離)
マスプロ電工¥9,898税込¥10,8881個4日以内出荷付属品防水キャップ:1個材質リフレクター:耐食アルミニウム、ブーム:耐食アルミニウム、ダイポール:ABS耐食アルミニウム、エレメントホルダー:鋼板、マスト固定金具:鋼板質量(g)約690使用温度範囲(℃)-20~+40寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)672×1920×74表面処理エレメントホルダー:亜鉛メッキクロメート処理、マスト固定金具:亜鉛メッキクロメート処理受信周波数76~95MHz適合マスト径(Φmm)22~39RoHS指令(10物質対応)対応動作利得(dB)0~3.5受風面積(m2)0.07インピーダンス(Ω)75(直付け)偏波水平・垂直偏波エレメント数2
アンテナ 屋外用 UHF平面アンテナ 地上デジタル 中電界・弱電界地用 水平偏波専用 受信チャンネル:13~52ch UAH261
DXアンテナ(1件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1台3日以内出荷住宅の外観を損ねず、美しく設置できる平面アンテナです。小さいのに安心の高性能、業界トップクラスの高利得(26素子相当)中・弱電界用。小形・最軽量・カンタン取付構造。業界初の背面ブースター取付構造で見た目もスッキリ。オフホワイトモデル。 住宅の外観を損ねず、美しく設置できる平面アンテナです 。優れた受信性能、26素子相当、8.4~10.2dBの高利得を実現。中・弱電界地域向け。水平偏波専用。本体重量2.0kgで小型化、さらに壁面取り付け時に壁からわずか12.3cmの薄さを実現。持ち運びやすい手持ち溝のおかげで、不安定な高所での取付作業も安心・安全。平面アンテナの背面にブースターが取付けできる新構造により、スッキリきれいな設置が可能。本体を取付金具に装着すれば、あとはボルトを締めるだけの省施工。ワンタッチで簡単に取付けられます。新型の防水キャップは、同軸ケーブルに接栓を取付けたまま通せる仕様になり省施工を実現。近年の豪雨や強風などの異常気象にも耐えられるよう、耐風速を40m/s(従来品)から50m/sに強度アップ。質量(kg)2.0(アンテナ本体)前後比(dB)12~22半値幅(度)71~82
大屋根用アンテナマスト用屋根馬 溶融亜鉛メッキ
DXアンテナ¥8,798税込¥9,6781個翌日出荷アンテナを屋根の上に設置するための取り付け金具です。2本のボルトでマストをしっかり固定。耐風速50m/sに対応した屋根馬(大屋根用)です。錆に強い溶融亜鉛メッキを採用。 大屋根用アンテナマスト用屋根馬。(棟瓦の幅が352mmまで対応) 。マストの固定部は、ボルト2本で締め付けてしっかり固定しますので、マストが回転しにくく、強風などでもアンテナの方向がズレにくくなっています。屋根馬の付け根部分のリベットを大きくしたことにより、耐風速が50m/sに強度アップしました。屋根馬の脚部は、屋根の傾斜に合わせたキャップ形状ですので、ズレにくく、屋根にしっかり固定できます。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い材質溶融亜鉛メッキ幅(mm)【股】435全長(mm)735質量(kg)2.2適合マスト径(Φmm)25~32
BS・CSアンテナ用サイドベース (45cm以下用)
マスプロ電工¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷地上デジタルアンテナやBS・CSアンテナを取り付けるための金具です。適合BS・CSアンテナ45cm以下用材質溶融亜鉛メッキ(KSGメッキ)質量(kg)約1.6
CSコンバーター(局部発振周波数 11.2GHz)
マスプロ電工¥73,980税込¥81,3781個4日以内出荷OMT500と組合せて使用する、水平・垂直偏波用のCSコンバーターです。仕様受信通信衛星:JCSAT・スーパーバード、BSとの混合不可質量(g)約180使用温度範囲(℃)-30~50消費電力(W)2.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)42×42×100周波数入力:12.2~12.75GHz、出力:1000~1550MHz電源(DC-V)15局発位相雑音(dBc/Hz)-55以下(1kHzオフセット)、-70以下(5kHzオフセット)、-80以下(10kHzオフセット)雑音指数(dB)0.9(0.8~1)利得(dB)50~58
高性能型 耐久型 UHFアンテナ
マスプロ電工(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷エレメント、金具、ビス類がステンレス製ですから、雪害、塩害地域に最適です。受信チャンネル(ch)13~52偏波水平・垂直付属品F型コネクター(5Cケーブル用)×1個質量(kg)約1.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1480×373×544出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)設置場所弱電界地域(境界付近)アンテナ出力レベル45dBuV以上適合マスト径(Φmm)22~48.6RoHS指令(10物質対応)対応前後比(dB)19~28動作利得(dB)8.5~13.7受風面積(m2)0.11VSWR2.5以下
UHFアンテナ
マスプロ電工¥14,980~税込¥16,478~1個4日以内出荷から5日以内出荷360度どこから見ても住宅の美観を損ねない。直径が約14cmのポール形状。 より受信状況が良い屋根に設置した際も住宅デザインへ溶込みます。 近隣の建物など、地デジの電波の遮へい物が多い住宅密集地でも 住宅の美観が損なわれることを気にすることなく快適な受信環境を構築できます。 独自技術により実現したポール形状は、風の影響を受けにくく、太陽光パネルにかかる アンテナの影も最小限に抑えられますから、設置場所を選びません。受信チャンネル(ch)13~52質量(kg)約1.5タイプ屋外用外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)672×143×123適合マスト径(Φmm)25~39RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)75(F型端子)アンテナ利得(dB)5.5~6.2(実力値)
屋根馬 (中屋根用) BS CS 溶融亜鉛メッキ
DXアンテナ¥14,980税込¥16,4781台翌々日出荷アンテナを屋根の上に設置するための取り付け金具です。BS・CSアンテナの取付に対応、Φ25~32mmのUHF アンテナ用マストが継ぎ足し可能。耐風速50m/sに対応した屋根馬(中屋根用)です。ステー金具付。錆に強い溶融亜鉛メッキを採用。 中屋根用BS・CSアンテナ対応屋根馬。(棟瓦の幅が315mmまで対応) 。45形、50形BS/CSアンテナ用、ステ-金具付属。Φ25~Φ32 UHFアンテナ用マスト過ぎたし可能。屋根馬の付け根部分のリベットを大きくしたことにより、耐風速が50m/sに強度アップしました。屋根馬の脚部は、屋根の傾斜に合わせたキャップ形状ですので、ズレにくく、屋根にしっかり固定できます。溶融亜鉛メッキ仕様で錆にも強い 。RoHS指令対応。材質溶融亜鉛メッキ幅(mm)【股幅】400全長(mm)1165質量(kg)2.9適合マスト径(Φmm)【継ぎ足し】25~32マスト径(Φmm)38.1(BSアンテナ用)
アンテナ 地デジ UHFアンテナ 八木式 中・弱電界地域用 20素子 ローチャンネル用 受信チャンネル:13~34ch UL20
DXアンテナ¥10,980税込¥12,0781台翌日出荷UHF ローチャンネル(13~34ch)対応地上波デジタル放送用20素子(中・弱電界用)アンテナです。東京、大阪、名古屋等のローチャンネル地区でサイズに対して効率よく受信が可能です。加工不要の防水キャップを採用。 UHF ローチャンネル(13~34ch)対応、地上デジタル放送用20素子(中・弱電界用)アンテナ。屋外用。水平・垂直偏波用。給電部はF座仕様で接続が簡単・確実。別売りUHFブースター(U20L2CB)も簡単に取付できてレベル不足も解消します。F-5接栓×1、防水キャップ×1、固定バンド×1個付属。受信チャンネル(ch)13~34付属品Fー5接栓×1、防水キャップ×1、固定バンド×1質量(kg)1.1外形寸法(mm)340×518×1480出力インピーダンス(Ω)75受信周波数470~602MHz適合マスト径(Φmm)22~49素子数20素子動作利得(dB)10.1~13.5偏波【偏波面】水平・垂直偏波対応
アンテナ 地デジ UHFアンテナ 八木式 軒先用 受信チャンネル:UHF 13~52ch UA8
DXアンテナ(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台翌日出荷オールチャンネル(13ch.~52ch.)対応の8素子(強電界用)小型地デジアンテナです。加工不要の防水キャップを採用。 UHFオールチャンネル 13~52chに対応。強電界用8素子の小型アンテナです。水平・垂直偏波用 。小型なのでベランダなどでも使用可能です 。F-5接栓、防水キャップ付き 。加工不要の防水キャップ付属。出力インピーダンス(Ω)75
BL型 BS・110°CSアンテナ(BS・110°CS右旋円偏波用、BS・110°CS右左旋円偏波用)
マスプロ電工¥179,800~税込¥197,780~1個4日以内出荷BS放送(右施円偏波、左施円偏波)と110°CSデジタル放送(右施円偏波、左施円偏波)が同時に受信できます。付属品F型コネクター(5Cケーブル用):1個周波数(GHz)(アンテナ部・コンバーター部入力)11.7~12.75、(コンバーター部出力)1032~3224、左施円偏波:9.505GHz/右施円偏波:10.678GHz耐風速(m/s)60入力レベル-80dBm±10dB総合利得(dB)BS帯域:52±4dB、CS帯域:52±6dB雑音指数(dB)1.0dB以下使用温度範囲(℃)-30~+50電源DC15V 3W以下外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(コンバーター部)60×137×83質量(g)コンバーター部:約270適合デジタル放送仕様優良住宅部品:国土交通省営繕仕様、イメージ妨害抑圧比:55dB以上、局部発振周波数の漂動:右/10.678GHz+1.5MHz以内、左/9.505GHz±1.5MHz以内
絶縁ステップル5/8ボックス
住本製作所¥929税込¥1,0221箱(500個)10日以内出荷用途 電気配線 材質 (本体)鉄(めっき)ユニクロめっき(絶縁)ポリ塩化ビニル(色) グレー用途屋内配線、仮設工事にてケーブルを固定して使用します。
絶縁ステップル1/2ボックス
住本製作所¥859税込¥9451箱(600個)7日以内出荷用途 電気配線 材質 (本体)鉄(めっき)ユニクロめっき(絶縁)ポリ塩化ビニル色 グレー用途屋内配線、仮設工事にてケーブルを固定して使用します。
普及型 共同受信用 UHFアンテナ
マスプロ電工¥25,980税込¥28,5781本4日以内出荷受信チャンネル(ch)13~52偏波水平・垂直種別普及型質量(kg)約1.9外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1600×380×310出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)適合マスト径(Φmm)32~60.5RoHS指令(10物質対応)対応前後比(dB)16~28電圧定在波比2.5以下動作利得(dB)7.6~13.5受風面積(m2)0.13
4K・8K 衛星放送対応 BS・110度CSアンテナ
サン電子¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から8日以内出荷新設計コンバータ、右左旋円偏波を同時受信。 45cmタイプは取付金具に ZAM材を採用し、高い耐候性を有しています。 方向調整容易、施工もラクラク。 出力周波数は1032~3224MHz の超広帯域に対応しています。 環境に配慮したRoHS 指令対応品です。アンテナ径(Φmm)45受信周波数11.7~12.75GHzアンテナ利得(dB)33.9コンバーター総合利得(dB)48~58局発位相雑音(dBc/Hz)-55以下(1kHzオフセット)、-73以下(5kHzオフセット)、-83以下(10kHzオフセット)雑音指数(dB)0.45消費電力DC15V 3.0W性能指数G /T(dB/K)14.8受風面積(m2)0.19外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)565×463×498
4K8K対応BS/110°CS アンテナ
日本アンテナ¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷BSデジタル放送と110°CSデジタル放送を1台のアンテナで効率よく同時に受信できます。付属品結束バンド(200mm)、F型接栓(5Cケーブル用)、防水キャップ適合BS、110℃S質量(kg)1.3色白電源(V)DC15(+13.5~+16.5)消費電流(mA)160以下出力周波数(Hz)右旋:1032~2072M、左旋:2224~3224M受信周波数11.70~12.75GHz口径45cm型適合マスト径(Φmm)25~50耐風速(m/s)20以下(受信可能)、40以下(再調整復元可能)、60以下(非破壊)アンテナ利得(dBi)BS帯域33.2(標準)110℃S帯域33.7(標準)性能指数G /T(dB/K)BS帯域13.0(標準)110℃S帯域13.0(標準)コンバーター総合利得(dB)52±4コンバーター雑音指数(dB)0.5(標準)局発位相雑音(dBc/Hz)-52以下(1kHz)、-70以下(5kHz)、-80以下(10kHz)受風面積(m2)0.17