8ページ目: テレビアンテナ

300件中 281300
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 京阪神地域用 UHFアンテナセット マスプロ電工

    京阪神地域用 UHFアンテナセット

    マスプロ電工
    8,498税込9,348
    1個
    5日以内出荷
    大阪地区地上デジタル放送を受信するUHFアンテナと、神戸市区地上デジタル放送または京都地区地上デジタル放送を受信するUHFアンテナのセットです。
    受信チャンネル(ch)13~24、22~62偏波水平適合CATV(76~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS種別UHFミキサー内蔵質量(kg)約0.85(ch.13~24用)、約0.84(ch.22~62用)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1030×544×250(ch.13~24用)、1030×544×250(ch.22~62用)出力インピーダンス(Ω)75適合地域京阪神地域適合マスト径(Φmm)22~48.6素子数14×2前後比(dB)10~25(ch.13~24)、12~30(ch.22~62)電圧定在波比3以下動作利得(dB)0~3(ch.13~24)、0~6(ch.22~62)構成部品ch.13~24用アンテナ(UHFミキサー内蔵)、ch.22~62用アンテナ、低損失75Ωケーブル(4C、両端に防水キャップ付)(2m)、防水キャップ
  • UHFオールチャンネル(13~52ch)用軒先アンテナ 日本アンテナ

    UHFオールチャンネル(13~52ch)用軒先アンテナ

    日本アンテナ(2件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1台
    5日以内出荷
    質量(kg)0.54タイプ水平・垂直受信用チャンネル数(受信)UHF13~52ch外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)595×356×272適合地域中電界適合マスト径(Φmm)22~32素子数5前後比(dB)12.5~21電圧定在波比2.5以下動作利得(dB)7.1~10.1受風面積(m2)0.058インピーダンス(Ω)75(F型)
  • 家庭用 UHFアンテナ LS マスプロ電工

    家庭用 UHFアンテナ LS

    マスプロ電工(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    受信チャンネル(ch)13~52偏波水平・垂直種別超高性能型質量(kg)約3外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)3045×373×544出力インピーダンス(Ω)75適合地域微弱電界地域(地域外)アンテナ出力レベル40~45dBμV端子F型適合マスト径(Φmm)22~48.6素子数30前後比(dB)18~29電圧定在波比2.5以下動作利得(dB)10.8~17.5受風面積(m2)0.32
  • マスト接続金具 溶融亜鉛メッキ鋼板 DXアンテナ

    マスト接続金具 溶融亜鉛メッキ鋼板

    DXアンテナ(1件のレビュー)
    579税込637
    1個
    翌々日出荷
    2本のマストをつなぎ合わせるパーツです。直径25.4mmマスト用。 アンテナの高さが不足するときマストを継ぎ足す場合に使います。錆に強い溶融亜鉛メッキ鋼板仕上げ。
  • ターンバックル 4本入りセット DXアンテナ

    ターンバックル 4本入りセット

    DXアンテナ
    2,798税込3,078
    1パック(4本)
    翌々日出荷
    アンテナ取付の必需品。アンテナマスト支線の、張りの調整用。4本入りセット。 アンテナマストを固定するステーワイヤー(支線)の張りを調整するときに使用します。4本入りセット。
    材質本体 亜鉛ダイカスト、電気亜鉛メッキ質量(g)300(1本)パッケージ4本入りパック商品
  • ルーフベース(屋根馬) マスプロ電工

    ルーフベース(屋根馬)

    マスプロ電工(2件のレビュー)
    5,390税込5,929
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    適合マスト径(Φmm)22~32
  • BS・CSアンテナ用取付金具 マスプロ電工

    BS・CSアンテナ用取付金具

    マスプロ電工
    11,980税込13,178
    1個
    8日以内出荷
    住宅用鋼管引込小柱用。
    仕様溶融亜鉛メッキ(HDZ35)適合BS・CSアンテナ:50cm以下質量(kg)約2
  • UHF高性能型アンテナ(ローチャンネル用13~34ch) 日本アンテナ

    UHF高性能型アンテナ(ローチャンネル用13~34ch)

    日本アンテナ
    17,980税込19,778
    1台
    5日以内出荷
    電波の弱い地域に適した、高い利得のアンテナです。 水平、垂直両面の指向性、及び前後比、利得が優れています。 給電部はネジ式を採用しています。(接栓は別売)
    受信チャンネル(ch)13~34電圧定在波比2.5以下インピーダンス(Ω)75
  • 電灯電話CATV用付属品 Panasonic(パナソニック)

    電灯電話CATV用付属品

    Panasonic(パナソニック)
    58,980税込64,878
    1個
    5日以内出荷
  • BS(CS)アンテナ取付金具 Panasonic(パナソニック)

    BS(CS)アンテナ取付金具

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
  • アンテナマスト支持金具 Panasonic(パナソニック)

    アンテナマスト支持金具

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
  • アンテナマスト Panasonic(パナソニック)

    アンテナマスト

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    長さ(mm)3000
  • 支線固定くぎ 日本アンテナ

    支線固定くぎ

    日本アンテナ
    2,398税込2,638
    1パック(4本)
    5日以内出荷
    支線を建物に固定します。サビに強い。
    表面処理溶融亜鉛メッキ仕上寸法(mm)Φ6×110
  • アンカー(アンテナ支線止め) 日本アンテナ

    アンカー(アンテナ支線止め)

    日本アンテナ(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1パック(4本)
    5日以内出荷
    直径(Φmm)(アンカー)2.0全長(m)0.65材質ステンレス付属品カバー、クギ付
  • 取付金具 日本アンテナ

    取付金具

    日本アンテナ(3件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    5日以内出荷
    各種アンテナを壁やベランダに取り付ける際に使用します。サビに強い
    用途ベランダ格子手すり用
  • フリープレート 東京富士商会

    フリープレート

    東京富士商会
    9,098税込10,008
    1個
    3日以内出荷
    ポールステーPS-220又はPS-300がご使用頂けます。
    材質耐候性樹脂深さ(mm)30縦(mm)460横(mm)460
  • SUS コノ字金物 東京富士商会

    SUS コノ字金物

    東京富士商会
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    材質(SUS304)品名コノ字金物
  • フリープレート 東京富士商会

    フリープレート

    東京富士商会
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    付けたい所へ、付けたい器具が自由自在に取り付けられ使用時の美観を損ないません。木板等に見られる割れ、反り、ヒビの心配が全く有りません。雨水等による腐蝕も無く、耐候性を誇ります。ハイプロスイッチ、配電函、プラボックス、積算電力量計、メーターボックス、安定器、ブレーカー等を木板感覚で取り付けられます。(注)スイッチ類の取付けはA型(自己消火性)を御使用下さい。Φ2~Φ5mmの木ねじが御使用頂けます。鋼管ポール取付け時には、ポールステー(PS-90・PS-220・PS-300)を御使用下さい。屋外使用時には、下部水抜き穴(2箇所)を切り取って下さい。
    材質耐候性樹脂深さ(mm)30縦(mm)650横(mm)300
  • アンテナマスト(ステンレス) サン電子

    アンテナマスト(ステンレス)

    サン電子
    5,998税込6,598
    1個
    8日以内出荷
    材質SUS304寸法(Φmm×m)25×2
  • 共同受信用 AMアンテナ(ステンレス製) マスプロ電工

    共同受信用 AMアンテナ(ステンレス製)

    マスプロ電工
    88,980税込97,878
    1個
    5日以内出荷
    質量(kg)約1.3寸法(幅W×高さH)(mm)100×1810出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)受信周波数525~1620kHz使用場所屋外用適合マスト径(Φmm)32~60.5受風面積(m2)0.03偏波垂直
テレビアンテナ