有刺鉄線とは、多数の刺がついた鉄線です。主に、プライベートな敷地や立ち入り禁止区域の周りを囲うように取り付けされています。これによって、動物だけでなく人間が進入禁止区域に入ってくるのを防ぐことが可能。フェンスや塀などに巻きつけて使用されることも多く、コイル状にして鉄条網を作ったり、牛が逃げていかないように付けられることもあります。長さは種類豊富で、材質はスチールやアルミなどでできているものなど様々です。
24件中 1~24件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「長さ(m)」から絞り込む
  • 有刺鉄線 ステンレス製 モノタロウ

    有刺鉄線 ステンレス製

    モノタロウ(4件のレビュー)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1巻
    当日出荷
    ステンレス製で錆びにくい仕様です。
    用途工事現場などのフェンス等に巻き付けることで、不審者の侵入防止になります。材質SUS304ピッチ(mm)120ワイヤー径(Φmm)1.6番手#16
  • 有刺鉄線 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    有刺鉄線

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1箱
    当日出荷
    針金にトゲ状の針金を取り付けてた鉄線です。鉄材にユニクロメッキを施した商品です。
    用途保護したい区画に木杭などを打ち込み、そこに張り巡らせて使用。人の侵入や鳥獣避けに用いられます。材質鉄・亜鉛メッキ
  • 有刺鉄線 TRUSCO

    有刺鉄線

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1巻
    当日出荷
    スタンダードなスチール製の有刺鉄線です。
    用途園芸、農園、その他工作など幅広く。各種結束に。フェンスや塀に巻付けて不審者の侵入防止に。庭や畑への野生動物の侵入防止に。仕様又釘付き材質/仕上スチール(SWMGS-2)/溶融亜鉛メッキ
  • 有刺鉄線バーブユニクロ WAKI(和気産業)

    有刺鉄線バーブユニクロ

    WAKI(和気産業)(11件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    材質鉄
  • 1.6mm x20m/#16 有刺鉄線(亜鉛メッキ) エスコ

    1.6mm x20m/#16 有刺鉄線(亜鉛メッキ)

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥1,690税込¥1,859
    1個
    3日以内出荷
    エスコ品番EA951AV-1長さ(m)20線径(Φmm)1.6
  • カラー有刺鉄線 TRUSCO

    カラー有刺鉄線

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1巻
    当日出荷
    ビニール被覆と亜鉛メッキ鉄線により耐久性に優れています。 又釘本数(100m:60本、20m:15本)
    用途園芸、農園、その他工作など幅広く。 各種結束に。 フェンスや塀に巻付けて不審者の侵入防止に。 庭や畑への野生動物の侵入防止に。材質/仕上鉄(SWMNGS-2)、針:アルミ/ビニール被覆線径(Φmm)2.0番手#14
  • ステンレス アムレットバンド MK(丸喜金属本社)

    ステンレス アムレットバンド

    MK(丸喜金属本社)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    軽量で取り付けやすいです。小型で景観を損ないません。
    用途防犯、忍び返しとして。事務所、工場、施設、建築物のたてどい及び排水管などに。材質ステンレス(SUS304)色シルバー
  • 1.9mmx100m/#14 有刺鉄線(亜鉛メッキ) エスコ

    1.9mmx100m/#14 有刺鉄線(亜鉛メッキ)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥5,990税込¥6,589
    1個
    3日以内出荷
    エスコ品番EA951AV-21長さ(m)100線径(Φmm)1.9
  • 有刺鉄線 (固定用ネイル付き)  軍手付き シンセイ

    有刺鉄線 (固定用ネイル付き) 軍手付き

    シンセイ
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    5日以内出荷
  • 1.6mmx100m/#16 有刺鉄線(亜鉛メッキ) エスコ

    1.6mmx100m/#16 有刺鉄線(亜鉛メッキ)

    エスコ
    ¥6,310税込¥6,941
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA951AV-11長さ(m)100線径(Φmm)1.6
  • 有刺鉄線 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    有刺鉄線

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1箱
    当日出荷
    緑色の樹脂で被覆した針金にトゲ状の針金を取り付けてた鉄線。とげの部分はアルミ製です。
    用途保護したい区画に木杭などを打ち込み、そこに張り巡らせて使用。人の侵入や鳥獣避けに用いられます。材質(鉄線)鉄、(ビニール被膜・とげ)アルミ色緑番手14太さ(mm)2
  • 1.6mmx100m/#16 有刺鉄線(ステンレス製) エスコ

    1.6mmx100m/#16 有刺鉄線(ステンレス製)

    エスコ
    ¥27,900税込¥30,690
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA951AW-11長さ(m)100線径(Φmm)1.6
  • ステンレス有刺鉄線 TRUSCO

    ステンレス有刺鉄線

    TRUSCO
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1巻
    当日出荷
    サビに強いステンレス(SUS304)使用。
    用途園芸、農園、その他工作など幅広く。各種結束に。フェンスや塀に巻付けて不審者の侵入防止に。庭や畑への野生動物の侵入防止に。線径(Φmm)1.6番手16
  • カミソリワイヤー インタージャパン

    カミソリワイヤー

    インタージャパン
    ¥14,980税込¥16,478
    1巻
    翌々日出荷
    非常に鋭利な仕様から、一般的な有刺鉄線より強固なセキュリティを高品質で実現可能。
    用途一般的な有刺鉄線より強固なセキュリティなので、防犯、盗難対策、熊やカラス除けに効果的です。材質溶融亜鉛メッキサイズ10(m/巻)質量(g)10コイル径(mm)450
  • ステンレス アムレット1型 MK(丸喜金属本社)

    ステンレス アムレット1型

    MK(丸喜金属本社)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1本
    当日出荷
    防犯に最適です。スマートなデザインで取り付け易く、狭い場所にも設置可能です。商品後方からだけでなく、商品正面からの取り付けも可能です。天井付け、正面付けが可能です。
    用途防犯、忍び返しとして。材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)500幅(mm)500色シルバー
  • ステンレス アムレット MK(丸喜金属本社)

    ステンレス アムレット

    MK(丸喜金属本社)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷
    軽量で取り付けやすいです。(天井付け、正面付け可能)。黒色、小型で外観を損ないません。
    用途防犯、忍び返しとして。付属品コンクリート用ねじ2本、鉄板用ねじ2本材質ステンレス(SUS304)、表面処理:カチオン電着塗装+焼付塗装色黒(塗装)高さ(mm)65
  • 忍び返し ステンレス MK(丸喜金属本社)

    忍び返し ステンレス

    MK(丸喜金属本社)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1枚
    当日出荷
    複数枚連結して使用できます。
    用途防犯、忍び返しとして。付属品ボルト、ナット、ワッシャー×各2セット材質ステンレス(SUS304)、表面処理:電解メッキ長さ(mm)533幅(mm)533色電解メッキ
  • 忍び返し スチール MK(丸喜金属本社)

    忍び返し スチール

    MK(丸喜金属本社)
    ¥8,998税込¥9,898
    1枚
    当日出荷
    複数枚連結して使用できます。
    用途防犯、忍び返しとして。付属品ボルト、ナット、ワッシャー×各2セット材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ長さ(mm)533幅(mm)533色溶融亜鉛メッキ
  • 手動操作弁(ねじ取付形) ダイキン工業

    手動操作弁(ねじ取付形)

    ダイキン工業
    ¥45,980税込¥50,578
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    スプールを手動レバーで直接操作して、油の流れ方向を切り替える方向制御弁です。高圧時でもハンドル操作が容易にできます。
    取付方式ねじ呼び径3/8最大流量(L/min)25最高使用圧力(MPa)13.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • STアムレット忍び返し500 MK(丸喜金属本社)

    STアムレット忍び返し500

    MK(丸喜金属本社)
    ¥5,398税込¥5,938
    1本
    当日出荷
    軽量で取り付けやすいです。(天井付け、正面付け可能) 小型で景観を損ないません。
    用途防犯、忍び返しとしてトラスコ品番144-3476セット内容コンクリート用ネジ2本、鉄板用ネジ2本材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)500質量(g)330
  • STアムレット忍び返し308 MK(丸喜金属本社)

    STアムレット忍び返し308

    MK(丸喜金属本社)
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    当日出荷
    軽量で取り付けやすいです。(天井付け、正面付け可能) 小型で景観を損ないません。
    用途防犯、忍び返しとしてトラスコ品番144-3475セット内容コンクリート用ネジ2本、鉄板用ネジ2本材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)308質量(g)200
  • 有刺鉄線 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    有刺鉄線

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱
    翌々日出荷
    ステンレス製の針金にトゲ状の針金を取り付けてた鉄線です。防錆性に優れています。
    用途保護したい区画に木杭などを打ち込み、そこに張り巡らせて使用。人の侵入や鳥獣避けに用いられます。材質ステンレス(SUS304)質量(kg)1長さ(m)20番手16太さ(mm)1.6
  • 1.6mm x20m/#16 有刺鉄線(ステンレス製) エスコ

    1.6mm x20m/#16 有刺鉄線(ステンレス製)

    エスコ
    ¥7,150税込¥7,865
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA951AW-2長さ(m)20線径(Φmm)1.6
  • 有刺鉄線バーブ ハイロジック

    有刺鉄線バーブ

    ハイロジック
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1巻(20m)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    防犯用品シリーズ

『番線・針金(ワイヤー)』には他にこんなカテゴリがあります

有刺鉄線