絞り込み
長さ(m)
- 0.308(2)
- 0.5(3)
- 0.533(2)
ブランド
- MK(丸喜金属本社)
- モノタロウ(1)
- エスコ(5)
- TRUSCO(3)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3)
- ダイキン工業(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- ハイロジック(1)
- インタージャパン(1)
「長さ(m)」から絞り込む
0.308(2)
0.5(3)
0.533(2)

ステンレス アムレットバンド
MK(丸喜金属本社)¥3,998~税込¥4,398~1セット当日出荷軽量で取り付けやすいです。小型で景観を損ないません。用途防犯、忍び返しとして。事務所、工場、施設、建築物のたてどい及び排水管などに。材質ステンレス(SUS304)色シルバー
忍び返し スチール
MK(丸喜金属本社)¥8,998税込¥9,8981枚当日出荷複数枚連結して使用できます。用途防犯、忍び返しとして。付属品ボルト、ナット、ワッシャー×各2セット材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ長さ(mm)533幅(mm)533色溶融亜鉛メッキ
ステンレス アムレット1型
MK(丸喜金属本社)¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷防犯に最適です。スマートなデザインで取り付け易く、狭い場所にも設置可能です。商品後方からだけでなく、商品正面からの取り付けも可能です。天井付け、正面付けが可能です。用途防犯、忍び返しとして。材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)500幅(mm)500色シルバー
ステンレス アムレット
MK(丸喜金属本社)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷軽量で取り付けやすいです。(天井付け、正面付け可能)。黒色、小型で外観を損ないません。用途防犯、忍び返しとして。付属品コンクリート用ねじ2本、鉄板用ねじ2本材質ステンレス(SUS304)、表面処理:カチオン電着塗装+焼付塗装色黒(塗装)高さ(mm)65
忍び返し ステンレス
MK(丸喜金属本社)¥29,980~税込¥32,978~1枚当日出荷複数枚連結して使用できます。用途防犯、忍び返しとして。付属品ボルト、ナット、ワッシャー×各2セット材質ステンレス(SUS304)、表面処理:電解メッキ長さ(mm)533幅(mm)533色電解メッキ
STアムレット忍び返し500
MK(丸喜金属本社)¥5,398税込¥5,9381本当日出荷軽量で取り付けやすいです。(天井付け、正面付け可能) 小型で景観を損ないません。用途防犯、忍び返しとしてトラスコ品番144-3476セット内容コンクリート用ネジ2本、鉄板用ネジ2本材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)500質量(g)330
STアムレット忍び返し308
MK(丸喜金属本社)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷軽量で取り付けやすいです。(天井付け、正面付け可能) 小型で景観を損ないません。用途防犯、忍び返しとしてトラスコ品番144-3475セット内容コンクリート用ネジ2本、鉄板用ネジ2本材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)308質量(g)200