絞り込み
口数
  • 2口
  • 1口(3)
  • 3口(2)
電源(V)
  • 100(2)
  • 200(5)
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • YAMAZEN(山善)(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • 三菱電機(1)
  • 三化工業(1)
  • イースタン工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
IHクッキングヒーターとは、渦巻きのコイル状になった電磁線IHを使い電気を熱源とする調理器具です。電気がコイル部分に流れた際に発生する誘導熱を利用して、鍋などを加熱する仕組み。安全面からIHクッキングヒーターでの調理に対応している、専用の調理器具を選ぶ必要があります。温度調節も容易で調理する食品や揚げ物などに応じて最適化。据え置き、ビルトインといったタイプから、コンパクトで室内で移動させやすいものまで様々です。
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「口数」から絞り込む
1口(3)
2口
3口(2)
  • IHクッキングヒーター YAMAZEN(山善)

    IHクッキングヒーター

    YAMAZEN(山善)
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    当日出荷
    工事不要で届いたその日から使える2口IHクッキングヒーター。サッとひと拭き、お手入れ簡単。ガスレンジに比べて火を使わないので安全、光熱費がお得。左右のヒーター合わせて最大消費電力1400Wまで使用可能。加熱調理時は左ヒーター最大22cm、右ヒーター最大18cmの鍋が使用可能。※左右ともに直径12cm未満の鍋は使用不可。揚げ物調理時は左ヒーターのみ最大20cmの鍋が使用可能。※直径18cm未満の鍋は使用不可。煮込み調理時は右ヒーターのみ最大18cmの鍋が使用可能。※直径12cm未満の鍋は使用不可。
    用途クッキングヒーター、コンロ、調理機として。揚げ物 煮込み 炒め物 卓上IH適合使用可能な鍋:鉄、IH対応アルミ鍋、鉄鋳物、鉄ホーロー、ステンレス製やかん、ステンレス、多層鋼鍋質量(kg)3.9色ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1400電力(W)加熱:300~400温度(℃)揚げ物:150~200口数2口電源コード(m)約1.9保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)52×32×5.8安全機能運転切り忘れ防止自動OFF、電源自動OFF、鍋なし自動OFF、小物発熱防止自動OFF、空焚き防止自動OFF、異常温度上昇防止、鍋センサー機能、高温注意表示機能
  • 200V 2口ビルトインIHクッキングヒーター アイリスオーヤマ

    200V 2口ビルトインIHクッキングヒーター

    アイリスオーヤマ
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    翌々日出荷
    最大火力3000Wの高火力で調理できる2口IHクッキングヒーターです。2つのヒーターで加熱調理から揚げ物まで多用途に使用できます。煮込み料理などに便利な、タイマー機能付きです(火力5まで 1分~99分、火力6以上 1分~60分)。お子様のいたずらや事故防止にチャイルドロック機能付きで安心です。火を使わないので空気を汚さず一酸化炭素中毒の危険がありません。
    材質トッププレート:結晶化ガラス、トップフレーム:SUS430、本体:SECC形状使用可能な鍋:底の平らなもの・揚げ物調理の場合は反りが1mm以下のもの・加熱調理の場合は反りが3mm以下のもの寸法(mm)約450×520×79色ブラック質量(g)9500電源(V)単相200(50/60Hz共用)消費電力(W)4000口数2口電源コード(m)約0.7(2.0mm2 3芯キャブタイヤケーブル)機能【5つの安産機能】なべ検知機能/小物検知機能・・・使えないなべを置いて加熱をした場合、なべを載せないで加熱をした場合、スプーンなどなべ以外の小物を置いて加熱した場合、自動的に加熱を終了します。内部回路過熱熱防止機能・・・内部の温度が上がるとランプが点滅して加熱を終了します。トッププレート過熱防止機能・・・トッププレートの温度が上がると、自動的に加熱が終了します。揚げ物鍋そり検知機能・・・底のそりが大きいなべを使用して揚げ物調理すると自動的に加熱を終了します。切り忘れ防止機能・・・調理を始めて45分以上ボタン操作をしないと「ピッ♪」の音の後自動的に加熱を終了します。適合材使用可能な鍋の材質:鉄・鉄鋳物・鉄ほうろう・ステンレス(18-0 SUS430 など。種類によっては火力が弱くなったり、使えないなべもあります)・多層鋼なべ(種類によっては加熱できないことがあります)保証期間お買い上げ日より1年間モード加熱調理:左ヒーター/12段階(火力)(約100W相当~約3000W)、右ヒーター/10段階(火力)(約100W相当~約2300W)、揚げ物調理:6段階(油温)(約150℃~約200℃)電源プラグ2極 設置極付250V20Aタイマー火力5まで:1~99分、火力6以上:1~60分(※長押しでチャイルドロック)適合寸法(cm)使用可能な鍋:加熱調理/直径12~26、揚げ物調理/直径18~26
  • IHクッキングヒーター 三菱電機

    IHクッキングヒーター

    三菱電機
    ¥77,980税込¥85,778
    1台
    5日以内出荷
    2口IH+ラジエント 水無両面自動焼き 上面に操作ボタンあり
    質量(kg)18.0色グレー電源(V)単相200消費電力(W)5.8口数2口IH+ラジエント外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)236×598×556RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2口IHクッキングヒーター(200V) 三化工業

    2口IHクッキングヒーター(200V)

    三化工業
    ¥76,980税込¥84,678
    1台
    43日以内出荷
    コンパクトな薄型設計 トッププレート高さは10mmと低く、キッチン下はわずか80mmの薄型設計。キッチン全体に新たなスペースが生まれました。 静かな運転音 通電時の運転音は、37dBと大変静か。 充実した安全機能 切り忘れ防止や、やけど注意機能などの安全機能も充実。どなたにでも安心してご利用いただけます。
    質量(kg)約7.0直径(Φmm)(ヒーター)170種類IHヒーター電圧(V)200消費電力(W)4000(2000×2)温度調節範囲(℃)150~200(6段階、右ヒーターのみ)火力調節6段階(150W相当~2000W)
  • ビルトインタイプ Aシリーズ Panasonic(パナソニック)

    ビルトインタイプ Aシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    6日以内出荷
    機能性とデザイン性を兼ね揃えたハイグレードモデル
  • IHクッキングヒーター Wシリーズ 2口IH+ラジエント Panasonic(パナソニック)

    IHクッキングヒーター Wシリーズ 2口IH+ラジエント

    Panasonic(パナソニック)
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1台
    6日以内出荷
    左右IHは鉄・ステンレスのフライパン・鍋のみ使用できます。後ろヒーターは炙りや保温に便利なラジエントヒータータイプです。
    付属品IH100レシピ集色シルバー/シルバー高さ(mm)ワークトップの上:12消費電力(W)5800(4800/4000切り換え可能)定格電圧(V)単相200(50Hz/60Hz)コード長さ(m)3芯EPゴムキャブタイヤケーブル:0.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)グリル皿:256×394×30口数2口ヒーター(W)2700対応鉄・ステンレス有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×394×80(グリル皿の調理面から天井面までの高さ)電源プラグ2極・接地極付 30A 250Vコンセント埋込型WF3630B、露出型WK36301B(ブラック)/WK36301W(ホワイト)
  • IHクッキングヒーター&専用台セット YAMAZEN(山善)

    IHクッキングヒーター&専用台セット

    YAMAZEN(山善)
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    5日以内出荷
    工事不要で届いたその日から使える2口IHクッキングヒーターと専用台のセット。サッとひと拭き、お手入れ簡単。ガスレンジに比べて火を使わないので安全、光熱費がお得。左右のヒーター合わせて最大消費電力1400Wまで使用可能。加熱調理時は左ヒーター最大22cm、右ヒーター最大18cmの鍋が使用可能。※左右ともに直径12cm未満の鍋は使用不可。揚げ物調理時は左ヒーターのみ最大20cmの鍋が使用可能。※直径18cm未満の鍋は使用不可。煮込み調理時は右ヒーターのみ最大18cmの鍋が使用可能。※直径12cm未満の鍋は使用不可。
    用途クッキングヒーター、コンロ、調理機として。揚げ物 煮込み 炒め物 卓上IH適合使用可能な鍋:鉄、IH対応アルミ鍋、鉄鋳物、鉄ホーロー、ステンレス製やかん、ステンレス、多層鋼鍋質量(kg)IH:3.9、専用台:3.5色ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1400温度範囲(℃)揚げ物:150~200電力(W)加熱:300~400口数2電源コード(m)約1.9保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)IH:52×32×5.8、専用台:52×32×12組立時間約10-20分安全機能運転切り忘れ防止自動OFF、電源自動OFF、鍋なし自動OFF、小物発熱防止自動OFF、空焚き防止自動OFF、異常温度上昇防止、鍋センサー機能、高温注意表示機能
  • 加熱機器 2口IHヒーター イースタン工業

    加熱機器 2口IHヒーター

    イースタン工業
    ¥88,980税込¥97,878
    1台
    11日以内出荷
    三化工業(株)の2口IHヒーターです。
    電圧(V)200口数2口

『ヒーター』には他にこんなカテゴリがあります

IHクッキングヒーター