絞り込み
内径(Φmm)
- 4.7(1)
- 4.8(1)
- 6.2(1)
- 6.3(9)
- 7.9(5)
- 9.5(11)
- 12.7(11)
- 15.9(6)
- 19(6)
- 25(4)
- 25.4(11)
- 31.8(6)
- 32(1)
- 38(1)
- 38.1(6)
- 45(1)
- 50(1)
- 50.8(7)
- 63.5(2)
- 76.2(2)
- 内径(Φmm)をもっと見る
使用流体
- 油
- その他(1)
- ガス(1)
- セメントミルク(1)
- 圧縮空気(6)
- 工業用水(3)
- 水(19)
- 空気(10)
- 粒体・粉体(6)
- 蒸気(10)
- 薬品(5)
外径(Φmm)
- 12.7(3)
- 13(3)
- 14(2)
- 15.9(3)
- 16(2)
- 16.7(2)
- 17(2)
- 17.5(2)
- 19(3)
- 20.5(3)
- 23(2)
- 26.5(3)
- 30(3)
- 35(4)
- 37(6)
- 39.5(2)
- 46(3)
- 54(2)
- 64(2)
- 69(2)
- 外径(Φmm)をもっと見る
最高使用圧力(MPa)
- 0.1(1)
- 0.5(1)
- 1(6)
- 1.0(1)
- 1.5(3)
- 1.73(1)
- 1.8(3)
- 3.5(1)
特性
- 帯電防止(4)
- 耐久(1)
- 耐候(4)
- 耐寒(1)
- 耐摩耗(2)
- 耐油(7)
- 耐熱(2)
- 耐薬品(1)
ホース長さ(m)
- 1(12)
- 2(11)
- 3(14)
- 4(9)
- 5(15)
- 6(2)
- 10(23)
- 11(1)
- 12(1)
- 13(1)
- 14(1)
- 15(1)
- 16(1)
- 20(20)
- 30(18)
- 40(13)
- 50(20)
- 60(3)
- 80(3)
- 100(13)
- ホース長さ(m)をもっと見る
1・2・3・4・5・6・10・11・12・13・14・15・16・20・30・40・50・60・80・100・ホース長さ(m)をもっと見る
材質
- アルミ(4)
- ゴム(10)
- 樹脂(4)
アルミ・ゴム・樹脂
色
グリーン(1)
ブラック(4)
ブルー(2)
レッド(1)
グリーン・ブラック・ブルー・レッド
ブランド
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
- EATON(イートン)(1)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(7)
- アラム(1)
- オーサカゴム(2)
- クラレプラスチックス(1)
- フローイングテクノ(8)
- 八興(1)
- 十川ゴム(4)
- 弘進ゴム(1)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)・EATON(イートン)・YOKOHAMA(横浜ゴム)・アラム・オーサカゴム・クラレプラスチックス・フローイングテクノ・八興・十川ゴム・弘進ゴム
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
「内径(Φmm)」から絞り込む
6.3(9)
7.9(5)
9.5(11)
12.7(11)
15.9(6)
19(6)
25.4(11)
31.8(6)
38.1(6)
50.8(7)
内径(Φmm)をもっと見る

NL-S耐油ホース
弘進ゴム(126件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から13日以内出荷耐油性はもちろん、耐候性も十分研究し設計されたホース。用途一般的送油(軽油・灯油・重油・潤滑油など)最高使用圧力(MPa)1.0使用温度範囲(℃)-30~100材質ゴム使用流体軽油・灯油・重油・潤滑油など特性耐油、耐候
一般油圧配管用ホース F-15
十川ゴム(54件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から5日以内出荷用途一般油圧配管用ホース、低・中圧用最高使用圧力(MPa)1.5流体温度(℃)-40~80使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)5.9RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油
ハイMIDオイルホース
YOKOHAMA(横浜ゴム)(10件のレビュー)¥839~税込¥923~1本当日出荷から3日以内出荷耐熱・耐寒性に優れ、使用温度範囲が広い。内面は耐油性、外面は耐油・耐候・耐摩耗性に優れています。耐衝撃圧力性に優れ、軽量で柔軟性に富んでいます。用途油圧回路の配管用、作動油、燃料油、潤滑油、重油の移送色黒使用流体一般作動油、潤滑油、重油など外面黒色スムース特性耐熱・耐寒・耐候・耐摩耗
耐油OKエクセル-150
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1本翌日出荷から3日以内出荷高温作動油、高温エアー対応。豊富なラインアップ。軽量かつ屈曲性に富み、取り扱いやすく出来ています。用途油圧回路の配管用。一般作動油、潤滑油、A重油などの移送用。高温エアー移送用最高使用圧力(MPa)1材質内管・外被:合成ゴム色外被:黒使用流体油(一般作動油、潤滑油、A重油など)、高温エアー外被構造平滑補強層合成繊維使用可能雰囲気温度(℃)-40~70特性耐油輸送物温度範囲(℃)-40~150(油)、-40~120(エア)
耐油(OIL)ホース(アース線入)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥2,898~税込¥3,188~1本翌日出荷から3日以内出荷アース線入内径(Φmm)25.4(±1.0)外径(Φmm)37(±1.2)最高使用圧力(MPa)1流体温度(℃)-30~+80色ブラック最小曲げ半径(mm)260適合流体一般作動油、潤滑油最小破壊圧力(MPa)4補強層2Y/B概略質量(g/m)696RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油
FC332(AQPホース)
EATON(イートン)¥3,500~税込¥3,850~1本翌日出荷から3日以内出荷FC332 AQPホースは、特殊な高温チューブ材料により、高い耐雰囲気温度及び流体温度、 並びに優れた耐摩耗性、 耐化学薬品性があります。 AQPホースは酸化やオゾンの影響ならびに空中および工業用施設に存在する様々な物質に対して耐性があります。最高使用圧力(MPa)1.73使用温度範囲(℃)(作動油)-40~150色ブルー適合流体作動油・水・潤滑油・エアー・その他工業用流体最小破壊圧力(MPa)6.9RoHS指令(10物質対応)対応特性耐雰囲気温度及び流体温度、耐摩耗性、 耐化学薬品性耐負圧力(mmHg)710
MID OIL-Eホース(アース線入)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥3,998~税込¥4,398~1本翌日出荷から3日以内出荷アース線入色ブラック最高使用圧力(MPa)1流体温度(℃)-30~+80適合流体一般作動油、潤滑油最小破壊圧力(MPa)4RoHS指令(10物質対応)対応
新明和工業対応ローリーホース
フローイングテクノ¥43,980~税込¥48,378~1本6日以内出荷ローリータンク車・ミニローリー車・給油施設等に使用する燃料用ホースです。柔軟性・操作性に優れ、アース線は断線の少ないステンレス製です。新明和工業標準品に対応。使用部材はすべて安心の国産品。JIS規格準拠品(K6343)。消防申請用図面・検査成績書も発行致します。内径(Φmm)25外径(Φmm)37材質(加締めキャップ)アルミ金具オス(真鍮)PF1”ネジ長22mm/メス(真鍮)PF1”ネジ深11mm使用流体燃料(灯油、軽油、重油など)パッキン(NBR)2mm
タツノ対応ローリーホース
フローイングテクノ(2件のレビュー)¥42,980~税込¥47,278~1本6日以内出荷ローリータンク車・ミニローリー車・給油施設等に使用する燃料用ホースです。柔軟性・操作性に優れ、アース線は断線の少ないステンレス製です。タツノ標準品に対応。使用部材はすべて安心の国産品。JIS規格準拠品(K6343)。消防申請用図面・検査成績書も発行致します。内径(Φmm)25外径(Φmm)37材質(加締めキャップ)アルミ金具オスPF1”ネジ長11mm/メス(パッキン付)PF1”ネジ深11mm使用流体燃料(灯油、軽油、重油など)材質(金具)真鍮
青 WS18Zソケットレスホース 最高使用圧力1.8MPa
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥2,198~税込¥2,418~1本翌々日出荷から4日以内出荷ホースアセンブリが早く、簡単にできます。 ホースを必要な長さに切断し、油をつけて金具に差し込むだけで完了です。(専用ホース挿入器YF2075Aもございます。) 再使用可能な金具です。 金具はすべてリューザブルタイプのため、万一ホースが破損しても、その金具は有害な変形キズなどがない場合、繰り返し使用できます。 在庫を大幅に減らすことができます。 簡単に、どこでもアセンブリできるため、金具付きの特定の長さのホースを在庫する必要はありません。 ホースと金具を別々に在庫できるため、在庫を大幅に減らすことができます。最高使用圧力(MPa)1.8使用温度範囲(℃)一般作動油-40~+93、空気0~+70、水0~+60材質【内面チューブ】耐油性合成ゴム【補強層】合成繊維【外面カバー】耐候性合成ゴム色青適合流体一般作動油、潤滑油、空気最小破壊圧力(MPa)7補強層2Y/S長さ変化率(%)-1~-8推奨雰囲気温度(℃)-40~+70試験耐圧力(Mpa)3.5
緑 WS18Zソケットレスホース 最高使用圧力1.8MPa
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥2,198~税込¥2,418~1本翌々日出荷から4日以内出荷ホースアセンブリが早く、簡単にできます。 ホースを必要な長さに切断し、油をつけて金具に差し込むだけで完了です。(専用ホース挿入器YF2045Aもございます。) 再使用可能な金具です。 金具はすべてリューザブルタイプのため、万一ホースが破損しても、その金具は有害な変形キズなどがない場合、繰り返し使用できます。 在庫を大幅に減らすことができます。 簡単に、どこでもアセンブリできるため、金具付きの特定の長さのホースを在庫する必要はありません。 ホースと金具を別々に在庫できるため、在庫を大幅に減らすことができます。材質【内面チューブ】耐油性合成ゴム【補強層】合成繊維【外面カバー】耐候性合成ゴム色緑使用温度範囲(℃)一般作動油-40~+93、空気0~+70、水0~+60最高使用圧力(MPa)1.8適合流体一般作動油、潤滑油、空気最小破壊圧力(MPa)7補強層2Y/S長さ変化率(%)-1~-8推奨雰囲気温度(℃)-40~+70試験耐圧力(Mpa)3.5
赤 WS18Zソケットレスホース 最高使用圧力1.8MPa
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥2,198~税込¥2,418~1本翌々日出荷から4日以内出荷ホースアセンブリが早く、簡単にできます。 ホースを必要な長さに切断し、油をつけて金具に差し込むだけで完了です。(専用ホース挿入器YF2015Aもございます。) 再使用可能な金具です。 金具はすべてリューザブルタイプのため、万一ホースが破損しても、その金具は有害な変形キズなどがない場合、繰り返し使用できます。 在庫を大幅に減らすことができます。 簡単に、どこでもアセンブリできるため、金具付きの特定の長さのホースを在庫する必要はありません。 ホースと金具を別々に在庫できるため、在庫を大幅に減らすことができます。材質【内面チューブ】耐油性合成ゴム【補強層】合成繊維【外面カバー】耐候性合成ゴム色赤使用温度範囲(℃)一般作動油-40~+93、空気0~+70、水0~+60最高使用圧力(MPa)1.8適合流体一般作動油、潤滑油、空気最小破壊圧力(MPa)7長さ変化率(%)-1~-8推奨雰囲気温度(℃)-40~+70試験耐圧力(Mpa)3.5
極東工業対応樹脂ローリーホース
フローイングテクノ¥57,980~税込¥63,778~1本5日以内出荷ローリータンク車・ミニローリー車・給油施設等に使用する燃料用ホースです。女性にも扱いやすくハンドリング性に優れ、軽量化・ソフト化を実現(一般ローリー用ゴムホースに比べ約35%軽量化)。バイオ燃料にも対応し、従来のゴムホースよりも液体の純度を保てます。接液層全体がアース構造の為、アース断線がありません。極東開発標準品に対応。使用部材はすべて安心の国産品。JIS規格準拠品(K6343)。消防申請用図面・検査成績書も発行致します。材質樹脂ホース内径(Φmm)25.4金具(片側)オスPF1 ネジ長22mm/PF1-1/4 ネジ深 18mmパッキン(NBR)使用流体灯油・軽油ホース外径(Φmm)35材質(金具)真鍮/鉄特性軽量化・ソフト化・導電性
MK精工対応樹脂ローリーホース
フローイングテクノ¥51,980~税込¥57,178~1本5日以内出荷ローリータンク車・ミニローリー車・給油施設等に使用する燃料用ホースです。女性にも扱いやすくハンドリング性に優れ、軽量化・ソフト化を実現(一般ローリー用ゴムホースに比べ約35%軽量化)。バイオ燃料にも対応し、従来のゴムホースよりも液体の純度を保てます。接液層全体がアース構造の為、アース断線がありません。エムケー精工標準品に対応。使用部材はすべて安心の国産品。JIS規格準拠品(K6343)。消防申請用図面・検査成績書も発行致します。材質樹脂ホース内径(Φmm)25.4使用流体灯油・軽油ホース外径(Φmm)35材質(金具)真鍮特性軽量化・ソフト化・導電性
低圧耐油用ホース(L-10)
十川ゴム¥3,598~税込¥3,958~1本(3m)ほか5日以内出荷低圧油圧ホース常用圧力(MPa)0.98以下流体温度(℃)-30~80材質内面層/耐油性合成ゴム補強層/合成繊維外面層/耐油・耐候性合成ゴム使用流体鉱物油RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油耐圧試験圧力(MPa)1.96
極東開発対応ローリーホース
フローイングテクノ¥48,980~税込¥53,878~1本6日以内出荷ローリータンク車・ミニローリー車・給油施設等に使用する燃料用ホースです。柔軟性・操作性に優れ、アース線は断線の少ないステンレス製です。極東開発標準品に対応。使用部材はすべて安心の国産品。JIS規格準拠品(K6343)。消防申請用図面・検査成績書も発行致します。内径(Φmm)25外径(Φmm)37材質(加締めキャップ)アルミ金具オス(真鍮)PF1”ネジ長22mm/メス(鉄)PF1-1/4ネジ深18mm使用流体燃料(灯油、軽油、重油など)パッキン(NBR)3mm
MK精工対応ローリーホース
フローイングテクノ(1件のレビュー)¥41,980~税込¥46,178~1本6日以内出荷ローリータンク車・ミニローリー車・給油施設等に使用する燃料用ホースです。柔軟性・操作性に優れ、アース線は断線の少ないステンレス製です。エムケー精工標準品に対応。使用部材はすべて安心の国産品。JIS規格準拠品(K6343)。消防申請用図面・検査成績書も発行致します。内径(Φmm)25外径(Φmm)37材質(加締めキャップ)アルミ使用流体燃料(灯油、軽油、重油など)材質(金具)真鍮
耐油ホース
オーサカゴム¥11,980~税込¥13,178~1巻(1m)ほか5日以内出荷軽く柔軟性に優れています。内面ゴムに耐油性ゴムを使用しています。用途軽油・潤滑油などの低圧送油用に適しています。流体軽油・潤滑油使用温度範囲(℃)-20~60を目安にして下さい(連続でのご使用の場合は50以下として下さい)温度(℃)60(環境温度・輸送流体)RoHS指令(10物質対応)対応
新明和工業対応樹脂ローリーホース
フローイングテクノ¥57,980~税込¥63,778~1本5日以内出荷ローリータンク車・ミニローリー車・給油施設等に使用する燃料用ホースです。女性にも扱いやすくハンドリング性に優れ、軽量化・ソフト化を実現(一般ローリー用ゴムホースに比べ約35%軽量化)。バイオ燃料にも対応し、従来のゴムホースよりも液体の純度を保てます。接液層全体がアース構造の為、アース断線がありません。新明和工業標準品に対応。使用部材はすべて安心の国産品。JIS規格準拠品(K6343)。消防申請用図面・検査成績書も発行致します。材質樹脂ホース内径(Φmm)25.4金具(片側)オスPF1 ネジ長22mm/メスPF1 ネジ長 11mmパッキン(NBR)使用流体灯油・軽油ホース外径(Φmm)35材質(金具)真鍮特性軽量化・ソフト化・導電性
タツノ対応樹脂ローリーホース
フローイングテクノ¥57,980~税込¥63,778~1本5日以内出荷ローリータンク車・ミニローリー車・給油施設等に使用する燃料用ホースです。女性にも扱いやすくハンドリング性に優れ、軽量化・ソフト化を実現(一般ローリー用ゴムホースに比べ約35%軽量化)。バイオ燃料にも対応し、従来のゴムホースよりも液体の純度を保てます。接液層全体がアース構造の為、アース断線がありません。タツノ標準品に対応。使用部材はすべて安心の国産品。JIS規格準拠品(K6343)。消防申請用図面・検査成績書も発行致します。材質樹脂ホース内径(Φmm)25.4金具(片側)オスPF1 ネジ長11mm/メス(パッキン付)PF1 ネジ長 11mm使用流体灯油・軽油ホース外径(Φmm)35材質(金具)真鍮/アルミ特性軽量化・ソフト化・導電性
真空ゴム管
アラム¥17,980~税込¥19,778~1巻4日以内出荷から6日以内出荷油回転ポンプ等に使用する耐久性に優れた真空ゴム管です。 非常に柔軟性に富んでいて接続部になじみ、空気漏れを最小限にします。材質天然ゴム長さ(m)1使用流体油
耐油ホース(アース線入り)
オーサカゴム¥11,980~税込¥13,178~1巻(1m)ほか5日以内出荷軽く柔軟性に優れています。内面ゴムに耐油性ゴムを使用しています。用途軽油・潤滑油などの低圧送油用に適しています。流体軽油・潤滑油使用温度範囲(℃)-20~60を目安にして下さい(連続でのご使用の場合は50以下として下さい)温度(℃)60(環境温度・輸送流体)外径(mm)64内径(mm)45許容圧力(MPa)(常温時)0.2(デリバリー専用)RoHS指令(10物質対応)対応
一般油圧配管用ホースF-35
十川ゴム¥79,980~税込¥87,978~1巻3日以内出荷低・中圧用材質内面層:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面層:耐油性・耐候性合成ゴム流体一般作動油最高使用圧力(MPa)3.5最小破壊圧力(MPa)14.0流体温度範囲(℃)-40~+100推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
耐油ローリーホース
十川ゴム¥29,980~税込¥32,978~1巻5日以内出荷用途にマッチした合理的なホース流体原油、重油、軽油、灯油、ガソリン等使用圧力範囲(MPa)-0.08~0.5構造2CP×1W外観ジャバラ(布目付)流体温度範囲(℃)-20~+60推奨雰囲気温度(℃)-10~+40