絞り込み
内径(Φmm)
  • 19(1)
  • 25.4(1)
  • 31.8(2)
  • 38.1(2)
  • 50.8(1)
使用流体
  • その他(1)
  • 粒体・粉体(1)
  • 蒸気(1)
外径(Φmm)
  • 35(1)
  • 42.5(1)
  • 51.5(1)
  • 52(1)
  • 58(1)
  • 60(1)
  • 74(1)
特性
  • 帯電防止(1)
  • 耐摩耗(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.7
  • 0.1(2)
  • 0.2(5)
  • 0.25(1)
  • 0.3(5)
  • 0.5(5)
  • 1(20)
  • 1.0(3)
  • 1.5(10)
  • 1.73(1)
  • 1.8(4)
  • 2(2)
  • 2.2(1)
  • 3(1)
  • 3.5(1)
  • 42(1)
ホース長さ(m)
  • 3(1)
  • 5(1)
  • 10(1)
  • 20(3)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 60(1)
  • 80(1)
3・5・10・20・30・40・50・60・80
材質
  • ゴム(3)
ゴム
色
  • 色ブラック(1)
ブラック
ブランド
  • 弘進ゴム(1)
  • 十川ゴム(1)
  • オーサカゴム(1)
弘進ゴム・十川ゴム・オーサカゴム
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報

商品豆知識

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径(Φmm)」から絞り込む
19(1)
25.4(1)
31.8(2)
38.1(2)
50.8(1)
  • スチームホース 弘進ゴム

    スチームホース

    弘進ゴム(9件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    使用場所によっては、ホース外面が油に侵される心配もありますので、これを考慮した外面ゴムを採用しております。 必要な長さに切断して使用できますので経済性に富んでおります。
    用途スチームの圧送用。使用温度(℃)120以下種別耐熱用材質ゴム使用流体スチーム
  • サンドブラストホース オーサカゴム

    サンドブラストホース

    オーサカゴム
    ¥72,980税込¥80,278
    1本
    5日以内出荷
    【流体】。ショットグリッド・アルミナ・珪砂。【許容圧力(常温時)】。1.0MPa(デリバリー専用)。【最高使用温度】。60℃
    用途【用途】。造船所・製鉄所などの金属類の表面清掃・除去にご使用下さい。材質外面;ゴム、補強層:合成繊維、内面;耐磨ゴム、アース線入色黒長さ(m)20使用流体ショットグリッド・アルミナ・珪砂補強層2CPRoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗、静電
  • 布巻式サンドブラストホース 十川ゴム

    布巻式サンドブラストホース

    十川ゴム
    ¥77,980~税込¥85,778~
    1巻
    5日以内出荷
    サンドブラストホースは、安定した耐久性で広くご使用いただいております。
    材質内面ゴム:NR/BR、外面ゴム:NR/SBR流体砂、スチールグリッド長さ(m)20構造2CP最高使用圧力(MPa)0.7外観外面布目付流体温度範囲(℃)0~+60推奨雰囲気温度(℃)-20~+60
ゴムホース