17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質内面層/合成ゴム(SBR)、補強糸/(Φ12以下)ビニロン、(Φ15以上)ポリエステル、外面層/合成ゴム(SBR)+天然ゴム(NR) 流体温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
919 税込1,011
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

耐油性はもちろん、耐候性も十分研究し設計されたホース。
用途一般的送油(軽油・灯油・重油・潤滑油など) 最高使用圧力(MPa)1.0 材質ゴム 使用温度範囲(℃)-30~100 使用流体軽油・灯油・重油・潤滑油など 特性耐油、耐候
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

用途一般油圧配管用ホース、低・中圧用 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体一般作動油 流体温度(℃)-40~80 最小破壊圧力(MPa)5.9 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐油
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

内面ゴムは流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れております。
用途土木建築、造船、鉱工業などでの圧縮空気送用。 常用圧力(MPa)1.0 材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー) 使用温度範囲(℃)-20~60
1巻(1m)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐熱・耐寒性に優れ、使用温度範囲が広い。内面は耐油性、外面は耐油・耐候・耐摩耗性に優れています。耐衝撃圧力性に優れ、軽量で柔軟性に富んでいます。
用途油圧回路の配管用、作動油、燃料油、潤滑油、重油の移送 使用流体一般作動油、潤滑油、重油など 外面黒色スムース・アース線なし 特性耐熱・耐寒・耐候・耐摩耗
1本
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

耐油性・耐候性に優れたホースです。
用途一般的送油用(軽油・灯油・重油・潤滑油など) 材質耐油性NBR配合ゴム 使用温度範囲(℃)-30~100 使用圧力(MPa)1.0 使用流体軽油・灯油・重油・潤滑油など 特性耐油、耐候
1巻
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ホースを金具に挿入するだけの簡単な組立(バンド締めや加締め作業が不要)で、水・温水で120℃まで使用可能なホースです。
用途樹脂射出成形機などの金型温調用の耐熱ホース 材質【内面チューブ・外面カバー】耐熱性合成ゴム ブラック 最高使用圧力(MPa)1 使用流体水・温水 補強層特殊合成繊維 流体温度範囲(℃)120 推奨雰囲気温度(℃)5~60
1本
1,389 税込1,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

内面は耐油性に富み、外面は耐油・耐候・耐久性に優れています。 柔軟性に富み、配管が容易です。加圧変化が少なく、取扱いが簡単です。
用途油圧回路の配管用、作動油、燃料油、潤滑油、重油の移送。 使用流体一般作動油、潤滑油、重油など
1個(1m)ほか
749 税込824
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

内面ゴムは流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れております。
用途土木建築、造船、鉱工業などでの圧縮空気送用。 長さ(m)10 使用圧力(MPa)1 材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー) 使用温度範囲-20~60℃
1巻(10m)
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

YOKOHAMA(横浜ゴム)LPGホース B-6S
エコ商品
ブラック 内径(Φmm)6.3(±0.4) 最高使用圧力(MPa)2.12 外径(Φmm)15.5(±0.5) 最小曲げ半径(mm)110 流体温度(℃)-30~40 最小破壊圧力(MPa)9 補強層2Y/S 概略質量(g/m)185 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

YOKOHAMA(横浜ゴム)ストーブホース
エコ商品
内面ゴムは耐油性に優れ、外面ゴムは耐油性、耐候性に優れたゴムを使用しています。
ブラック 使用温度範囲(℃)-30~+80 内径(Φmm)6.3 最高使用圧力(MPa)0.2 外径(Φmm)14 最小曲げ半径(mm)100 質量(kg/m)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ホースアセンブリが早く、簡単にできます。 ホースを必要な長さに切断し、油をつけて金具に差し込むだけで完了です。(専用ホース挿入器YF2075Aもございます。) 再使用可能な金具です。 金具はすべてリューザブルタイプのため、万一ホースが破損しても、その金具は有害な変形キズなどがない場合、繰り返し使用できます。 在庫を大幅に減らすことができます。 簡単に、どこでもアセンブリできるため、金具付きの特定の長さのホースを在庫する必要はありません。 ホースと金具を別々に在庫できるため、在庫を大幅に減らすことができます。
材質【内面チューブ】耐油性合成ゴム【補強層】合成繊維【外面カバー】耐候性合成ゴム 使用温度範囲(℃)一般作動油-40~+93、空気0~+70、水0~+60 最高使用圧力(MPa)1.8 適合流体一般作動油、潤滑油、空気 最小破壊圧力(MPa)7 補強層1Y/B 長さ変化率(%)-1~-8 RoHS指令(10物質対応)対応 試験耐圧力(Mpa)3.5
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ホースアセンブリが早く、簡単にできます。 ホースを必要な長さに切断し、油をつけて金具に差し込むだけで完了です。(専用ホース挿入器YF2045Aもございます。) 再使用可能な金具です。 金具はすべてリューザブルタイプのため、万一ホースが破損しても、その金具は有害な変形キズなどがない場合、繰り返し使用できます。 在庫を大幅に減らすことができます。 簡単に、どこでもアセンブリできるため、金具付きの特定の長さのホースを在庫する必要はありません。 ホースと金具を別々に在庫できるため、在庫を大幅に減らすことができます。
材質【内面チューブ】耐油性合成ゴム【補強層】合成繊維【外面カバー】耐候性合成ゴム 使用温度範囲(℃)一般作動油-40~+93、空気0~+70、水0~+60 最高使用圧力(MPa)1.8 適合流体一般作動油、潤滑油、空気 最小破壊圧力(MPa)7 補強層1Y/B 長さ変化率(%)-1~-8 RoHS指令(10物質対応)対応 試験耐圧力(Mpa)3.5
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ホースアセンブリが早く、簡単にできます。 ホースを必要な長さに切断し、油をつけて金具に差し込むだけで完了です。(専用ホース挿入器YF2015Aもございます。) 再使用可能な金具です。 金具はすべてリューザブルタイプのため、万一ホースが破損しても、その金具は有害な変形キズなどがない場合、繰り返し使用できます。 在庫を大幅に減らすことができます。 簡単に、どこでもアセンブリできるため、金具付きの特定の長さのホースを在庫する必要はありません。 ホースと金具を別々に在庫できるため、在庫を大幅に減らすことができます。
材質【内面チューブ】耐油性合成ゴム【補強層】合成繊維【外面カバー】耐候性合成ゴム 使用温度範囲(℃)一般作動油-40~+93、空気0~+70、水0~+60 最高使用圧力(MPa)1.8 適合流体一般作動油、潤滑油、空気 最小破壊圧力(MPa)7 補強層1Y/B 長さ変化率(%)-1~-8 RoHS指令(10物質対応)対応 試験耐圧力(Mpa)3.5
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

内径(Φmm)6.3 材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー) 外径(Φmm)13 長さ(m)20 トラスコ品番814-6257 質量(kg)3.5
1巻(20m)
特価
7,298 税込8,028
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイキン潤滑機設低圧ゴムホース
ホース内径(Φmm)6.3 ホース外径(Φmm)12.7 最高使用圧力(MPa)2 使用温度(℃)-40~+70 最小曲半径(mm)65
1本
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低・中圧用
流体一般作動油 材質内面層:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面層:耐油性・耐候性合成ゴム 最高使用圧力(MPa)3.5 流体温度範囲(℃)-40~+100 推奨雰囲気温度(℃)-40~+70 最小破壊圧力(MPa)14.0
1巻
67,980 税込74,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)