カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- ホース
- ゴムホース
- ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
外径(Φmm)
特性
最高使用圧力(MPa)
ゴムホース :「35mm」の検索結果
特価
本日10月6日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識
「内径(Φmm)」から絞り込む

MK精工対応樹脂ローリーホース
フローイングテクノ¥51,980~税込¥57,178~1本5日以内出荷ローリータンク車・ミニローリー車・給油施設等に使用する燃料用ホースです。女性にも扱いやすくハンドリング性に優れ、軽量化・ソフト化を実現(一般ローリー用ゴムホースに比べ約35%軽量化)。バイオ燃料にも対応し、従来のゴムホースよりも液体の純度を保てます。接液層全体がアース構造の為、アース断線がありません。エムケー精工標準品に対応。使用部材はすべて安心の国産品。JIS規格準拠品(K6343)。消防申請用図面・検査成績書も発行致します。材質樹脂ホース内径(Φmm)25.4使用流体灯油・軽油ホース外径(Φmm)35材質(金具)真鍮特性軽量化・ソフト化・導電性
極東工業対応樹脂ローリーホース
フローイングテクノ¥57,980~税込¥63,778~1本5日以内出荷ローリータンク車・ミニローリー車・給油施設等に使用する燃料用ホースです。女性にも扱いやすくハンドリング性に優れ、軽量化・ソフト化を実現(一般ローリー用ゴムホースに比べ約35%軽量化)。バイオ燃料にも対応し、従来のゴムホースよりも液体の純度を保てます。接液層全体がアース構造の為、アース断線がありません。極東開発標準品に対応。使用部材はすべて安心の国産品。JIS規格準拠品(K6343)。消防申請用図面・検査成績書も発行致します。材質樹脂ホース内径(Φmm)25.4金具(片側)オスPF1 ネジ長22mm/PF1-1/4 ネジ深 18mmパッキン(NBR)使用流体灯油・軽油ホース外径(Φmm)35材質(金具)真鍮/鉄特性軽量化・ソフト化・導電性
タツノ対応樹脂ローリーホース
フローイングテクノ¥57,980~税込¥63,778~1本5日以内出荷ローリータンク車・ミニローリー車・給油施設等に使用する燃料用ホースです。女性にも扱いやすくハンドリング性に優れ、軽量化・ソフト化を実現(一般ローリー用ゴムホースに比べ約35%軽量化)。バイオ燃料にも対応し、従来のゴムホースよりも液体の純度を保てます。接液層全体がアース構造の為、アース断線がありません。タツノ標準品に対応。使用部材はすべて安心の国産品。JIS規格準拠品(K6343)。消防申請用図面・検査成績書も発行致します。材質樹脂ホース内径(Φmm)25.4金具(片側)オスPF1 ネジ長11mm/メス(パッキン付)PF1 ネジ長 11mm使用流体灯油・軽油ホース外径(Φmm)35材質(金具)真鍮/アルミ特性軽量化・ソフト化・導電性
新明和工業対応樹脂ローリーホース
フローイングテクノ¥57,980~税込¥63,778~1本5日以内出荷ローリータンク車・ミニローリー車・給油施設等に使用する燃料用ホースです。女性にも扱いやすくハンドリング性に優れ、軽量化・ソフト化を実現(一般ローリー用ゴムホースに比べ約35%軽量化)。バイオ燃料にも対応し、従来のゴムホースよりも液体の純度を保てます。接液層全体がアース構造の為、アース断線がありません。新明和工業標準品に対応。使用部材はすべて安心の国産品。JIS規格準拠品(K6343)。消防申請用図面・検査成績書も発行致します。材質樹脂ホース内径(Φmm)25.4金具(片側)オスPF1 ネジ長22mm/メスPF1 ネジ長 11mmパッキン(NBR)使用流体灯油・軽油ホース外径(Φmm)35材質(金具)真鍮特性軽量化・ソフト化・導電性
布巻式サンドブラストホース
十川ゴム¥77,980税込¥85,7781巻5日以内出荷サンドブラストホースは、安定した耐久性で広くご使用いただいております。材質内面ゴム:NR/BR、外面ゴム:NR/SBR流体砂、スチールグリッド長さ(m)20構造2CP最高使用圧力(MPa)0.7外観外面布目付流体温度範囲(℃)0~+60推奨雰囲気温度(℃)-20~+60
ホース RS PRO 25m
RS PRO¥119,800税込¥131,7801個7日以内出荷柔軟性、耐摩耗性、耐候性、耐オゾン性ホースが必要な場合に使用する赤色の送水ホースです。ピーク温度: 160℃。通常は、ホースクランプと場合によっては埋込型ヘッドを使用して設置します。仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 25mm外径 = 35mm材質 = エチレンプロピレンゴムホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 20バール使用流体/用途 = 空気, 水動作温度 Min = -30℃最高作動温度 = +140℃色 = 赤長さ = 25mフレキシブル = ありmm
ホース RS PRO 25m
RS PRO¥119,800税込¥131,7801個7日以内出荷柔軟性、耐摩耗性、耐候性、耐オゾン性ホースが必要な場合に使用する黒色の送水ホースです。ピーク温度: 160℃。通常は、ホースクランプと場合によっては埋込型ヘッドを使用して設置します。仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 25mm外径 = 35mm材質 = エチレンプロピレンゴムホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 20バール使用流体/用途 = 空気, 水動作温度 Min = -30℃最高作動温度 = +140℃色 = 黒長さ = 25m内側材質 = エチレンプロピレンゴムmm
ホース RS PRO 25m
RS PRO¥109,800税込¥120,7801個7日以内出荷RS PRO 13仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 25mm外径 = 35mm材質 = エチレンプロピレンゴムホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 20バール使用流体/用途 = 空気, 水動作温度 Min = -30℃最高作動温度 = +140℃色 = 青長さ = 25mフレキシブル = ありmm





























![ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管] ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03584231-260902-02.jpg)