絞り込み
厚さ(mm)
  • 1.6
  • 0.6~1.2(1)
  • 1.0~2.0(2)
  • 1~2.5(1)
  • 1.0~3.2(3)
  • 1.2~1.6(6)
  • 1.2~2.0(1)
  • 1.2~2.4(45)
  • 1.5~2.5(2)
  • 1.8~2.4(4)
  • 2.3~4.0(12)
  • 2.4~4.0(40)
  • 3.2~4.0(6)
  • 4.0~5.0(44)
  • 5.5~6.4(43)
  • 6.0~7.0(12)
  • 7.0~8.5(12)
  • 9.0~9.5(12)
  • 10(1)
  • 12.0~12.7(12)
長さ(mm)
  • 11000(1)
  • 12000(1)
  • 13000(1)
  • 14000(1)
  • 16000(1)
  • 17000(1)
  • 18000(1)
  • 19000(1)
  • 20000(1)
  • 21000(1)
  • 22000(1)
  • 23000(1)
  • 24000(1)
  • 25000(1)
  • 26000(1)
  • 27000(1)
  • 28000(1)
  • 29000(1)
  • 30000(1)
  • 31000(1)
ブランド
  • 岩田製作所(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
トリムシールとは、扉部や工作機械などのクッション材やパッキンとして使用される部品。トリムに付けられたチューブはクッション性があるため、クッション材として、また防塵対策などの目的で使用されています。芯金には鉄やステンレスが使用されていますが、チューブにはシリコーンや耐油TPE(熱可塑性エラストマー) 、塩化ビニールなどが使われていることが多く、使用する場所や環境によって素材を選ぶ必要がある部品です。細目模様のファインペブルや極細目模様のファインサンドなどの模様のあるものもあります。
FA現場のお役立ち情報
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トリムシール 3100シリーズTPE 岩田製作所

    トリムシール 3100シリーズTPE

    岩田製作所
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1本
    翌々日出荷
    チューブ部はクッション性のある発泡スポンジとなっており扉部や防塵対策に最適です 接着剤を使用せず押し込むだけで簡単に取り付けができます アルミ製の芯金により高いグリップ力を発揮、軽量化、耐食性にも優れています 使用箇所に合わせチューブ取付位置をお選びいただけます(Aタイプ/Cタイプ) TPEはリサイクル性にも優れた環境に優しい材料です TPE製品はm単位販売も行っております
    材質TPE(熱可塑性エラストマー)RoHS指令(10物質対応)対応
  • カッティングガイド 岩田製作所

    カッティングガイド

    岩田製作所
    ¥3,198税込¥3,518
    1袋(1個)
    翌々日出荷
    材質SPCC表面処理クロムメッキ板厚(mm)1.6

『トリム・トリムシール』には他にこんなカテゴリがあります

トリムシール