アルミフレーム :「引き戸フレーム」の検索結果
アルミフレームはアルミ製構造材です。このカテゴリにはアルミフレームの他にも関連するアクセサリも含まれていますので、アルミフレームを用いた構造物製作に必要な部品類を揃えることができます。アルミフレームは軽量で頑丈、軽~中荷重用の構造物や機械類のカバーなどに使用されています。また、部品の取り付けやアルミフレーム同士の取付はボルト結合によって行うことができ、溶接作業が不要であるという特徴があります。キャスターや取手などのアクセサリ類も充実しています。
関連キーワード
商品豆知識
長さ(mm)15~4000
形状長方形
材質(本体)A6063S-T5
種類3面溝
溝数1列溝×2列溝
質量(kg/m)0.923
フレーム幅(mm)14
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)14×60
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)341.95
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.94・Iy 8.18
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~3000
形状長方形
材質(本体)A6063S-T5
種類3面溝
溝数1列溝×2列溝
質量(kg/m)0.75
フレーム幅(mm)14
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)14×40
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)277.7
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.67・Iy 2.98
サービス分類オーダー・加工
引き戸にレールを使用する場合のトロリー
用途レール用
付属品CS-06-12、六角穴付きボルトM6×15/ゆるみ防止付(各2ヶ)
材質本体:A6063S-T5 ローラー部:ポリアセタール ボルト:SCM435
質量(g)205
許容荷重(N)400(2ヶ使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
長さ(mm)15~4000
形状溝幅混合
材質(本体)A6063S-T5
種類1面溝
質量(kg/m)0.18
フレーム幅(mm)10
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)19×10
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)66.52
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.07・Iy 0.33
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状溝幅混合
材質(本体)A6063S-T5
種類1面溝
質量(kg/m)0.221
フレーム幅(mm)10.1
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)25×10.1
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)81.92
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.074・Iy 0.499
サービス分類オーダー・加工
『機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
アルミフレーム の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。