ガセット エレメント

ガセット エレメント ボッシュ・レックスロス ガセット エレメント ボッシュ・レックスロス

ボッシュ レックスロスのアルミフレーム(ベーシック メカニカル エレメント)6mm溝用ガセット エレメントキットです。キットにはファスナー セット(6mm 溝に固定できる接合用のボルトとナット)が付属しており、パネル等の固定に使えるM4ネジが予め加工されています。使用時フレームへの端面加工は不要です。6mm溝に対して直角に又はプレート上に直接組み付ける際にはセンタリング用ツメを折って使用してください。

用途
材 質
ガセット エレメント(A):アルミ ダイカスト
締付トルク(N・m)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応 プロファイル使用可能:20シリーズ 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16393591 S 20/20 ファスナーセット付き (ESD対応)
オープン
309
340 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする