10ページ目: アルミフレーム

特価
本日4月22日(水)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
アルミフレーム サイズオーダー 詳しくはこちら
3,779件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
45度コネクタインナー型 グレー塗装 SUS(エスユーエス)45度コネクタインナー型 グレー塗装SUS(エスユーエス)
509税込560
1個
当日出荷
フレームの外寸と同じサイズのコネクタで、45°の連結にご使用ください。
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)ステンレス質量(g)55タイプ耐食性向上のためにポリウレタン粉体塗装をしたものです。ボルト・ナットもステンレスとなっています。GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
パネルクランプ20(T3用)30(T5用)L=5m SUS(エスユーエス)パネルクランプ20(T3用)30(T5用)L=5mSUS(エスユーエス)
1,100税込1,210
1個
当日出荷
材質CSM60°±5°(合成ゴム)質量(g)216
ハードブラケットSW3030 キット SUS(エスユーエス)ハードブラケットSW3030 キットSUS(エスユーエス)
660税込726
1セット
当日出荷
セット内容ハードブラケットSW3030×1、六角穴付ボルト(M6×15)×4、TナットS(M6)×4材質A6N01SS-T5質量(g)75表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
ターンブラケット 40 A SUS(エスユーエス)ターンブラケット 40 ASUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
材質A6N01SS-T5質量(g)97表面処理アルマイト
スロットキャップS(ソフトタイプ) SUS(エスユーエス)スロットキャップS(ソフトタイプ)SUS(エスユーエス)
307税込338
1個
9日以内出荷
材質LDPE質量(g)22.2
Sフリーナット L SUS(エスユーエス)Sフリーナット LSUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
70税込77
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス質量(g)7表面処理導電機能付
プレート ノーブランドプレートノーブランド(1件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途キャスター、アジャスター等のフットパーツ取付にご使用下さい。材質SS400表面処理三価クロメート
フランジ付きナット/ステンレス (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)フランジ付きナット/ステンレス (M4)NIC(エヌアイシ・オートテック)
59税込65
1個
当日出荷
用途カバー取付け等ねじサイズM4材質SUS XM7相当質量(g)1表面処理無しRoHS指令(10物質対応)対応
四角ナット/ステンレス製(齧り防止付) (M8/H8フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック)四角ナット/ステンレス製(齧り防止付) (M8/H8フレーム用)NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
49税込54
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
M8規格、ステンレス製四角ナット
用途基本的な接続用適合フレームM8/H8フレーム材質SUS XM7相当表面処理無しRoHS指令(10物質対応)対応
座金組み込み六角穴付ボルト (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)座金組み込み六角穴付ボルト (M4)NIC(エヌアイシ・オートテック)
29税込32
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
座金組込み型でスピーディに安定した組立
用途接続全般用ねじサイズM4材質SCM435シルバーねじピッチ0.7寸法H(mm)4寸法D(Φmm)7表面処理三価クロメート寸法B(mm)3寸法C(mm)3.44寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)7頭部形状六角穴付き寸法T1(mm)0.8寸法T2(mm)1強度区分10.9RoHS指令(10物質対応)対応
アプセットボルト/ブラック (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)アプセットボルト/ブラック (M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)(3件のレビュー)
48税込53
1個ほか
当日出荷
十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト、ブラック処理品
用途ブラックフレーム用ねじサイズM8材質SWCH長さ(mm)20ブラック表面処理三価クロムメッキ(黒)強度区分4.8相当RoHS指令(10物質対応)対応
取手/アルミ製 (M6/M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)取手/アルミ製 (M6/M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
用途扉用取手
M8 プレートブラケット/スチール製 7575 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M8 プレートブラケット/スチール製 7575 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
229税込252
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
M8規格、スチール製プレートブラケット
用途側面での接続用材質SPHC質量(g)133表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
M4 45°ブラケット 4535 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M4 45°ブラケット 4535 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
459税込505
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
M4規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)16表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
アルミフレーム3030タイプ ヤマト(機構部品)アルミフレーム3030タイプヤマト(機構部品)(4件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途中荷重用の構造物、マシンの安全カバー。 防音カバー。 マシン液晶洗浄装置等のフレーム。形状正方形サイズ(mm)30×30フレーム幅(mm)30溝数1列溝×1列溝種類4面溝高さ(mm)30材質(本体)アルミニウム面取なし表面処理(本体)白アルマイトボルト寸法6mm断面積(mm2)416.9
ラチェットコネクタV160 SUS(エスユーエス)ラチェットコネクタV160SUS(エスユーエス)
2,960税込3,256
1個
当日出荷
ラチェット機構によって160°まで5°刻みで保持することが可能なコネクタです。 アルミボルトの締付けトルクは11N・mになります。
適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ/ギア:鉄質量(g)172シリーズGF
ラチェットコネクタH160 SUS(エスユーエス)ラチェットコネクタH160SUS(エスユーエス)
2,409税込2,650
1個
当日出荷
ラチェット機構によって160°まで5°刻みで保持することが可能なコネクタです。 アルミボルトの締付けトルクは11N・mになります。
適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ/ギア:鉄質量(g)153シリーズGF
ダブルコネクタP15L56 SUS(エスユーエス)ダブルコネクタP15L56SUS(エスユーエス)
551税込606
1個
当日出荷
フレームを並べて連結できるコネクタです。 既存のダブルコネクタのロングタイプ(L=56mm)で、これまでは複数のコネクタを使用してきた個所の取り付けを集約し、組立性を向上できます。クロスコネクタ(GFJ-A11A)と併用が可能です。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップできます。
適合グリーンフレームN/グリーンフレームG材質アルミ押出材/ボルト:鉄質量(g)58シリーズGF
プラスチックトレー SUS(エスユーエス)プラスチックトレーSUS(エスユーエス)
1,199税込1,319
1個
欠品中
トレイラック/キャビネットのオプションです。
適合SFシリーズ材質PPシリーズGF有効内寸(mm)329×228×60外寸(mm)374×273×64
アルミフレーム TSF30シリーズ TRUSCOアルミフレーム TSF30シリーズTRUSCO
669税込736
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M6が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)幅(mm)30高さ(mm)60T溝幅(mm)8
【オーダー】アルミフレーム安全柵 組立完成品 (ポリカーボネイド・自立式) ACE(エース)【オーダー】アルミフレーム安全柵 組立完成品 (ポリカーボネイド・自立式)ACE(エース)(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
コンクリートにも打ち込めるので、揺るぎなく固定できます。 完成品の為、組立不要です。届いたら直ぐにお使い頂けます。
用途絶対動かしたくない場所での使用にオススメです!! 機械回りなどの危険防止柵などに。厚さ(mm)3サービス分類オーダー・加工
【オーダー】高剛性フレーム AFS-5050-8 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】高剛性フレーム AFS-5050-8NIC(エヌアイシ・オートテック)
65税込72
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6N01S-T5種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)2.201適合キャップブラック:ECP-5050-8 グレー:ECP-5050-8-GYフレーム幅(mm)50引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)50×50表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)815.2RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 18.96・Iy 18.96サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-4040-4 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-4040-4NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
30税込33
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数2列溝×2列溝質量(kg/m)1.188適合キャップブラック:ECP-4040-4 グレー:ECP-4040-4-GYフレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)439.9RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 7.99・Iy 7.99サービス分類オーダー・加工
フットコネクタ M12 導電 樹脂タイプ SUS(エスユーエス)フットコネクタ M12 導電 樹脂タイプSUS(エスユーエス)
440税込484
1個
当日出荷
用途M12のアジャスタ・ネジ軸キャスターの取付用にご使用ください。材質導電ポリプロピレン質量(g)21耐荷重(N)500
ヒンジコネクタストッパーハードS SUS(エスユーエス)ヒンジコネクタストッパーハードSSUS(エスユーエス)
551税込606
1個
当日出荷
ヒンジコネクタストッパSの約1.5倍の耐荷重(600N)のストッパーです。
材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)13
ハンマーロック100 SUS(エスユーエス)ハンマーロック100SUS(エスユーエス)
3,620税込3,982
1個
当日出荷
ペダルを踏むことにより、動きをロックします。 ロック時押圧力:392N
用途グリーンフレームLスロットへ取り付けます。 Φ100の固定・自在キャスターに対応します。材質樹脂・スチール質量(g)770タイプ積載荷重は、キャスターで受けます。
クロスコネクタN-S SUS(エスユーエス)クロスコネクタN-SSUS(エスユーエス)
330税込363
1個
当日出荷
GF-S(19mm)とGF-N(28mm)をクロスして連結できるコネクタです。
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)35
連結用チェーン ステンレス製 Φ3 L=500 SUS(エスユーエス)連結用チェーン ステンレス製 Φ3 L=500SUS(エスユーエス)
1,199税込1,319
1個
当日出荷
面出しジグ Sキット SUS(エスユーエス)面出しジグ SキットSUS(エスユーエス)
459税込505
1セット
当日出荷
セット内容面出し用プレートS×1、蝶ボルト(M6×12)×2、SフリーナットS(M6)×2材質プレート:SUS304質量(g)52.6
面出しジグ Lキット SUS(エスユーエス)面出しジグ LキットSUS(エスユーエス)
599税込659
1セット
当日出荷
セット内容面出し用プレートL×1、蝶ボルト(M8×15)×2、SフリーナットL(M8)×2材質プレート:SUS304質量(g)81.8
平型蝶番Sキット SUS(エスユーエス)平型蝶番SキットSUS(エスユーエス)
899税込989
1セット
当日出荷
セット内容平型蝶番S×1、十字穴付皿ボルト(M5×12)×4、TナットS(M6)×4材質A6N01SS-T5質量(g)35.4表面処理アルマイト
ハードブラケット SSW 2020 SUS(エスユーエス)ハードブラケット SSW 2020SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
材質A6N01SS-T5質量(g)22表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
ジョイントバー SS 120 SUS(エスユーエス)ジョイントバー SS 120SUS(エスユーエス)
250税込275
1個
当日出荷
材質S10C相当質量(g)25表面処理ユニクロメッキ
ジョイントバー L 200キット SUS(エスユーエス)ジョイントバー L 200キットSUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
631税込694
1セット
当日出荷
セット内容ジョイントバーL200×1、セットスクリュー(M8×10)×4材質S10C相当質量(g)169表面処理ユニクロメッキ
SプレートブラケットL40-H2キット SUS(エスユーエス)SプレートブラケットL40-H2キットSUS(エスユーエス)
384税込422
1セット
当日出荷
セット内容SプレートブラケットL40-H2×1、六角穴付ボルト(M8×15)ステンレス×2、STナットL(M8)×2材質SUS304質量(g)58
エンプラ レベリング パッド イマオコーポレーションエンプラ レベリング パッドイマオコーポレーション
117税込129
1個
当日出荷から4日以内出荷
タイプスチール製材質(ねじ部)STKM13C表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ材質(パッド)ポリアミド色(パッド)つや消しブラック
アフターナット S SUS(エスユーエス)アフターナット SSUS(エスユーエス)
55税込61
1個
当日出荷
アフターナットサポートを併用することでスベリ防止になります。
適合SF30シリーズ材質S10C相当、ユニクロメッキ質量(g)7タイプM4
アフターナットサポート S (50コ/パック) SUS(エスユーエス)アフターナットサポート S (50コ/パック)SUS(エスユーエス)
799税込879
1パック(50個)
当日出荷
適合SF30シリーズ材質PP樹脂
アルミフレーム3060タイプ 定寸品 ACE(エース)アルミフレーム3060タイプ 定寸品ACE(エース)(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
形状長方形サイズ(mm)30×60フレーム幅(mm)30溝数1列溝×2列溝種類4面溝材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)1.666伸び(%)8以上引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=2.11×105mm4Iy=5.39×104mm4表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)542.4
フェースライナー (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)フェースライナー (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
349税込384
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
フレーム表面に物が摺動する場合のライナー
用途表面保護長さ(mm)2000RoHS指令(10物質対応)対応
アルミフレーム