6ページ目: アルミフレーム

特価
本日4月22日(水)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
アルミフレーム サイズオーダー 詳しくはこちら
3,779件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
四角ナットセット (M8フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック)四角ナットセット (M8フレーム用)NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(50個)
当日出荷から8日以内出荷
M8規格、スチール製四角ナットとナット位置保持用ホルダーのセット
用途基本的な接続用適合フレームM8材質ナット:SWCH相当 ナットホルダー:ポリアセタール(POM)表面処理(ナット)三価クロメートねじの呼びM8RoHS指令(10物質対応)対応
ナットホルダー (M8/H8フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック)ナットホルダー (M8/H8フレーム用)NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
25税込28
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
M8規格、ナット位置保持用ホルダー、四角ナットとセットで使用
用途基本的な接続用適合フレームM8/H8フレーム材質ポリアセタール[POM]RoHS指令(10物質対応)対応
四角ナット/ステンレス製(齧り防止付) (M6フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック)四角ナット/ステンレス製(齧り防止付) (M6フレーム用)NIC(エヌアイシ・オートテック)
38税込42
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
M6規格、ステンレス製四角ナット
用途基本的な接続用適合フレームM6フレーム材質SUS XM7相当表面処理無しRoHS指令(10物質対応)対応
ゴムクッション (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)ゴムクッション (M4)NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
M4規格、アルミフレームに直接取り付けるゴム脚
用途ベースクッション材質(1)SBR (2)SUS304ブラック質量(g)4RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品CS-04-12(1ヶ)
パイプスタンドT SUS(エスユーエス)パイプスタンドTSUS(エスユーエス)
1,529税込1,682
1個
当日出荷
GF-Nシリーズのフレームを床などに固定する場合にご使用ください。 T字型にフレームを組む個所に使用できます。
適合グリーンフレームN材質SPCH/ABS樹脂他質量(g)372シリーズGF
マルチコネクタアウター型ハード SUS(エスユーエス)マルチコネクタアウター型ハードSUS(エスユーエス)
429税込472
1個
当日出荷
繰り返しモーメント荷重のかかる個所に使用できます。 くぼみ部分へドリルネジを取り付けることでフレームの抜けを防止することができます。 下穴をあける際はΦ3.5推奨。 ビス留めには、なべ頭ドリルネジ4×10(アイテムNo.SFB-X96)をご利用ください。
適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)71シリーズGF
アンカーブラケット 東野精機アンカーブラケット東野精機
1,698税込1,868
1個
当日出荷から4日以内出荷
TSF30用Dブラケット TRUSCOTSF30用DブラケットTRUSCO
149税込164
1個
当日出荷
フレームのT溝にナットを挿入し、ボルトで締結する専用部材です。フレームの溝にガイドがはまり、回り止め防止が可能です。ボルト(六角穴付ボルトM6X12)、ナット(TSFB002またはTSFNES6)は別売りです。
用途直交するフレーム締結に。適合溝幅(mm)8
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2020-4-BK NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2020-4-BKNIC(エヌアイシ・オートテック)(4件のレビュー)
15税込17
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.437適合キャップブラック:ECP-2020-4 グレー:ECP-2020-4-GYフレーム幅(mm)20引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)20×20表面処理(本体)黒アルマイト処理/艶消クリア電着塗装断面積(mm2)162RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.63・Iy 0.63サービス分類オーダー・加工
ネジ軸キャスターΦ75ゴム SUS(エスユーエス)ネジ軸キャスターΦ75ゴムSUS(エスユーエス)
669税込736
1個
当日出荷
フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。
材質(本体)スチール材質(車輪)ゴム寸法L(mm)25寸法D(mm)Φ75寸法T(mm)M12適合コネクタフットコネクタM 12(GFN-E02)、フットコネクタM12導電(GFN-E17)、アジャスタコネクタA/Bパレットコネクタ耐荷重(N)400
スライドコネクタ SUS(エスユーエス)スライドコネクタSUS(エスユーエス)
551税込606
1個
当日出荷
回転せずにスライドするパーツです。ヒンジコネクタと比べスライドに対するガタが少なくなります。
材質(本体部)アルミ押出材、(スライドブッシュ)樹脂質量(g)35
Φ75キャスタ用薄型スパナ SUS(エスユーエス)Φ75キャスタ用薄型スパナSUS(エスユーエス)
279税込307
1個
当日出荷
ネジ軸キャスター・フレームキャスター取り付け用の工具です。
質量(g)81
アフターナット L SUS(エスユーエス)アフターナット LSUS(エスユーエス)
62税込68
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質S10C相当表面処理ユニクロメッキ質量(g)10
ハードブラケット S 3060 SUS(エスユーエス)ハードブラケット S 3060SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
適合SF30シリーズ材質A6N01S-T5、アルマイト表面処理、直角面機械加工仕上げ質量(g)111
M6 ベーシックフレーム/スタンダード級 30×30 [定寸品] NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 ベーシックフレーム/スタンダード級 30×30 [定寸品]NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
359税込395
1本
当日出荷から8日以内出荷
M6規格
用途構造部材、安全カバー等に形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.939適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GY面取なしフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)347.6RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.93・Iy 2.93
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2040-4 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2040-4NIC(エヌアイシ・オートテック)(5件のレビュー)
20税込22
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)0.752適合キャップブラック:ECP-2040-4 グレー:ECP-2040-4-GYフレーム幅(mm)20引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)20×40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)278.7RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 1.18・Iy 4.45サービス分類オーダー・加工
アースケーブルキット SUS(エスユーエス)アースケーブルキットSUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
179税込197
1セット
当日出荷
用途アースを取るためのキットです。フレームの任意の場所にタッピングビスをネジ込みアースへ接続します。付属品アースケーブ ル1.5m、トラスタッピングビスM4×12(3価クロメートメッキ)
十字穴付丸木ネジ SUS(エスユーエス)十字穴付丸木ネジSUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
13税込14
1個
当日出荷
ねじサイズ4.1
トラスボルト/ステンレス製 (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)トラスボルト/ステンレス製 (M4)NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)
20税込22
1個
当日出荷
用途カバー取付け用ねじサイズM4材質SUS XM7長さ(mm)10質量(g)1.5表面処理無しRoHS指令(10物質対応)対応
M6 45°ブラケット 4555 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 45°ブラケット 4555 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)(4件のレビュー)
589税込648
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
M6規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)75表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
フリーコネクタ アウター型アルミボルト SUS(エスユーエス)フリーコネクタ アウター型アルミボルトSUS(エスユーエス)
750税込825
1個
当日出荷
フレームの取付角度を自由に決めることができます。 角度の固定はボルトを締めるだけ。 耐食性向上のためにポリウレタン粉体塗装をしたものです。ボルト・ナットもステンレスとなっています。
適合グリーンフレームN(28mm・43mm)材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)アルミ質量(g)114
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-1020-4 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-1020-4NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)
10税込11
1本
7日以内出荷
追加工で端面タップ加工が選択できます。
長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5種類2面溝(対向)溝数1列溝×0列溝質量(kg/m)0.275適合キャップブラック:ECP-1020-4フレーム幅(mm)10引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)10×20表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装切断公差±0.3mm(≦2m)断面積(mm2)101.7RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
マルチコネクタアウター型S SUS(エスユーエス)マルチコネクタアウター型SSUS(エスユーエス)
194税込213
1個
当日出荷
GF-Sフレーム同士を連結するコネクタです。
材質アルミダイカスト質量(g)20
アウターキャップ SUS(エスユーエス)アウターキャップSUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
材質ポリウレタン質量(g)8
スロットフック S SUS(エスユーエス)スロットフック SSUS(エスユーエス)
299税込329
1個
当日出荷
材質本体:ポリアミド、フック:ステンレス耐荷重(kg)1.5
DブラケットS3060 SUS(エスユーエス)DブラケットS3060SUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
328税込361
1個
当日出荷
材質アルミダイカスト(ADC12)質量(g)65表面処理回転防止機能付
ハードブラケット L 4080 SUS(エスユーエス)ハードブラケット L 4080SUS(エスユーエス)
389税込428
1個
当日出荷
適合SF4045シリーズ材質A6N01SS-T5、アルマイト表面処理、直角面機械加工仕上げ質量(g)154
六角穴付皿ボルト (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)六角穴付皿ボルト (M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)(3件のレビュー)
38税込42
1個
当日出荷
用途接続全般用ねじサイズM8材質SCM435シルバー表面処理三価クロメート強度区分10.9RoHS指令(10物質対応)対応
アプセットボルト (M3) NIC(エヌアイシ・オートテック)アプセットボルト (M3)NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)
23税込25
1個
当日出荷
十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用ねじサイズM3材質SWCHシルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM3強度区分4.8相当RoHS指令(10物質対応)対応
M4 デルタブラケット 20タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M4 デルタブラケット 20タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)
179税込197
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
M4規格、低価格、高剛性のブラケット、高摩擦係数品
用途基本的な接続用材質ADC-12質量(g)11.6RoHS指令(10物質対応)対応
アルミフレーム用フックAS-HK100型 LAMP(スガツネ工業)アルミフレーム用フックAS-HK100型LAMP(スガツネ工業)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
アルミフレームへ取り付け可能なフックです。ねじ固定が可能です。引っ掛けて使用することもできます。
用途工場、製造ライン材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨推奨ねじM5皿ねじ耐荷重N(kgf)100(10.2)RoHS指令(10物質対応)対応
パイプスタンドI SUS(エスユーエス)パイプスタンドISUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
1,313税込1,444
1個
当日出荷
GF-Nシリーズのフレームを床などに固定する場合にご使用ください。 片側が壁の個所などに使用できます。
適合グリーンフレームN材質SPCH/ABS樹脂他質量(g)227シリーズGF
パイプスタンドL SUS(エスユーエス)パイプスタンドLSUS(エスユーエス)
1,529税込1,682
1個
欠品中
F-Nシリーズのフレームを床などに固定する場合にご使用ください。 コーナーに使用できます。
適合グリーンフレームN材質SPCH/ABS樹脂他質量(g)297シリーズGF
アルミフレーム用 Dブラケット TRUSCOアルミフレーム用 DブラケットTRUSCO
179税込197
1個
当日出荷
フレームのT溝にナットを挿入してボルトで締結する専用部材です。フレーム溝にガイドがはまり、回り止め防止が可能です。ボルト(六角穴付ボルトM8X20)、ナット(TSFB004、TSFNEL8)は別売りです。
用途直交するフレーム締結に。適合TSF40トラスコ品番161-3579材質アルミダイカスト質量(g)53.3適合T溝幅(mm)10適合ボルト六角穴付きボルト
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-3030-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-3030-6NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
26税込29
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)1.117適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GYフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)413.8RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 3.64・Iy 3.64サービス分類オーダー・加工
フレームキャスターNΦ100 SUS(エスユーエス)フレームキャスターNΦ100SUS(エスユーエス)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から9日以内出荷
フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。
材質(本体)スチールゴム適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)適合スパナ21
ダブルサドル SUS(エスユーエス)ダブルサドルSUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
364税込400
1個
当日出荷
壁や板などにグリーンフレームを固定するためのパーツです。
付属品フレームガード18mmカット品×1、ダブルサドルL×1材質アルミ押出材質量(g)14
ダブルコネクタP19.5C キット SUS(エスユーエス)ダブルコネクタP19.5C キットSUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
279税込307
1セット
当日出荷
フレーム間寸法が広いタイプのダブルコネクタです。 ダブルコネクタCキット・グリーンフレームGと組合わせることによって、グリーンフレームを伸縮させる構成が可能です。
材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)38タイプGF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
ハードブラケット L キット SUS(エスユーエス)ハードブラケット L キットSUS(エスユーエス)
399税込439
1セット
当日出荷
セット内容ハードブラケットL×1、六角穴付ボルト(M8×20)×2、TナットL(M8)×2材質A6N01SS-T5質量(g)66表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
ターンブラケット 30 B SUS(エスユーエス)ターンブラケット 30 BSUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
材質A6N01SS-T5質量(g)40表面処理アルマイト
アルミフレーム