7ページ目: アルミフレーム

アルミフレーム サイズオーダー 詳しくはこちら
3,776件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極低頭六角穴付ボルト (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)極低頭六角穴付ボルト (M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)(5件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
用途ホルダープレート用ボルトねじサイズM8材質SUS XM7質量(g)8.5ねじピッチ1.25RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付皿ボルト (M5) NIC(エヌアイシ・オートテック)六角穴付皿ボルト (M5)NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)
30税込33
1個
当日出荷
用途接続全般用ねじサイズM5材質SCM435シルバー表面処理三価クロメート強度区分10.9RoHS指令(10物質対応)対応
M4 45°ブラケット 4515 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M4 45°ブラケット 4515 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
369税込406
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
M4規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)7表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
スロットブロック ボッシュ・レックスロススロットブロックボッシュ・レックスロス
73税込80
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
ボッシュ レックスロスのアルミフレーム(ベーシック メカニカル エレメント)用 スロットブロック。フレームとの接触面が大きいので大きな力を支え溝に確実かつ容易に固定する後入れ可能な標準ブロックです。溝に固定する為のスプリング付きのタイプや固定ネジ付きのタイプなどのバリエーションがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルサドル SUS(エスユーエス)ダブルサドルSUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
364税込400
1個
当日出荷
壁や板などにグリーンフレームを固定するためのパーツです。
付属品フレームガード18mmカット品×1、ダブルサドルL×1材質アルミ押出材質量(g)14
ダブルコネクタN-S SUS(エスユーエス)ダブルコネクタN-SSUS(エスユーエス)
254税込279
1個
当日出荷
GF-S(19mm)とGF-N(28mm)を並べて連結するコネクタです。
材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)27タイプGF-N側には、GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
Lスロットコネクタピース SUS(エスユーエス)LスロットコネクタピースSUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
グリーンフレームLスロットの溝に挿入することで、マルチコネクタ等を取り付けることが可能となります。
用途グリーンフレームLスロット端面にアウター型のコネクタを使用する場合の補強としてご使用ください。材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)20
スロットキャップ S SUS(エスユーエス)スロットキャップ SSUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
286税込315
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
長さ(mm)2000材質ポリエチレン質量(g)25
ジョイントバー S 140キット SUS(エスユーエス)ジョイントバー S 140キットSUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
503税込553
1セット
当日出荷
セット内容ジョイントバーS140×1、セットスクリュー(M6×8)×4材質S10C相当質量(g)8表面処理ユニクロメッキ
フランジ付きナット/ステンレス (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)フランジ付きナット/ステンレス (M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)
119税込131
1個
当日出荷
用途カバー取付け等ねじサイズM8材質SUS XM7相当質量(g)6.8表面処理無しねじの呼びM8RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボタンボルト (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)六角穴付ボタンボルト (M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)
38税込42
1個
当日出荷
用途接続全般用ねじサイズM8材質SCM435シルバー表面処理三価クロメート強度区分10.9RoHS指令(10物質対応)対応
M8 プレートブラケット/スチール製/L型 105105 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M8 プレートブラケット/スチール製/L型 105105 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
299税込329
1個ほか
当日出荷
M8規格、スチール製プレートブラケット
用途側面での接続用材質SPHC質量(g)145表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
M4 スタンダードブラケット 2015 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M4 スタンダードブラケット 2015 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)(3件のレビュー)
239税込263
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
M4規格、L型ブラケット
用途基本的な接続用材質A6N01S-T5質量(g)4表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタピースフラットΦ6.5 SUS(エスユーエス)コネクタピースフラットΦ6.5SUS(エスユーエス)
189税込208
1個
8日以内出荷
ネジ穴つきの製品を直接GFに取り付けできます。木ネジを使って木製ボードの取り付けも可能です。※木製ボード(板厚15mm以上)を取り付ける場合は、丸木ネジ4.1×40(SFB-9B2)をご使用ください。
材質アルミ押出材、ボルト:鉄質量(g)36RoHS指令(10物質対応)対応
DブラケットクロスL キット SUS(エスユーエス)DブラケットクロスL キットSUS(エスユーエス)
239税込263
1個
当日出荷
フレームとフレームを直交させて取り付けることが可能です。
材質ブラケット:アルミダイカスト質量(g)53(単品)対応SF4045シリーズキット内容DブラケットクロスL×1、Tナット L(M8)×2、六角穴付ボルト (M8×20)×2RoHS指令(10物質対応)対応
薄型アジャスタM8(ダークグレー) SUS(エスユーエス)薄型アジャスタM8(ダークグレー)SUS(エスユーエス)
110税込121
1個
当日出荷
筐体のデザインを損ねない、薄型構造のアジャスタです。 底部には取り付けに便利な十字穴が付いています。
適合グリーンフレームN/SFシリーズ材質本体:PA/ネジ:SWCH質量(g)11シリーズGF耐荷重(N)980
Lスロットコネクタインナー型 SUS(エスユーエス)Lスロットコネクタインナー型SUS(エスユーエス)
551税込606
1個
当日出荷
グリーンフレームLスロットの外寸と同じサイズで使用できる、インナータイプのコネクタです。 側面にフレームの突起と同じ掴み形状があるため、側面にもコネクタの取り付けが可能です。 GF-G(43mm)タイプにもグリップが可能です。 強度を要する場合は、コーナーブラケットなどを併用してご使用ください。
適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:鉄質量(g)46シリーズGF
アルミフレーム TSF40シリーズ TRUSCOアルミフレーム TSF40シリーズTRUSCO
499税込549
1本
3日以内出荷
アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM4~M8が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)形状正方形寸法(mm)40×40表面処理アルマイトフレーム幅(mm)40T溝幅(mm)10
長四角ナット (M5フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック)長四角ナット (M5フレーム用)NIC(エヌアイシ・オートテック)
36税込40
1個
当日出荷
材質(本体)スチール SS400質量(g)2.7RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-1560-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-1560-6NIC(エヌアイシ・オートテック)(3件のレビュー)
36税込40
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状溝幅混合材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)1.323適合キャップブラック:ECP-1560-6 グレー:(無し)フレーム幅(mm)15引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)15×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)489.9RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 1.23・Iy 13.2サービス分類オーダー・加工
フットコネクタS SUS(エスユーエス)フットコネクタSSUS(エスユーエス)
192税込211
1個
当日出荷
フレームにアジャスタ等を取り付ける際に使用します。
材質ポリアミド質量(g)4
シングルサドル SUS(エスユーエス)シングルサドルSUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
壁や板などにグリーンフレームを固定するためのパーツです。
付属品フレームガード18mmカット品×1、シングルサドルL×1材質アルミ押出材質量(g)15
ジョイントバー SS 120キット SUS(エスユーエス)ジョイントバー SS 120キットSUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
334税込367
1セット
当日出荷
セット内容ジョイントバーSS120×1、セットスクリュー(M5×5)×4材質S10C相当質量(g)25
アジャスタプレート DC SS-S SUS(エスユーエス)アジャスタプレート DC SS-SSUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
材質ADC12質量(g)120
STナットストッパー付S SUS(エスユーエス)STナットストッパー付SSUS(エスユーエス)
104税込114
1個
当日出荷
材質ステンレス
Tナット L(M5) SUS(エスユーエス)Tナット L(M5)SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
59税込65
1個
当日出荷
適合SF4045シリーズ材質S10C相当、ユニクロメッキ質量(g)14タイプM5ねじの呼びM5
取手/アルミ製 (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)取手/アルミ製 (M4)NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
用途扉用取手質量(g)86
アルミレールSSRC(穴なしタイプ) ノーブランドアルミレールSSRC(穴なしタイプ)ノーブランド(4件のレビュー)
669税込736
1本
当日出荷から9日以内出荷
用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として表面処理白アルマイト材質A6063S-T5
ブラインドブラケットS SUS(エスユーエス)ブラインドブラケットSSUS(エスユーエス)
579税込637
1個
8日以内出荷
セットスクリューを締め付けて締結するジョイント。セットスクリューM6×8ステンレス2本含む
材質アルミダイカスト質量(g)14.8RoHS指令(10物質対応)対応
ラバーフットインナー SUS(エスユーエス)ラバーフットインナーSUS(エスユーエス)
199税込219
1個
当日出荷
GFなどに挿入して使用するゴム足です。 簡易的な滑り止めにもなります。
適合グリーンフレームN材質NBR質量(g)16シリーズGF耐荷重(N)200
ストレートコネクタアウター型 SUS(エスユーエス)ストレートコネクタアウター型SUS(エスユーエス)
638税込702
1個
当日出荷
フレームの端面同士を連結する場合にご使用ください。 くぼみ部分へドリルネジを取り付けることでフレームの抜けを防止します。 下穴を開ける際はΦ3.5推奨です。 引抜力を上げたい時にご活用ください。 ビス留めには、なべ頭ドリルネジ4×10(アイテムNo.SFB-X96)をご利用ください。
適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)38シリーズGF
フォールディングコネクタS SUS(エスユーエス)フォールディングコネクタSSUS(エスユーエス)
1,529税込1,682
1個
当日出荷
折り畳みテーブルなどのほか、からくりのリンク部品としてもご使用いただけます。 繰返し動作を行う用途では、ヒンジ部にグリスなど塗布してからご使用ください。
適合グリーンフレームS材質本体部:アルミダイカスト/ピン:鉄/固定部:ゴム・樹脂質量(g)37シリーズGF
後入れナット 東野精機後入れナット東野精機
71税込78
1個
当日出荷から8日以内出荷
六角穴付ボルト (M5) NIC(エヌアイシ・オートテック)六角穴付ボルト (M5)NIC(エヌアイシ・オートテック)
23税込25
1個
当日出荷
種別全ねじ材質SCM435長さ(mm)10シルバー質量(g)2.9ねじピッチ0.8ねじの種類六角穴付ボルト表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9ねじサイズM5RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-3030L-6-BK NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-3030L-6-BKNIC(エヌアイシ・オートテック)(3件のレビュー)
28税込31
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.939適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GYフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)30×30表面処理(本体)黒アルマイト処理/艶消クリア電着塗装断面積(mm2)347.6RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.93・Iy 2.93サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-30120-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-30120-6NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
78税込86
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×4列溝質量(kg/m)2.867適合キャップブラック:ECP-3060-6(2個使用) グレー:ECP-3060-6-GY(2個使用)フレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)30×120表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1061.9RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 11.6・Iy 156.2サービス分類オーダー・加工
引っ掛けフックコネクタ SUS(エスユーエス)引っ掛けフックコネクタSUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
フレームに引っ掛けて止めるためのパーツです。つまみネジで仮固定ができます。
材質アルミ押出材質量(g)24
ポイントコネクタS SUS(エスユーエス)ポイントコネクタSSUS(エスユーエス)
279税込307
1個
当日出荷
90°連結したグリーンフレームS用の補強コネクタです。
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)40
フレームガード SUS(エスユーエス)フレームガードSUS(エスユーエス)
452税込497
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
フレームの凸部にカッチとはめて、フレームを傷からガードします。 5色ありますので、エリアや用途でフレームを色分けすることができます。
材質ポリプロピレン質量(g)94
パイプホルダ SUS(エスユーエス)パイプホルダSUS(エスユーエス)
599税込659
1個
当日出荷
汎用パイプ(Φ27mmΦ30mm)とフレームを平行に連結します。
材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)68タイプGF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
アルミフレーム