9ページ目: アルミフレーム

アルミフレーム サイズオーダー 詳しくはこちら
3,776件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コネクタピースSマルチ SUS(エスユーエス)コネクタピースSマルチSUS(エスユーエス)
279税込307
1個
当日出荷
M5ボルトを使用して部品や機器類が取り付けられるパーツです。1アイテムに部品が取付けできるタップ2ヶ所を備えたコネクタです。(※2ヶ所同時使用は不可)部品(ガイドローラー、アイドラーなど)取付け後の位置調整が可能です。
材質アルミ押出材ボルト:鉄質量(g)13RoHS指令(10物質対応)対応
フリーコネクタアウター型H-Fアルミボルト SUS(エスユーエス)フリーコネクタアウター型H-FアルミボルトSUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
フレームの端面同士を自由な角度で連結できます。 ボルトを締めることによって角度が固定されます。 アルミボルト仕様に変わりました。
材質本体:アルミダイカスト、ボルトナット:アルミ質量(g)143シリーズグリーンフレームN
四角ナットM3 (5.5x2.4)3価クロムメッキ SUS(エスユーエス)四角ナットM3 (5.5x2.4)3価クロムメッキSUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
8税込9
1個
当日出荷
適合SFシリーズ材質SS400質量(g)0.4シリーズSF
滑り止め付アジャスタM8 SUS(エスユーエス)滑り止め付アジャスタM8SUS(エスユーエス)
364税込400
1個
当日出荷
滑り止めシートが付いたアジャスタです。 設置部とノブが別々に回転できるため、設置したままでの調整が可能です。 滑り止めシート部を水拭きすると粘着力が戻ります。
適合グリーンフレームN/SFシリーズ材質ネジ:ステンレス/座:POM/滑り止めシート:PU(透明)質量(g)26シリーズGF耐荷重(N)490
アンチバックFL SUS(エスユーエス)アンチバックFLSUS(エスユーエス)
1,099税込1,209
1個
当日出荷
一方向からのワークを通し、反対方向への戻りを防止します。 Sスロット用のアンチバックで、ボルト・ナット付きです。 グリーンフレームLS-Sスロット(GFF-035)に取り付けての使用を推奨します。
適合グリーンフレームN材質本体:アルミ押出材/ボルト:鉄/ナット:ステンレス/ピン:ステンレス ほか質量(g)60シリーズGFキット内容六角穴付ボルトM6×10×2/STナットS(M6)×2
アルミフレーム System30 用連結プレート 青木精密工業アルミフレーム System30 用連結プレート青木精密工業
279税込307
1個
当日出荷から4日以内出荷
幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
用途フレーム接続用プレート適合【部品例】System30フレーム共通、使用ボルト:六角穴付きボタンボルトM6X12(B0612) ナット:J3M6F、J3M6FDE、J3N6、J3N6U ナットホルダー:J3NH、J3NE、J3NPH
長四角ナット/ステンレス製(齧り防止付) (M5フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック)長四角ナット/ステンレス製(齧り防止付) (M5フレーム用)NIC(エヌアイシ・オートテック)
94税込103
1個
当日出荷
材質(本体)ステンレス SUS304質量(g)2.7RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】ベーシックフレーム ライト級 AFS-4040F-8 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ライト級 AFS-4040F-8NIC(エヌアイシ・オートテック)
29税込32
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)1.238適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GYフレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)458.7RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 7.18・Iy 7.18サービス分類オーダー・加工
リングランナー SUS(エスユーエス)リングランナーSUS(エスユーエス)
299税込329
1個
当日出荷
フレームをレールとして利用するパーツです。
用途電動ドライバの取り付けやカーテンの取り付けにご使用ください。材質スチール/ポリアセタール/ステンレス質量(g)17
ヒンジコネクタストッパ SUS(エスユーエス)ヒンジコネクタストッパSUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
ヒンジコネクタのストッパーです。
材質(本体部)アルミ押出材質量(g)21
ツールブラケット SUS(エスユーエス)ツールブラケットSUS(エスユーエス)
789税込868
1個
当日出荷
クロスコネクタに合わせて、フレーム同士を自由な角度でクロスして取り付けるパーツです。 取り付けたフレームに工具等を差し込みツールケースとして使用できます。
付属品ランプブラケットホルダ×1、ツールブラケットベース×1、六角穴付ボルトM6×12(3価クロメートメッキ)×1、平ワッシャー6.5×10×1.0 (3価クロメートメッキ)×1材質アルミ押出材質量(g)57
クロスコネクタS SUS(エスユーエス)クロスコネクタSSUS(エスユーエス)
330税込363
1個
当日出荷
用途フレームをクロスさせて連結する場合にご使用ください。材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)18
インナーキャップG SUS(エスユーエス)インナーキャップGSUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
98税込108
1個
当日出荷
材質ポリエチレン(ライトグレー)質量(g)7
アングルコネクタアウター型S SUS(エスユーエス)アングルコネクタアウター型SSUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
330税込363
1個
当日出荷
用途90°のL型コーナーの連結にご使用ください。材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)40
45°コネクタインナー型S SUS(エスユーエス)45°コネクタインナー型SSUS(エスユーエス)
332税込365
1個
当日出荷
用途フレームの外寸と同じサイズのコネクタで、45°の連結にご使用ください。材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)19
パネルクランプ20(T3用)30(T5用)L=5m SUS(エスユーエス)パネルクランプ20(T3用)30(T5用)L=5mSUS(エスユーエス)
1,100税込1,210
1個
当日出荷
材質CSM60°±5°(合成ゴム)質量(g)216
ネジ軸キャスターΦ50ゴム ブレーキ無T SUS(エスユーエス)ネジ軸キャスターΦ50ゴム ブレーキ無TSUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
材質本体:スチール、車輪:ゴム耐荷重(N)300
ターンブラケット 40 A SUS(エスユーエス)ターンブラケット 40 ASUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
材質A6N01SS-T5質量(g)97表面処理アルマイト
スロットキャップS(ソフトタイプ) SUS(エスユーエス)スロットキャップS(ソフトタイプ)SUS(エスユーエス)
307税込338
1個
9日以内出荷
材質LDPE質量(g)22.2
アングルブラケット L 40 キット SUS(エスユーエス)アングルブラケット L 40 キットSUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
339税込373
1セット
当日出荷
セット内容アングルブラケットL40×1、六角穴付ボルト(M8×15)×2、TナットL(M8)×2材質A6N01SS-T5質量(g)34表面処理アルマイト
アンカーブラケットC型1本40キット SUS(エスユーエス)アンカーブラケットC型1本40キットSUS(エスユーエス)
2,189税込2,408
1セット
当日出荷
セット内容アンカーブラケットC型1本用(タイプ40)、六角穴付ボルト、STナットL、スベリ止めキャップL材質SS400質量(g)852表面処理亜鉛メッキ3価クロメート
アンカーブラケットC型1本30キット SUS(エスユーエス)アンカーブラケットC型1本30キットSUS(エスユーエス)
1,859税込2,045
1セット
当日出荷
セット内容アンカーブラケットC型1本用(タイプ30)、六角穴付ボルト、STナットS、スベリ止めキャップ材質SS400/SPCC質量(g)621表面処理亜鉛メッキ3価クロメート
Dブラケットクロス SSキット SUS(エスユーエス)Dブラケットクロス SSキットSUS(エスユーエス)
228税込251
1セット
当日出荷
セット内容DブラケットクロスSS×1、六角穴付ボルト(M5×10)×2、TナットSS(M5)×2材質ADS12質量(g)13
ハードブラケット SS SUS(エスユーエス)ハードブラケット SSSUS(エスユーエス)
154税込169
1個
当日出荷
適合SF20シリーズ材質A6N01S-T5、アルマイト表面処理質量(g)15
アルミフレーム用アングルピース28 □30シリーズ ACE(エース)アルミフレーム用アングルピース28 □30シリーズACE(エース)(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
適合□30シリーズ材質A6063S-T5表面処理アルマイト
トラスボルト (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)トラスボルト (M4)NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
16税込18
1個ほか
当日出荷
用途カバー取付け用ねじサイズM4材質SWCH相当長さ(mm)10シルバー質量(g)1.4表面処理三価クロメートねじの呼びM4
座金組み込み六角穴付ボルト (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)座金組み込み六角穴付ボルト (M4)NIC(エヌアイシ・オートテック)
29税込32
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
座金組込み型でスピーディに安定した組立
用途接続全般用ねじサイズM4材質SCM435シルバーねじピッチ0.7寸法H(mm)4寸法D(Φmm)7表面処理三価クロメート寸法B(mm)3寸法C(mm)3.44寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)7頭部形状六角穴付き寸法T1(mm)0.8寸法T2(mm)1強度区分10.9RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト (M3) NIC(エヌアイシ・オートテック)六角穴付ボルト (M3)NIC(エヌアイシ・オートテック)
30税込33
1個
当日出荷
用途接続全般用ねじサイズM3材質SCM435長さ(mm)12シルバー質量(g)0.9表面処理三価クロメートねじの呼びM3強度区分10.9RoHS指令(10物質対応)対応
M6 プレートブラケット/スチール製/T型 6085 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 プレートブラケット/スチール製/T型 6085 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)
229税込252
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
M6規格、スチール製プレートブラケット
用途側面での接続用材質SPHC質量(g)69表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
AFS-3030L-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)AFS-3030L-6NIC(エヌアイシ・オートテック)
21税込23
1本
7日以内出荷
形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.939適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GYフレーム幅(mm)30サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
ブラインドブラケットSS SUS(エスユーエス)ブラインドブラケットSSSUS(エスユーエス)
569税込626
1個
8日以内出荷
セットスクリューを締め付けて締結するジョイント。セットスクリューM4×5ステンレス2本含む
材質アルミダイカスト質量(g)6RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドルコネクタ2個セット SUS(エスユーエス)ハンドルコネクタ2個セットSUS(エスユーエス)
1,642税込1,806
1個
当日出荷
グリーンフレーム(GFF-000)を通すことで取っ手として使用できるコネクタです。
適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット部:アルミ質量(g)140シリーズGF
ラチェットコネクタV160 SUS(エスユーエス)ラチェットコネクタV160SUS(エスユーエス)
2,960税込3,256
1個
当日出荷
ラチェット機構によって160°まで5°刻みで保持することが可能なコネクタです。 アルミボルトの締付けトルクは11N・mになります。
適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ/ギア:鉄質量(g)172シリーズGF
ラチェットコネクタH160 SUS(エスユーエス)ラチェットコネクタH160SUS(エスユーエス)
2,409税込2,650
1個
当日出荷
ラチェット機構によって160°まで5°刻みで保持することが可能なコネクタです。 アルミボルトの締付けトルクは11N・mになります。
適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ/ギア:鉄質量(g)153シリーズGF
クロスコネクタハード SUS(エスユーエス)クロスコネクタハードSUS(エスユーエス)
529税込582
1個
当日出荷
クロスコネクタ(GFJ-A11A)を高強度にしたコネクタです。 フレームをクロスさせて連結する場合にご使用ください。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。 アルミボルトの締付けトルクは11N・mになります。
適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)87シリーズGF
フリーコネクタサイドF SUS(エスユーエス)フリーコネクタサイドFSUS(エスユーエス)
935税込1,029
1個
当日出荷
コネクタの両側でフレームの突起をつかむことができます。 フレーム取付け角度を自由に決めることができます。 ボルトを締めると角度が固定されます。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
適合グリーンフレームN材質本体:アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)85シリーズGF
アルミフレーム TRUSCOアルミフレームTRUSCO
589税込648
1本
当日出荷
アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M5が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)形状正方形幅(mm)20高さ(mm)20サイズ(mm)20×20T溝幅(mm)6
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-3090-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-3090-6NIC(エヌアイシ・オートテック)
66税込73
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×3列溝質量(kg/m)2.702適合キャップブラック:ECP-3090-6 グレー:ECP-3090-6-GYフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)30×90表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1000.6RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 9.85・Iy 79.0サービス分類オーダー・加工
ヒンジコネクタS SUS(エスユーエス)ヒンジコネクタSSUS(エスユーエス)
330税込363
1個
当日出荷
回転やスライドの動きが可能になります。
材質(本体部)アルミ押出材、(スライドブッシュ)ポリアセタール
ハンディーカッター替刃キット(3枚/セット) SUS(エスユーエス)ハンディーカッター替刃キット(3枚/セット)SUS(エスユーエス)
5,269税込5,796
1セット
当日出荷
ハンディーカッターの消耗品です。
付属品チューブカッター用替刃×3、カッターホイールピン×3、Eリング×3質量(g)360
アルミフレーム