9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「フレーム幅(mm)」から絞り込む
60(9)
AFS-6060C-6 【オーダー】ベーシックフレーム AFS-6060C-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム AFS-6060C-6
エコ商品
長さ(mm)15~4000 形状正方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数2列溝×2列溝 質量(kg/m)2.366 適合キャップブラック:ECP-6060-6 グレー:ECP-6060-6-GY フレーム幅(mm)60 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)60×60 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)876.4 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 40.21・Iy 40.21 サービス分類オーダー・加工
1本
56 税込62
4日以内出荷

AFS-6060L-6 【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-6060L-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状正方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数2列溝×2列溝 質量(kg/m)2.409 適合キャップブラック:ECP-6060-6 グレー:ECP-6060-6-GY フレーム幅(mm)60 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)60×60 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)892.3 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 37.3・Iy 37.3 サービス分類オーダー・加工
1本
56 税込62
4日以内出荷

AFS-6060F-6 【オーダー】ベーシックフレーム ライト級 AFS-6060F-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状正方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数2列溝×2列溝 質量(kg/m)1.882 適合キャップブラック:ECP-6060-6 グレー:ECP-6060-6-GY フレーム幅(mm)60 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)60×60 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)696.9 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 29.9・Iy 29.9 サービス分類オーダー・加工
1本
45 税込50
4日以内出荷

形状正方形 サイズ(mm)60×60 フレーム幅(mm)60 溝数2列溝×2列溝 種類4面溝 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)2.37 伸び(%)8以上 引張強力(N/mm2)245以上 耐力(N/mm2)215以上 断面2次モーメントIx=3.66×105mm4Iy=3.66×105mm4 表面処理(本体)白アルマイト 断面積(mm2)878
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

AFST-6060-6 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFST-6060-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFST-6060-6
エコ商品
長さ(mm)15~4000 形状正方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類2面溝 溝数2列溝×2列溝 質量(kg/m)2.562 適合キャップブラック:ECP-6060-6 グレー:ECP-6060-6-GY フレーム幅(mm)60 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)60×60 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)948.8 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 43.6・Iy 43.6 サービス分類オーダー・加工
1本
66 税込73
4日以内出荷

AFSF-6060-6 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSF-6060-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSF-6060-6
エコ商品
長さ(mm)15~4000 形状正方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類3面溝 溝数2列溝×2列溝 質量(kg/m)2.639 適合キャップブラック:ECP-6060-6 グレー:ECP-6060-6-GY フレーム幅(mm)60 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)60×60 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)977.3 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 43.2・Iy 44.2 サービス分類オーダー・加工
1本
66 税込73
4日以内出荷

AFS-6060L-6-BK 【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-6060L-6-BK NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状正方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数2列溝×2列溝 質量(kg/m)2.409 適合キャップブラック:ECP-6060-6 グレー:ECP-6060-6-GY フレーム幅(mm)60 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)60×60 表面処理(本体)黒アルマイト処理/艶消クリア電着塗装 断面積(mm2)892.3 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 37.3・Iy 37.3 サービス分類オーダー・加工
1本
73 税込80
4日以内出荷

AFS-6060-6 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-6060-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状正方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数2列溝×2列溝 質量(kg/m)2.805 適合キャップブラック:ECP-6060-6 グレー:ECP-6060-6-GY フレーム幅(mm)60 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)60×60 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)1039 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 44.3・Iy 44.3 サービス分類オーダー・加工
1本
66 税込73
4日以内出荷

用途中荷重用の構造物。 マシン液晶洗浄装置等のフレーム。 一般セット機架台。 形状正方形 高さ(mm)60 材質(本体)アルミニウム 種類4面溝 溝数2列溝×2列溝 面取なし フレーム幅(mm)60 サイズ(mm)60×60 表面処理(本体)白アルマイト ボルト寸法6mm 断面積(mm2)1140.92
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)