「フレーム幅(mm)」から絞り込む
40(1)
60(14)
長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
溝数2列溝×2列溝
質量(kg/m)1.882
適合キャップブラック:ECP-6060-6 グレー:ECP-6060-6-GY
フレーム幅(mm)60
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)60×60
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)696.9
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 29.9・Iy 29.9
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
溝数2列溝×2列溝
質量(kg/m)2.366
適合キャップブラック:ECP-6060-6 グレー:ECP-6060-6-GY
フレーム幅(mm)60
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)60×60
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)876.4
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 40.21・Iy 40.21
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
溝数2列溝×2列溝
質量(kg/m)2.805
適合キャップブラック:ECP-6060-6 グレー:ECP-6060-6-GY
フレーム幅(mm)60
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)60×60
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)1039
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 44.3・Iy 44.3
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類3面溝
溝数2列溝×2列溝
質量(kg/m)2.639
適合キャップブラック:ECP-6060-6 グレー:ECP-6060-6-GY
フレーム幅(mm)60
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)60×60
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)977.3
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 43.2・Iy 44.2
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
溝数2列溝×2列溝
質量(kg/m)2.409
適合キャップブラック:ECP-6060-6 グレー:ECP-6060-6-GY
フレーム幅(mm)60
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)60×60
表面処理(本体)黒アルマイト処理/艶消クリア電着塗装
断面積(mm2)892.3
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 37.3・Iy 37.3
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
溝数2列溝×2列溝
質量(kg/m)2.409
適合キャップブラック:ECP-6060-6 グレー:ECP-6060-6-GY
フレーム幅(mm)60
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)60×60
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)892.3
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 37.3・Iy 37.3
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状長方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
溝数2列溝×4列溝
質量(kg/m)3.967
適合キャップブラック:ECP-60120-6
フレーム幅(mm)60
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)60×120
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)1469.3
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 66.6・Iy 226.9
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状R形状
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
質量(kg/m)2.85
適合キャップECPR-6060-6、ECPR-6060-6-GY
フレーム幅(mm)60
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)60×60
表面処理(本体)アルマイト処理(平均5μm以上) クリア電着塗装
断面積(mm2)1055.5
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)lx 42.5・ly 42.5
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類2面溝
溝数2列溝×2列溝
質量(kg/m)2.562
適合キャップブラック:ECP-6060-6 グレー:ECP-6060-6-GY
フレーム幅(mm)60
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)60×60
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)948.8
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 43.6・Iy 43.6
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状L・R形状
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)2.101
適合キャップブラック:ECPR-606030-6 グレー:(無し)
フレーム幅(mm)60
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)60×60
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)778
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 26.8・Iy 26.8
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状L形状
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)2.215
適合キャップブラック:ECP-3030-6+ECP-3060-6 グレー:ECP-3030-6-GY+ECP-3060-6-GY
フレーム幅(mm)60
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)60×60
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)820.4
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 30.4・Iy 30.4
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状C面付き
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
質量(kg/m)2.757
適合キャップブラック:ECPC-6060-6 グレー:(無し)
フレーム幅(mm)60
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)60×60
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)1021
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 41.1・Iy 41.1
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状長方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
溝数2列溝×3列溝
質量(kg/m)3.954
適合キャップブラック:ECP-6090-6 グレー:ECP-6090-6-GY
フレーム幅(mm)60
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)60×90
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)1464.3
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 65.1・Iy 132.6
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状長方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
溝数2列溝×6列溝
質量(kg/m)6.534
適合キャップブラック:ECP-6090-6(2個使用) グレー:ECP-6090-6-GY(2個使用)
フレーム幅(mm)60
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)60×180
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)2420
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 115.5・Iy 803.5
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~3000
形状L形状
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)3.069
フレーム幅(mm)40
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)60×60
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)1136.8
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 28.3・Iy 28.3
サービス分類オーダー・加工
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。