方向コンパス :「拡大鏡 メガネ」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボディ底面がルーペになっています。地図の細かい文字を拡大して読みながら、コンパスで方位確認ができます。
仕様ストラップ付き、底面5倍ルーペ 寸法(mm)48 タイプオイル式
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

地図読みやナビゲーションを楽しむ「オリエンテーリング」で役立つ様々な機能をもったコンパスです。 方向を知ることはもちろん、定規として地図上で距離を測ったり線を引いたりすることができます。 ルーペ機能がついているので、地図上の細かい所を見るのにも便利です。 また、針と文字盤に蓄光素材を採用しているので、暗い場所でも使いやすいです。 オリエンテーリングのみでなく、登山やハイキング時のナビゲーションにも役立ちます。 オイル式コンパスなので、針の振れを短時間で吸収します。 強力250ガウスの磁石採用で、鋭い針の振れを実現。 また、夜光付きの回転式方位目盛を採用しているので、夜間や暗い場所でも使用できます。
用途オリエンテーリング/登山やハイキング、トレイルランニングなどでのナビゲーション/山の特定/地図から直接距離を測定/ルーペと定規 仕様10気圧防水仕様、蓄光素材採用(針と文字盤) 長さ(mm)【定規】80mm(単位:1mm) 倍率【ルーペ】20×20mm 倍率5倍 偏角(°)【磁気偏角補正目盛付】±60度(単位:2度) 距離(km)【距離メジャー】1/25,000スケール - 2km / 1/15,000スケール - 0.8km
1個
1,998 税込2,198
当日出荷