絞り込み
ボタン数
  • 3(5)
インターフェイス
  • USB(5)
接続方式
  • 有線(5)
読取方式
  • レーザー(2)
  • 光学式(赤色LED)(2)
  • 青色LED(1)
ケーブル長(m)
  • 1.5(5)
  • 色ブラック(2)
  • 色ホワイト(3)
ブラック・ホワイト
ホイール数
  • なし
  • 1個(49)
  • 2個(2)
分解能
  • 1000(2)
  • 1200(1)
  • 3200(2)
1000・1200・3200
ブランド
  • BUFFALO(バッファロー)(5)
BUFFALO(バッファロー)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
有線マウスとはパソコンとケーブルと繋いで使用するタイプのマウスのことです。無線タイプと比較すると特定のドライバーやバッテリーを使用せずに使用できるタイプが多く、安定した動作ができる有線マウスはオフィスなどで使用されるアイテム。ここではUSBポートに差し込むだけで接続できる光学式などタイプの他に、ガラス面などでも読み取り可能なレーザーやブルーLEDタイプも扱っています。有線マウスはサイズやデザインも豊富ですが、中にはクリック音を軽減した静音タイプなど優れた機能を持つタイプもあるのが特徴。ブラウザの進む・戻るボタンなどがあるタイプもあり、お使いのPCをより便利に使うことができるでしょう。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボタン数から絞り込む
3(5)
3ボタン 有線 BlueLED 高耐久 抗菌 マウス ブラック BUFFALO(バッファロー)3ボタン 有線 BlueLED 高耐久 抗菌 マウス ブラックBUFFALO(バッファロー)
1,698税込1,868
1台
当日出荷
クリック部分にはオムロン製1000万回耐久スイッチを採用 さまざまなデスク環境でも快適に操作できる読取性能 抗菌樹脂採用【国際規格 ISO22196/JIS Z 2801】 RoHS基準値準拠
接続方式有線ボタン数3ボタンセンサーBlueLED光学式ブラックインターフェイスUSB Type-A対応OSWindows 10 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 7 64ビット/32ビット 本体 ,OS X 10.9以降 本体 ,PlayStation(R)3 本体本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約66×約39×約113本体質量(g)約80動作温湿度範囲温度:5~40℃、湿度:5~90%(結露なきこと)保証期間6か月間付属品本体、取扱説明書対応機種USB Type-A端子搭載のWindowsパソコン、タブレット(Windows、Mac、Android、Chrome OS)ケーブル長(m)約1.5分解能(dpi)1200ホイール数なし質量(g)80
有線レーザー式マウス3ボタンタイプブラック BUFFALO(バッファロー)有線レーザー式マウス3ボタンタイプブラックBUFFALO(バッファロー)
2,098税込2,308
1台
翌々日出荷
USB接続に対応した、有線レーザー式マウス左右どちらの手でも快適な左右対称形状Dpiが簡単に切り替えできるスイッチ付き
仕様チルトなし付属品取扱説明書/保証書ブラック質量(g)約80ケーブル長(m)約1.5接続方式有線分解能(dpi)800/1600/2400/3200適合機器USB Type-A端子をもつパソコン、タブレット、ゲーム機センサーレーザー外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約63×35×116(ケーブル除く)インターフェースUSB Type-A(USB1.1)動作環境温度5℃~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと)保証期間6か月間ホイールありボタン数3取得規格VCCI Class Bホイール数なしボタン仕様静音ボタンなし
有線光学式マウス3ボタンタイプSサイズホワイト BUFFALO(バッファロー)有線光学式マウス3ボタンタイプSサイズホワイトBUFFALO(バッファロー)
1,598税込1,758
1台
翌々日出荷
左右対称形状のスタンダードな有線3ボタン光学式マウス(Sサイズ)
仕様チルトなし付属品取扱説明書/保証書ホワイト質量(g)約66ケーブル長(m)約1.5接続方式有線分解能(dpi)1000適合機器USB Type-A端子をもつパソコン、タブレット、ゲーム機センサー光学式外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約54×36×94(ケーブル除く)インターフェースUSB Type-A(USB1.1)動作環境温度5℃~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと)保証期間6か月間ホイールありボタン数3取得規格VCCI Class Bホイール数なしボタン仕様静音ボタンなし
有線レーザー式マウス3ボタンタイプホワイト BUFFALO(バッファロー)有線レーザー式マウス3ボタンタイプホワイトBUFFALO(バッファロー)
2,098税込2,308
1台
翌々日出荷
USB接続に対応した、有線レーザー式マウス左右どちらの手でも快適な左右対称形状Dpiが簡単に切り替えできるスイッチ付き
仕様チルトなし付属品取扱説明書/保証書ホワイト質量(g)約80ケーブル長(m)約1.5接続方式有線分解能(dpi)800/1600/2400/3200適合機器USB Type-A端子をもつパソコン、タブレット、ゲーム機センサーレーザー外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約63×35×116(ケーブル除く)インターフェースUSB Type-A(USB1.1)動作環境温度5℃~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと)保証期間6か月間ホイールありボタン数3取得規格VCCI Class Bホイール数なしボタン仕様静音ボタンなし
有線光学式マウス3ボタンタイプMサイズホワイト BUFFALO(バッファロー)有線光学式マウス3ボタンタイプMサイズホワイトBUFFALO(バッファロー)
1,598税込1,758
1台
翌々日出荷
左右対称形状のスタンダードな有線3ボタン光学式マウス(Mサイズ)
仕様チルトなし付属品取扱説明書/保証書ホワイト質量(g)約71ケーブル長(m)約1.5接続方式有線分解能(dpi)1000適合機器USB Type-A端子をもつパソコン、タブレット、ゲーム機センサー光学式外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約61×40×100(ケーブル除く)インターフェースUSB Type-A(USB1.1)動作環境温度5℃~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと)保証期間6か月間ホイールありボタン数3取得規格VCCI Class Bホイール数なしボタン仕様静音ボタンなし

マウス』には他にこんなカテゴリがあります

有線マウス