絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • モノタロウ(1)
  • BUFFALO(バッファロー)(38)
  • エレコム(36)
  • サンワサプライ(26)
  • ナカバヤシ(15)
  • サンワダイレクト(7)
  • 3Dコネクション(6)
  • REDRAGON(レッドラゴン)(5)
  • ロジクール(4)
  • AOTECH(4)
  • RAZER(4)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(3)
  • ビット・トレード・ワン(3)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(3)
  • Gigastone(3)
  • Dell(3)
  • GETT(3)
  • Lazos(2)
  • スリーアールソリューション(2)
ボタン数
  • 3(4)
  • 5(2)
  • 6(2)
  • 9(1)
インターフェイス
  • USB(5)
読取方式
  • その他(1)
  • 光学式(赤色LED)(1)
  • 青色LED(1)
接続方式
  • 有線(4)
ケーブル長(m)
  • 1.2(1)
  • 1.4(4)
  • 1.5(3)
  • 1.8(1)
1.2・1.4・1.5・1.8
  • 色シルバー(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ホワイト(3)
  • 色レッド(1)
シルバー・ブラック・ホワイト・レッド
分解能
  • 1000(3)
  • 1200(1)
  • 3200(2)
  • 7200(2)
  • 12400(1)
1000・1200・3200・7200・12400
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボタン数から絞り込む
3(4)
5(2)
6(2)
9(1)
USB光センサーマウス オーム電機USB光センサーマウスオーム電機(11件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
握りやすく、手にピタッとにじむ!快適な操作性、長時間使用しても疲れにくいデザインに仕上がっています。1000DPIの高い解像度で操作性がさらに便利になりました。対応OS:Windows8/7/Vista/XP
質量(g)約77外形寸法(mm)59×37×102コード長さ(m)1.4接続方式有線分解能(dpi)1000ボタン数3インターフェイスUSB読取方式光学式(赤色LED)
静音マウス 有線 5ボタン BlueLED Mサイズ 抗菌 オーム電機静音マウス 有線 5ボタン BlueLED Mサイズ 抗菌オーム電機(2件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
クリックのカチカチ音を抑えた静音設計で、音が気になる場所での使用にも便利です 抗菌試験に合格した素材を使用、99.9%以上の菌の増殖抑制効果があります(マウス本体及び各ボタン) Blue LEDセンサー付きで、木目やガラスのテーブルでもわずかな凸凹を読み取り快適に操作できます 用途に合わせて1200/1600/2000/3200dpiの3段階切替が可能です 左/右ボタン、ホイールボタン、戻る/進むサイドボタンの5つの操作ボタン付き
ブラックサイズM質量(g)約83ケーブル長(m)1.5対応OSWindows 8.1/RT8.1/10、Mac OS X(10.10以降)対応機種USBポートを搭載したWindowsパソコンとMacシリーズ分解能1200/1600/2000/3200dpi 切替式外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約65×38×110保存温度範囲(℃)10~55コネクタUSB Aタイプボタン数5動作湿度(%)~85RH(ただし結露ない場合)保存湿度(%)~85RH(ただし結露ない場合)取扱説明書(1.39MB)動作温度範囲(℃)5~40
有線光学式USBマウス 1200dpi 3ボタン パソコン用 オーム電機有線光学式USBマウス 1200dpi 3ボタン パソコン用オーム電機
598税込658
1個
3日以内出荷
USB接続で設定不要、接続後すぐに使用可能な有線マウスBlue LEDセンサー採用でさまざまな表面で安定した操作性1200dpiの分解能で日常作業に適したスムーズなカーソル操作3ボタンのシンプル設計で操作に迷わず使いやすいオフィスや家庭でのパソコン操作に最適
用途パソコン用ケーブル長(m)1.2本体質量(g)85対応OSWindows接続方式有線分解能(dpi)1200センサー光学式(Blue LED)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×38×100インターフェースUSB Type-Aボタン数3個電源供給方式USBバスパワー
光学式マウス オーム電機光学式マウスオーム電機
779税込857
1個
当日出荷
快適な操作性、長時間使用しても疲れにくいデザイン分解能1000dpiの高い解像度
ボタン数3ボタン付属品取扱説明書(保証書付)サイズM質量(g)77ケーブル長(m)約1.4本体質量(g)約77対応OSWindows8、Windows7、Vista、XP(SP1以降)、Mac OSX(10.4以降)接続方式有線分解能(dpi)1000dpi寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約59×37×102対応機種USBポートを搭載したDOS/V互換機とApple Macシリース保存温湿度範囲-10℃~55℃/~85%RH(ただし結露ない場合)コネクタUSBAタイプ動作温度、湿度範囲5℃~40℃/~85%RH(ただし結露ない場合)
USB光センサーマウス オーム電機USB光センサーマウスオーム電機(2件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
Mサイズで握りやすく、手にピタッとなじむ3ボタン光学式マウスです。快適な操作性、長時間使用しても疲れにくいデザインに仕上がっています。分解能1000dpiの高い解像度。パソコンに接続後すぐに使用できます。
タイプ光学式(赤色LED)ホワイト質量(g)約77外形寸法(mm)59×37×102コード長さ(m)1.4接続方式有線分解能(dpi)1000ボタン数3プラグ形状USB
静音マウス 有線 5ボタン BlueLED Lサイズ 抗菌 オーム電機静音マウス 有線 5ボタン BlueLED Lサイズ 抗菌オーム電機
889税込978
1個
当日出荷
クリックのカチカチ音を抑えた静音設計で、音が気になる場所での使用にも便利です 抗菌試験に合格した素材を使用、99.9%以上の菌の増殖抑制効果があります(マウス本体及び各ボタン) Blue LEDセンサー付きで、木目やガラスのテーブルでもわずかな凸凹を読み取り快適に操作できます 用途に合わせて1200/1600/2000/3200dpiの3段階切替が可能です 左/右ボタン、ホイールボタン、戻る/進むサイドボタンの5つの操作ボタン付き
ホワイトサイズL質量(g)約97ケーブル長(m)1.5対応OSWindows 8.1/RT8.1/10、Mac OS X(10.10以降)対応機種USBポートを搭載したWindowsパソコンとMacシリーズ分解能1200/1600/2000/3200dpi 切替式外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約67×340×119保存温度範囲(℃)10~55コネクタUSB Aタイプボタン数5動作湿度(%)~85RH(ただし結露ない場合)保存湿度(%)~85RH(ただし結露ない場合)取扱説明書(1.39MB)動作温度範囲(℃)5~40
ゲーミングマウス 有線 USB 6ボタン DPI7200対応 RGBバックライト オーム電機ゲーミングマウス 有線 USB 6ボタン DPI7200対応 RGBバックライトオーム電機
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
有線接続 USB Type-A ボタン数 6 DPI(分解能)800/1600/2400/3200/4800/7200 RGBバックライト
仕様●最大トラッキング速度:60 IPS●最大ポーリングレート:125Hz●最大加速度:20G付属品保証書付取扱説明書外形寸法(mm)(約)幅65×高さ41×奥行127ケーブル長(m)約1.5本体質量(g)約110コネクタ形状USB Type-A分解能(dpi)800/1600/2400/3200/4800/7200dpi 切替式動作環境【対応機種】USBポートを搭載したWindowsパソコンとMacシリーズ【対応OS】Windows10/11、Mac OSX(10.12以降)、Chrome OS保管温湿度範囲ー10℃~55℃/~85%RH ※ただし結露なきこと動作温湿度範囲5℃~40℃/~85%RH ※ただし結露なきことボタン数6取扱説明書(1.38MB)
エルゴノミクスマウス 静音 有線 USB 高DPI 7200dpi ゲーミング対応 オーム電機エルゴノミクスマウス 静音 有線 USB 高DPI 7200dpi ゲーミング対応オーム電機
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
約65度に傾けた形状により手首の負担を軽減 一般的なマウスと比べて傾斜があるため、握ったときの手首のねじれを軽減し、より自然な角度で握ることができます ゲーミング用センサー搭載で、高DPIが必要な状況でも快適にゲームをプレイできます クリックのカチカチ音を抑えた静音設計 ボタン数 6 加速度 20G DPI(分解能)1200/2400/4800/7200 有線接続(USB Type-A)
仕様●最大トラッキング速度:60 IPS●最大ポーリングレート:125Hz●最大加速度:20G付属品保証書付取扱説明書外形寸法(mm)(約)幅73×高さ75×奥行138ケーブル長(m)約1.4本体質量(g)約118.6コネクタ形状USB Type-A分解能(dpi)1200/2400/4800/7200dpi 切替式動作環境【対応機種】USBポートを搭載したWindowsパソコン【対応OS】Windows10/11保管温湿度範囲-10℃~60℃/20~85%RH ※ただし結露なきこと動作温湿度範囲0℃~45℃/0~90%RH ※ただし結露なきことボタン数6傾斜角度(°)グリップ:約65取扱説明書(1.3MB)
ゲーミングマウス 有線 USB 9ボタン 高DPI12400 Fireボタン付 オーム電機ゲーミングマウス 有線 USB 9ボタン 高DPI12400 Fireボタン付オーム電機
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
有線接続 USBType-A ボタン数 9 DPI(分解能)800/1200/2400/4800/7200/12400 RGBバックライト Fireボタン付き PixArt PAW3327 センサー
仕様●最大トラッキング速度:220 IPS●最大ポーリングレート:1000Hz●最大加速度:30G付属品保証書付取扱説明書外形寸法(mm)(約)幅65×高さ41×奥行126ケーブル長(m)約1.8本体質量(g)約120コネクタ形状USB Type-A分解能(dpi)800/1200/2400/4800/7200/12400dpi 切替式センサーPixArt PAW3327動作環境【対応機種】USBポートを搭載したWindowsパソコン【対応OS】Windows10/11保管温湿度範囲ー10℃~60℃/~85%RH ※ただし結露なきこと動作温湿度範囲0℃~50℃/~85%RH ※ただし結露なきことボタン数9取扱説明書(1.32MB)

マウス』には他にこんなカテゴリがあります

有線マウス