絞り込み
ボタン数
- 3(2)
- 4(1)
- 5(2)
- 6(3)
- 9(1)
インターフェイス
- USB(7)
読取方式
- その他(1)
- 光学式(赤色LED)(1)
- 青色LED(3)
接続方式
- 有線(4)
ケーブル長(m)
- 1.2(1)
- 1.4(2)
- 1.5(5)
- 1.8(1)
色
シルバー(1)
ブラック(4)
ホワイト(4)
シルバー・ブラック・ホワイト
分解能
- 1000(1)
- 1200(1)
- 2400(1)
- 3200(3)
- 7200(2)
- 12400(1)
1000・1200・2400・3200・7200・12400
ブランド
- オーム電機
- モノタロウ(1)
- AOTECH(4)
- BUFFALO(バッファロー)(29)
- FSC(1)
- GETT(3)
- Gigastone(3)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(3)
- RAZER(2)
- REDRAGON(レッドラゴン)(3)
- Verbatim(バーベイタム)(1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
- エレコム(21)
- グリーンハウス(1)
- サンワサプライ(26)
- スリーアールソリューション(5)
- ナカバヤシ(11)
- ビット・トレード・ワン(3)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(4)
- ロジクール(1)
- ブランドをもっと見る
「ボタン数」から絞り込む
3(2)
4(1)
5(2)
6(3)
9(1)

有線光学式USBマウス 1200dpi 3ボタン パソコン用
オーム電機(1件のレビュー)¥598税込¥6581個当日出荷から翌々日出荷USB接続で設定不要、接続後すぐに使用可能な有線マウス。Blue LEDセンサー採用でさまざまな表面で安定した操作性。1200dpiの分解能で日常作業に適したスムーズなカーソル操作。3ボタンのシンプル設計で操作に迷わず使いやすい。オフィスや家庭でのパソコン操作に最適用途パソコン用ケーブル長(m)1.2本体質量(g)85対応OSWindows接続方式有線分解能(dpi)1200センサー光学式(Blue LED)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×38×100インターフェースUSB Type-Aボタン数3個電源供給方式USBバスパワー
静音マウス 有線 5ボタン BlueLED Lサイズ 抗菌
オーム電機¥889税込¥9781個当日出荷クリックのカチカチ音を抑えた静音設計で、音が気になる場所での使用にも便利です 抗菌試験に合格した素材を使用、99.9%以上の菌の増殖抑制効果があります(マウス本体及び各ボタン) Blue LEDセンサー付きで、木目やガラスのテーブルでもわずかな凸凹を読み取り快適に操作できます 用途に合わせて1200/1600/2000/3200dpiの3段階切替が可能です 左/右ボタン、ホイールボタン、戻る/進むサイドボタンの5つの操作ボタン付き色ホワイトサイズL質量(g)約97ケーブル長(m)1.5対応OSWindows 8.1/RT8.1/10、Mac OS X(10.10以降)対応機種USBポートを搭載したWindowsパソコンとMacシリーズ分解能1200/1600/2000/3200dpi 切替式外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約67×340×119保存温度範囲(℃)10~55コネクタUSB Aタイプボタン数5動作湿度(%)~85RH(ただし結露ない場合)保存湿度(%)~85RH(ただし結露ない場合)動作温度範囲(℃)5~40
USB光センサーマウス
オーム電機(11件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷握りやすく、手にピタッとにじむ!快適な操作性、長時間使用しても疲れにくいデザインに仕上がっています。1000DPIの高い解像度で操作性がさらに便利になりました。対応OS:Windows8/7/Vista/XP質量(g)約77外形寸法(mm)59×37×102コード長さ(m)1.4接続方式有線分解能(dpi)1000ボタン数3インターフェイスUSB読取方式光学式(赤色LED)
進む戻るボタン付光学式マウス Mサイズ 静音 有線
オーム電機¥799税込¥8791個翌々日出荷インターネットに便利な進む・戻るボタン付き。Webページの操作が簡単。クリック音を抑えた静音設計。Blue LEDセンサーでわずかな凹凸を読み取り快適に操作。DPI切替ボタン付きで1200・1600・2000・3200dpiに切替可能。USB Type-Aの有線接続タイプ。Mサイズで使いやすい付属品保証書付取扱説明書サイズMサイズ質量(g)約80.4ケーブル長(m)約1.5対応OSWindows 10、Windows 11コネクタ形状USB Type-A接続方式有線分解能(dpi)1200/1600/2000/3200(切替可能)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×38×109対応機種USBポートを搭載したWindowsパソコン機能進む・戻るボタン、静音ボタン数6読取方式光学式 Blue LED
静音マウス 有線 5ボタン BlueLED Mサイズ 抗菌
オーム電機(2件のレビュー)¥889税込¥9781個当日出荷クリックのカチカチ音を抑えた静音設計で、音が気になる場所での使用にも便利です 抗菌試験に合格した素材を使用、99.9%以上の菌の増殖抑制効果があります(マウス本体及び各ボタン) Blue LEDセンサー付きで、木目やガラスのテーブルでもわずかな凸凹を読み取り快適に操作できます 用途に合わせて1200/1600/2000/3200dpiの3段階切替が可能です 左/右ボタン、ホイールボタン、戻る/進むサイドボタンの5つの操作ボタン付き色ブラックサイズM質量(g)約83ケーブル長(m)1.5対応OSWindows 8.1/RT8.1/10、Mac OS X(10.10以降)対応機種USBポートを搭載したWindowsパソコンとMacシリーズ分解能1200/1600/2000/3200dpi 切替式外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約65×38×110保存温度範囲(℃)10~55コネクタUSB Aタイプボタン数5動作湿度(%)~85RH(ただし結露ない場合)保存湿度(%)~85RH(ただし結露ない場合)動作温度範囲(℃)5~40
DPI切替ボタン付光学式マウス Mサイズ 静音 有線
オーム電機¥699税込¥7691個翌々日出荷DPI切替ボタン付きで800・1200・1600・2400dpiに切替可能。クリック音を抑えた静音設計。音が気になる場所でも使いやすい。Blue LEDセンサーでわずかな凹凸を読み取り快適に操作。USB Type-Aの有線接続タイプ。Mサイズで使いやすい。Windows 10/11対応付属品保証書付取扱説明書サイズMサイズ質量(g)約79.9ケーブル長(m)約1.5対応OSWindows 10、Windows 11コネクタ形状USB Type-A接続方式有線分解能(dpi)800/1200/1600/2400(切替可能)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×38×112対応機種USBポートを搭載したWindowsパソコン機能静音ボタン数4読取方式光学式 Blue LED
ゲーミングマウス 有線 USB 6ボタン DPI7200対応 RGBバックライト
オーム電機¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷有線接続 USB Type-A。 ボタン数 6。 DPI(分解能)800/1600/2400/3200/4800/7200。 RGBバックライト付属品保証書付取扱説明書仕様●最大トラッキング速度:60 IPS●最大ポーリングレート:125Hz●最大加速度:20G外形寸法(mm)(約)幅65×高さ41×奥行127ケーブル長(m)約1.5本体質量(g)約110コネクタ形状USB Type-A分解能(dpi)800/1600/2400/3200/4800/7200dpi 切替式動作環境【対応機種】USBポートを搭載したWindowsパソコンとMacシリーズ【対応OS】Windows10/11、Mac OSX(10.12以降)、Chrome OS保管温湿度範囲ー10℃~55℃/~85%RH ※ただし結露なきこと動作温湿度範囲5℃~40℃/~85%RH ※ただし結露なきことボタン数6
エルゴノミクスマウス 静音 有線 USB 高DPI 7200dpi ゲーミング対応
オーム電機¥2,898税込¥3,1881個翌々日出荷約65度に傾けた形状により手首の負担を軽減。 一般的なマウスと比べて傾斜があるため、握ったときの手首のねじれを軽減し、より自然な角度で握ることができます。 ゲーミング用センサー搭載で、高DPIが必要な状況でも快適にゲームをプレイできます。 クリックのカチカチ音を抑えた静音設計。 ボタン数 6。 加速度 20G。 DPI(分解能)1200/2400/4800/7200。 有線接続(USB Type-A)付属品保証書付取扱説明書仕様●最大トラッキング速度:60 IPS●最大ポーリングレート:125Hz●最大加速度:20G外形寸法(mm)(約)幅73×高さ75×奥行138ケーブル長(m)約1.4本体質量(g)約118.6コネクタ形状USB Type-A分解能(dpi)1200/2400/4800/7200dpi 切替式動作環境【対応機種】USBポートを搭載したWindowsパソコン【対応OS】Windows10/11保管温湿度範囲-10℃~60℃/20~85%RH ※ただし結露なきこと動作温湿度範囲0℃~45℃/0~90%RH ※ただし結露なきことボタン数6傾斜角度(°)グリップ:約65
ゲーミングマウス 有線 USB 9ボタン 高DPI12400 Fireボタン付
オーム電機¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷有線接続 USBType-A。 ボタン数 9。 DPI(分解能)800/1200/2400/4800/7200/12400。 RGBバックライト。 Fireボタン付き。 PixArt PAW3327 センサー付属品保証書付取扱説明書仕様●最大トラッキング速度:220 IPS●最大ポーリングレート:1000Hz●最大加速度:30G外形寸法(mm)(約)幅65×高さ41×奥行126ケーブル長(m)約1.8本体質量(g)約120コネクタ形状USB Type-A分解能(dpi)800/1200/2400/4800/7200/12400dpi 切替式センサーPixArt PAW3327動作環境【対応機種】USBポートを搭載したWindowsパソコン【対応OS】Windows10/11保管温湿度範囲ー10℃~60℃/~85%RH ※ただし結露なきこと動作温湿度範囲0℃~50℃/~85%RH ※ただし結露なきことボタン数9
『マウス』には他にこんなカテゴリがあります
- 有線マウス
- ワイヤレスマウス
- トラックボールマウス