商品豆知識
これからesportsを楽しみたい人に最適! シューティング系ゲーム(FPS)での使用に適した、超高耐久スイッチを採用の5ボタン搭載ゲーミングマウス。
コネクタ形状USB(A)オス
サイズLL
質量(g)約143.0(ケーブル含む)、約106.5(ケーブル含まず)
定格電圧(V)5
ケーブル長(m)約2.0
LED色不可視光(赤外線)
ホイール数1個
読取方式光学センサー方式
ESDの影響を受けない安全な環境で使用するための静電気防止マウスです。
仕様マウスタイプ = ESD高さ = 35mm幅 = 75mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
医療向けマウスKH25201
IP68保護準拠で優れた防水性と防塵性
シリコン製で手軽に消毒や中性洗剤での清掃が可能
医療業界など常に細菌やウイルスの防護が求められる場所に最適
用途IP68等級の医療用及び産業用マウス
寸法(mm)115×61×39
保護等級IP68
保管温度(℃)-40~85
動作温度範囲(℃)0~40
読取方式レーザー式
1個
¥34,980
税込¥38,478
52日以内出荷
『マウス』には他にこんなカテゴリがあります
- 有線マウス
- ワイヤレスマウス
- トラックボールマウス
マウス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。