絞り込み
ボタン数
  • 6
  • 2(4)
  • 3(63)
  • 4(1)
  • 5(31)
  • 7(7)
  • 8(3)
  • 9(1)
  • 15(1)
  • 18(2)
  • その他(1)
インターフェイス
  • USB(3)
読取方式
  • その他(1)
  • 青色LED(1)
接続方式
  • 有線(2)
ケーブル長(m)
  • 1.4(1)
  • 1.5(2)
  • 2.1(1)
色
  • 色ブラック(2)
  • 色ホワイト(2)
ブラック・ホワイト
分解能
  • 3200(1)
  • 7200(2)
  • 8000(1)
3200・7200・8000
ブランド
  • オーム電機(3)
  • ロジクール(1)
オーム電機・ロジクール
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
有線マウスとはパソコンとケーブルと繋いで使用するタイプのマウスのことです。無線タイプと比較すると特定のドライバーやバッテリーを使用せずに使用できるタイプが多く、安定した動作ができる有線マウスはオフィスなどで使用されるアイテム。ここではUSBポートに差し込むだけで接続できる光学式などタイプの他に、ガラス面などでも読み取り可能なレーザーやブルーLEDタイプも扱っています。有線マウスはサイズやデザインも豊富ですが、中にはクリック音を軽減した静音タイプなど優れた機能を持つタイプもあるのが特徴。ブラウザの進む・戻るボタンなどがあるタイプもあり、お使いのPCをより便利に使うことができるでしょう。
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ボタン数」から絞り込む
2(4)
3(63)
5(31)
6
7(7)
8(3)
9(1)
15(1)
18(2)
その他(1)
  • G203 LIGHTSYNC ゲーミングマウス ロジクール

    G203 LIGHTSYNC ゲーミングマウス

    ロジクール
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ゲーミンググレードのセンサー ゲーミンググレードのセンサーによる、精確なカーソルトラッキングと反応の良いパフォーマンスを体験。調節可能な感度(200~8,000 DPI)から、自分のプレイスタイルに適切なレベルを選択。 ロジクールG HUBソフトウェアを使って、最大5個のプリセットをプログラミング。 信頼できる真のデザイン 快適かつ確実な、クラシックな6個のボタンを使って、探索し、呪文を唱え、お好きな方法で自由にプレイ。 ロジクールG HUBソフトウェアを使って、ゲーム内コマンド、システムコントロール、 またはキーバインドをボタンに割り当てて、ゲームプレイを簡素化。 最適化されたボタンテンショニング 左右のプライマリボタンには、ロジクールG独自の金属バネのボタンテンショニングシステムが搭載され、 毎回のクリック時に精確なボタン作動と一貫性のある体験を実現。 ロジクールG HUBゲーミングソフトウェア G203 は、あらゆるシステムでシームレスに動作。コントロールを微調整したい場合は、使用とセットアップが簡単なカスタマイズソフトウェアをダウンロード(無料)。 ロジクールG HUBソフトウェアは完全なカスタマイズパッケージで、G203マウスのライト、感度、およびボタンコマンドをパーソナライズ可能。
    仕様6個のプログラマブル ボタン、USBデータフォーマット:16ビット/軸、USBレポートレート:1000 Hz (1ms)適合Windows(R) 7以降、macOS 10.10以降、Chrome OSTM、USBポート質量(g)85(マウスのみ)ケーブル長(m)2.1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)116.6×62.15×38.2接続方式有線解像度200~8,000DPI保証期間2年間無償保証ライト種類LIGHTSYNC RGBライトボタン数6ボタンプロセッサーマイクロ:32ビットARMRoHS指令(10物質対応)対応
  • 進む戻るボタン付光学式マウス Mサイズ 静音 有線 オーム電機

    進む戻るボタン付光学式マウス Mサイズ 静音 有線

    オーム電機
    ¥799税込¥879
    1個
    翌々日出荷
    インターネットに便利な進む・戻るボタン付き。Webページの操作が簡単。クリック音を抑えた静音設計。Blue LEDセンサーでわずかな凹凸を読み取り快適に操作。DPI切替ボタン付きで1200・1600・2000・3200dpiに切替可能。USB Type-Aの有線接続タイプ。Mサイズで使いやすい
    付属品保証書付取扱説明書サイズMサイズ質量(g)約80.4ケーブル長(m)約1.5対応OSWindows 10、Windows 11コネクタ形状USB Type-A接続方式有線分解能(dpi)1200/1600/2000/3200(切替可能)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×38×109対応機種USBポートを搭載したWindowsパソコン機能進む・戻るボタン、静音ボタン数6読取方式光学式 Blue LED
  • ゲーミングマウス 有線 USB 6ボタン DPI7200対応 RGBバックライト オーム電機

    ゲーミングマウス 有線 USB 6ボタン DPI7200対応 RGBバックライト

    オーム電機
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    翌々日出荷
    有線接続 USB Type-A。 ボタン数 6。 DPI(分解能)800/1600/2400/3200/4800/7200。 RGBバックライト
    付属品保証書付取扱説明書仕様●最大トラッキング速度:60 IPS●最大ポーリングレート:125Hz●最大加速度:20G外形寸法(mm)(約)幅65×高さ41×奥行127ケーブル長(m)約1.5本体質量(g)約110コネクタ形状USB Type-A分解能(dpi)800/1600/2400/3200/4800/7200dpi 切替式動作環境【対応機種】USBポートを搭載したWindowsパソコンとMacシリーズ【対応OS】Windows10/11、Mac OSX(10.12以降)、Chrome OS保管温湿度範囲ー10℃~55℃/~85%RH ※ただし結露なきこと動作温湿度範囲5℃~40℃/~85%RH ※ただし結露なきことボタン数6
  • エルゴノミクスマウス 静音 有線 USB 高DPI 7200dpi ゲーミング対応 オーム電機

    エルゴノミクスマウス 静音 有線 USB 高DPI 7200dpi ゲーミング対応

    オーム電機
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    翌々日出荷
    約65度に傾けた形状により手首の負担を軽減。 一般的なマウスと比べて傾斜があるため、握ったときの手首のねじれを軽減し、より自然な角度で握ることができます。 ゲーミング用センサー搭載で、高DPIが必要な状況でも快適にゲームをプレイできます。 クリックのカチカチ音を抑えた静音設計。 ボタン数 6。 加速度 20G。 DPI(分解能)1200/2400/4800/7200。 有線接続(USB Type-A)
    付属品保証書付取扱説明書仕様●最大トラッキング速度:60 IPS●最大ポーリングレート:125Hz●最大加速度:20G外形寸法(mm)(約)幅73×高さ75×奥行138ケーブル長(m)約1.4本体質量(g)約118.6コネクタ形状USB Type-A分解能(dpi)1200/2400/4800/7200dpi 切替式動作環境【対応機種】USBポートを搭載したWindowsパソコン【対応OS】Windows10/11保管温湿度範囲-10℃~60℃/20~85%RH ※ただし結露なきこと動作温湿度範囲0℃~45℃/0~90%RH ※ただし結露なきことボタン数6傾斜角度(°)グリップ:約65

『マウス』には他にこんなカテゴリがあります

有線マウス