ワイヤレスマウス :「フィンガーマウス」の検索結果

ワイヤレスマウスとは、OA/PC用品のマウスのうち、ケーブルをPCなどの機器に取り付けることなくワイヤレス(無線)で使用できるマウスのことです。ワイヤレスマウスはコードに繋いでいないため、電池式で稼働。マウスと機器を接続するには電波で接続しますが、Bluetoothレシーバーを搭載したスマートフォンやタブレット、パソコンなどの機器と接続する方式と、2.4GHzの周波数帯を採用し無線通信をする方式の2種類のタイプがあります。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
指に装着して親指で操作できるマウスです。 指輪の様にはめておくだけなので、リングマウスを付けたまま、キーボード操作や他の作業も出来ます。 指に装着して操作するので、ソファやベッドに寝転がりながら簡単にパソコンを操作することが出来ます。 PowrPointのブラックアウトやページ送りに対応しているパワーポイントモード搭載です。 ※MacOSのパワーポイントはバージョン16以降である必要があります。 持ち運ぶときにレシーバーを紛失しない様に本体に収納することが出来ます。 超小型レシーバーを採用しているのでパソコンに挿したままでも邪魔になりません。 本体のマイクロUSBポートから、付属の充電ケーブルを接続すれば繰り返しお使いいただけます。 一回の充電で最大約1ヶ月使用することが出来ます。
仕様横スクロール機能なし、レシーバー収納あり セット内容マウス、レシーバー、充電用ケーブル、取扱説明書・保証書 サイズ小型対応ソフト・PowerPoint Windows用2013、Mac用2016※Mac用PowerPointではフルスクリーンの操作には対応していません。・Keynote 9、10※iPad OS対応のPowerPoint、Keynoteには対応していません。 ケーブル長(m)(付属)約0.75充電用ケーブル 対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15(※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。 また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。)/ChromeOS コネクタ形状USB Aコネクタ 接続方式2.4GHzワイヤレス 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン※USBポート(Aコネクタ)搭載機種※パソコン本体にType-Cポートを持つ機種に、変換アダプタを使用して接続すると動作しない場合が あります。※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。 分解能800count/inch インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。 電池充電池 ボタン数5 連続動作時間約15時間 連続待機時間約600時間 通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 読取方式光学センサー方式(IR LED) 使用可能日数約37日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。 ボタン仕様左ボタン、右ボタン、上ボタン、下ボタン、モード切替え・カーソルセンサーボタン
1個
5,298 税込5,828
3日以内出荷

『マウス』には他にこんなカテゴリがあります