ワイヤレスマウス :「無線マウス」の検索結果

ワイヤレスマウスとは、OA/PC用品のマウスのうち、ケーブルをPCなどの機器に取り付けることなくワイヤレス(無線)で使用できるマウスのことです。ワイヤレスマウスはコードに繋いでいないため、電池式で稼働。マウスと機器を接続するには電波で接続しますが、Bluetoothレシーバーを搭載したスマートフォンやタブレット、パソコンなどの機器と接続する方式と、2.4GHzの周波数帯を採用し無線通信をする方式の2種類のタイプがあります。
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「接続方式」から絞り込む
無線(3)
3台のデバイスを操作可能。無線2.4GHz(1台)とBluetooth5.2(2台対応)を搭載し、パソコンやタブレットなど3台のデバイスをこれ1台で操作できます。使用環境に合わせた接続方法をボタン1つで簡単に選択可能です。※同時接続はできません。サイド横スクロールを搭載。独立のサイド横スクロールを搭載しています。ExcelやWord、Web使用時の作業効率が大幅に向上します。※Office2016以降のみに対応します。省電力Bluetooth5.2対応。Bluetoothverは省電力性を重視して開発された新規格Bluetoothver5.2に対応しています。静音設計。クリックのカチカチ音を抑えた設計で、音が気になる場所での使用にも便利です。BlueLEDセンサー。従来の赤色LEDと比べて波長が短く読み取り性能が高いため、わずかな凹凸やほこりを読み取り、快適な操作が可能です。7ボタン+2ホイール搭載。作業場面に合わせてマウスカーソルの速度を800/1200/1600dpiの3段階に切替できます。Mサイズ。本体カラーはブラックです
セット内容マウス本体、レシーバー(2.4GHz受信機)、単3形アルカリ乾電池(動作確認用)1本、保証書付取扱説明書 本体質量(g)マウス本体:約80/レシーバー:約2 対応OSWindows11/10/8.1/8、macOS10.12以降、ChromeOSAndroid7~10、iOS14、iPadOS14/13.4※Bluetoothのみ 対応機種USBポートを搭載(パソコン、タブレット)またはBluetooth5.2HOGPに対応した機種 分解能800/1200/1600dpi 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス本体:(約)77×45×110、レシーバー:(約)15×6×19 動作時間2.4GHz接続時:連続動作時間/約300時間、使用可能日数/約450日、Bluetooth接続時:連続動作時間/約330時間、使用可能日数/約500日 コネクタUSBAタイプ※2.4GHz接続の場合 ボタン数7ボタン+2ホイール(標準スクロール、サイド横スクロール) 電波到達距離(m)磁性体(スチールデスクなど)の上で使用する場合:2、非磁性体(木製の机など)の上で使用する場合:10 最大接続台数3台※同時接続はできません。 BluetoothBluetooth5.2Class2/Profile:HOGP(HIDOverGATTprofile)2台の使用機器にペアリング設置可 取扱説明書(2.08MB) 読取方式BlueLED 通信周波数帯域(GHz)2.4(2.402~2.480)
1個
2,979 税込3,277
当日出荷

3台のデバイスを操作可能。無線2.4GHz(1台)とBluetooth5.2(2台対応)を搭載し、パソコンやタブレットなど3台のデバイスをこれ1台で操作できます。使用環境に合わせた接続方法をボタン1つで簡単に選択可能です。※同時接続はできません。サイド横スクロールを搭載。独立のサイド横スクロールを搭載しています。ExcelやWord、Web使用時の作業効率が大幅に向上します。※Office2016以降のみに対応します。省電力Bluetooth5.2対応。Bluetoothverは省電力性を重視して開発された新規格Bluetoothver5.2に対応しています。静音設計。クリックのカチカチ音を抑えた設計で、音が気になる場所での使用にも便利です。BlueLEDセンサー。従来の赤色LEDと比べて波長が短く読み取り性能が高いため、わずかな凹凸やほこりを読み取り、快適な操作が可能です。7ボタン+2ホイール搭載。作業場面に合わせてマウスカーソルの速度を800/1200/1600dpiの3段階に切替できます。Mサイズ。本体カラーはグレーです
セット内容マウス本体、レシーバー(2.4GHz受信機)、単3形アルカリ乾電池(動作確認用)1本、保証書付取扱説明書 本体質量(g)マウス本体:約80/レシーバー:約2 対応OSWindows11/10/8.1/8、macOS10.12以降、ChromeOSAndroid7~10、iOS14、iPadOS14/13.4※Bluetoothのみ 対応機種USBポートを搭載(パソコン、タブレット)またはBluetooth5.2HOGPに対応した機種 分解能800/1200/1600dpi 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス本体:(約)77×45×110、レシーバー:(約)15×6×19 動作時間2.4GHz接続時:連続動作時間/約300時間、使用可能日数/約450日、Bluetooth接続時:連続動作時間/約330時間、使用可能日数/約500日 コネクタUSBAタイプ※2.4GHz接続の場合 ボタン数7ボタン+2ホイール(標準スクロール、サイド横スクロール) 電波到達距離(m)磁性体(スチールデスクなど)の上で使用する場合:2、非磁性体(木製の机など)の上で使用する場合:10 最大接続台数3台※同時接続はできません BluetoothBluetooth5.2Class2/Profile:HOGP(HIDOverGATTprofile)(2台の使用機器にペアリング設置可) 取扱説明書(2.08MB) 読取方式BlueLED 通信周波数帯域(GHz)2.4(2.402~2.480)
1個
2,979 税込3,277
当日出荷

手になじむ、暮らしになじむ。生活空間に溶け込むマウス”SHELLPHA”(シェルファ)です。貝がらが持つやわらかな丸みとナチュラルな色彩をモチーフに、木材や白壁などのインテリアに寄り添うボディに仕上げました。手と手首に負担のかかりにくい有機的なエルゴノミクス形状、暮らしにやさしい静音仕様でどんなシーンでも使いやすい、サイドボタン・チルトホイール搭載無線2.4GHzモデルです。
用途手になじむ、暮らしになじむエルゴノミクスマウス”SHELLPHA(シェルファ)”ワイヤレスマウスです。 。モダンな住空間にも調和しやすい、やわらかな曲線とやさしい色調のデザインです。 。手に触れる部分の継ぎ目をできる限り減らし、手のひらにスッとなじみます。 。継ぎ目が少ないため、汚れやホコリが溜まりにくく、お掃除がしやすい設計です。 。高さと角度にこだわったエルゴノミクス形状で、手のひらから手首、腕までリラックスした姿勢で使えます。 。カチカチと音がしない”静音スイッチ”を搭載しています。 。クリック音が静かなため、会議中のパソコン操作や、早朝・夜間の作業など、在宅勤務のときでも周りへの音を気にせず使用できます。 。抗菌加工により、マウスの表面に付着した菌の繁殖を抑えて清潔に保ちます。(抗菌範囲:マウス筐体、印刷部分) 。※こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、財団法人日本規格協会(JSA)が定める抗菌性試験に準拠したものです。 。パソコンのUSBポートにレシーバーを挿すだけで、すぐに使用できるワイヤレスタイプです。 。レシーバーは超小型タイプを採用し、マウス本体への収納も可能なため、紛失しにくく持ち運びにも便利です。 。Webサイトやフォルダの操作時に便利な「進む」「戻る」ボタンと、左右スクロールができるチルトホイールが付いた合計7ボタンタイプです。 。持ちやすく、ポインターもスムーズに操作しやすいMサイズです。 。小さい凹凸やホコリがある環境でも正確にポインターを動かせる”BlueLEDセンサー”を搭載することで、木材・樹脂・ガラス製のデスクや、ノート、テーブルクロスの上などでも快適に操作できます。 。無料でダウンロードできるボタン機能割り当てソフトウェア”エレコムマウスアシスタント”を利用すると、ボタンをお好みの機能にカスタマイズできます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。ホイールを傾けるだけで横スクロールが可能なチルトホイールを搭載しています。ホイールだけで上下左右にスクロールが可能で、ExcelやWeb使用時の作業効率が大幅に向上します。 付属品マウス本体×1台、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1本、レシーバー×1個 質量(g)約80 ※電池含まず、(レシーバー)約2 電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素二次電池のいずれか1本 対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13、ChromeOS コネクタ形状USB-A プラグ 接続方式USB2.4GHz無線 対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS、ChromeOS搭載機 分解能センサー:2000DPI 対応レシーバー収納:対応 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約86×115×48、(レシーバー)約16×20×7 通信方式GFSK方式 保証期間1年間 電池寿命最長約20カ月(アルカリ乾電池使用時の目安) ※ご使用状況により異なる場合があります。 ボタン数7個 ※ホイールボタン、チルトホイール含む 電波到達距離(m)最長約10 ホイール数1個 読取方式Blue LED 電波周波数2.4GHz帯
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

iCleverワイヤレスマウス
エコ商品
【デュアルモード&マルチペアリング】。iCleverマウスMD360は、Bluetoothと2.4GHzの両方の接続方式に対応しており、ニーズに応じて自由に選択できるデュアルモードのワイヤレスマウスです。ドライバーのインストールは不要で、2.4GHz接続の場合、レシーバーをUSBポートに差し込むだけで瞬時に使用できます。Bluetoothは2台までペアリングが可能で、合計最大3台のデバイスとペアリングでき、簡単に切り替えることができます。【新機能Jiggler】。ワイヤレスマウスはJiggler(ジグラー)という新機能を搭載し、パソコンの画面ロックを防止します。Jigglerモードの場合、パソコンはアクティブな状態を維持し、スリープモードにはなりません。仕事中、ゲーム中、映画鑑賞中など、席を外して休憩したいときにDPIボタンを5秒間の長押しで、Jigglerモードのオン/オフを切り替え可能です。【Type-C充電式】。この無線マウスはType-C充電式を採用し、電池は不要のため経済的かつ利便性にも優れています。また端子はType-Cにより、正逆挿入に対応します。リチウム電池の容量は300mAHで、一度フル充電すると約5ヶ月間(1日2時間使用の場合)使用できます。※付属充電ケーブルの端子は「USB Type-C(マウス差し込み側)/USB Type-A(USBチャージャー差し込み側)」です。【4段階DPI】。BluetoothマウスM360は用途に応じてカーソル速度のDPIを4段階(800/1200/1600/2400)で調節可能です。デフォルト設定は1200で、スピードを自由に切り替えることができ、より精密な操作を実現します。【幅広い互換性】。Windows、Android、iOS、MacOS、iPadOS、Chrome OSと多くのシステムに対応します。PC/ラップトップ/iPhone/iPad、スマホ、タブレット、ノートパソコン、デスクトップコンピュータなどのデバイスとの接続に対応し、在宅やオフィスでの良きパートナーです。*本製品は「技適認証済み」の製品のため、安心してお使いいただけます。また、ご購入から最大18ヶ月間の無料保証が付いております。
寸法(mm)113×72×43 ブラック 電源Type-C充電 分解能(dpi)800/1200/1600/2400 ボタン数7 RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式Bluetooth・ワイヤレス2.4GHz 操作距離10m
1台
3,398 税込3,738
欠品中

iCleverワイヤレスマウス
エコ商品
【マルチペアリングとデュアルモード接続】。MD179は、Bluetooth接続とUSBレシーバーを使用した2.4GHz接続の両方に対応したデュアルモードのワイヤレスマウスです。最大3台のデバイスと接続でき、スマホやパソコンの間で自由に切り替えることができます。マルチデバイスとの接続時の不要な手間を省くことができます。また無線接続の範囲は最大10mです。【静音設計&7つのボタン】。左右のクリックボタンは静かなオフィスやカフェなどでも気にならない静音設計です。ボタンは滑らかで弾力性があり、長時間使用しても疲れにくいです。アルミニウム合金素材のスクロールホイールボタン、DPIボタン(4段階:800/1200/1600/2400)、進む/戻るボタン(Mac/iOS非対応)、接続ボタン(3チャンネル)の7つのボタンを搭載しています。【Type-C充電式】。便利なType-C充電式を採用しました。2時間の充電後1ヶ月以上の使用(1日2時間の使用を前提とした場合)が可能です。バッテリー残量が少なくなると、スマート低電力アラートが赤く表示されます。フル充電時には緑色で表示されます。【絶妙な外観】。流線型のデザインと特殊な素材の使用により、指に硬さを感じず、快適な握り心地と手触りを提供します。製品のサイズは10.2x6.2x3.5 cmで、重量は87gと軽量です。持ち運びがしやすく、外出先での使用が多い営業マンなどにも最適です。【幅広い互換性】。Windows/MacOS/Chrome OS/iOS/Android(デスクトップパソコン/ノートパソコン/タブレット/Mac/iPhone/iPadなど)に対応しています。
ブラック 電源type-C充電 分解能(dpi)800/1200/1600/2400 寸法(cm)10.2×6.2×3.5 ボタン数7 RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式Bluetooth・ワイヤレス2.4GHz 操作距離10m
1台
3,398 税込3,738
6日以内出荷

『マウス』には他にこんなカテゴリがあります