絞り込み
冷媒の種類
- HFC134a(2)
- HFO1234yf(20)
- R11(1)
- R12(9)
- R13(1)
- R22(3)
- R32(2)
- R113(1)
- R123(1)
- R125(1)
- R134a(48)
- R404A(1)
- R407A(1)
- R410(1)
- R500(1)
- R502(2)
- R600a(1)
- R1234yf(10)
- その他(14)
ブランド
- デンゲン(148)
- JTC(46)
- REX(レックス)[自動車用品](35)
- イチネンTASCO(18)
- エスコ(14)
- アサダ(12)
- ロビネア(ROBINAIR)(9)
- アールウィズエイチ(9)
- UVIEW(ユービュー)(5)
- A-Gas Japan(5)
- BBKテクノロジーズ(3)
- WURTH(ウルト)(3)
- HASCO(1)
- アバンギャルド(1)
- TRACERLINE(1)
- ヤシマ化学(1)
エコロジープロダクト
ガスチャージ機器とは、エアコンのガス補充や取り付け・修理の際に使用するツールのことです。ここでは主にカーエアコン用のアイテムを扱っており、バルブなどのパーツ、ホースとバルブが一体となった簡易セットからガスチャージの際に必要となる工具一式のセットまで豊富なアイテムを扱っています。中チューブが透明なタイプはガスの入り具合がわかりやすいので便利。他にも圧力測定用のゲージマニホールドキットなどもあり、組み合わせて使うことでより安全に作業を進めることができるでしょう。
商品豆知識
「冷媒の種類」から絞り込む

マニホールド用ゲージ 134a用
デンゲン(5件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷用途R-134a用仕様外気温度目盛付適合CP-MG213N、CP-MGS203、CP-MGS203N、CP-MG313N、CP-MG2134、CP-MG3134ねじ径PT1/8対応冷媒種別134a危険物の類別非危険物
チャージングホース 赤・黄・緑 3本セット
デンゲン(13件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1セット当日出荷用途HFC-134a〈ガス〉専用セット内容高圧用M12×1.75(赤)、低圧用M10×1.5(黄)、ガス用M10×1.5(緑) 各1本危険物の類別非危険物
R134A用キャップ
JTC(5件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181袋(10個)当日出荷セット内容高圧・低圧 ポート用キャップ対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
R134a サービス缶バルブ
イチネンTASCO(10件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷TA159P-3を使用すれば。M10フレア→7/16UNF-20(1/4F)に変更可能。用途R134a用接続口M10P1.5(ホース接続口)対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物
カークール オイルチェッカー(HFC134a用)
ヤシマ化学(3件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1袋(50個)ほか当日出荷HFC134a専用エアコンオイルの点検具(低圧用) 誰でも簡単に作業でき、エアコンオイルが適量であるかを判定できます。対応冷媒種別HFC134a危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
2V マニホールドゲージ
デンゲン(3件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷異常圧力安全弁付で操作ミスによる爆発の心配を解消。種別2バルブ方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×55×225適合ガスHFC-134a危険物の類別非危険物
R134a用サービス缶バルブ
アサダ(10件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷サービス缶との接続用バルブ質量(g)90接続口径(inch)M10対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物
3V マニホールドゲージ
デンゲン(2件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷異常圧力安全弁付で操作ミスによる爆発の心配を解消。3バルブ方式ー真空引・ガスチャージのイメージを変える。第3の真空ポンプバルブ付は、使用して便利さがわかるプロ好み!!。真空引・フロンスイープ・ガスチャージまでホースの脱着不要。仕様・低圧T型ホースニップル M10用・エアーパージニップル M12用・真空ポンプホースニップル M10用・高圧T型ホースニップル M12用種別3バルブ方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×70×225適合ガスHFC-134a危険物の類別非危険物
R22・R12 サービス缶バルブ
イチネンTASCO(19件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷用途R22、R12用仕様シールキャップ付接続口1/4"フレアオス(ホース接続口)対応冷媒種別R22・R12危険物の類別非危険物
R1234yfカーエアコン用サービスキット
イチネンTASCO(2件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781個当日出荷仕様<キット内容> ・ゲージマニホールド(TA124YF-1) バルブ…ボール弁開閉バルブ ゲージ取付ネジ…1/8″NPT 接続ポート…M12メス 圧力計/連成計 ◇圧力計…-0.1~3.8MPa Φ80(TA140YF) 連成計…-0.1~1.8MPa Φ80(TA141YF) ◇R1234yfの飽和温度目盛付き ◇0点調整機能付 ・チャージホースセット(TA134YF) ホース長/色…150cm/赤・青・黄 接続口径…赤・青:M12P1.5オス×M12P1.5オス・片側45°×各1 黄:M12P1.5オス×クイックジョイント×1 ・低圧側用接続クイックジョイント×1(TA163YF-2) ・高圧側用接続クイックジョイント×1(TA163YF-1) ・R1234yf用サービス缶バルブ×1( TA163-B ) ・収納ケース×1(TA122CS-2)危険物の類別非危険物
ホースジョイント (高圧用3/8細口)
デンゲン(3件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷用途R12〈ガス〉自動車専用種別Aタイプ高圧専用、L型接続口径7/16、3/8危険物の類別非危険物
R134a 異径チャージホース(単品)
イチネンTASCO(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から4日以内出荷用途R134a用接続口径ストレート7/16UNF-20(1/4F)×45°M10フレア(ムシ押し付)対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物
サービス缶バルブR1234yf用
JTC¥3,098税込¥3,4081個当日出荷JTC4949・JTC4949H用仕様R1234yf 用サービス缶バルブ( 7/16-20 ) ( オス )7/16-20UNF ( メス ) 逆ネジ M14X1.25危険物の類別非危険物
R1234yf用サービス缶バルブ
イチネンTASCO(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷仕様R1234yfサービス缶専用 TA134YF-3専用 ホース側専用クイックジョイント 缶側M14×P1.25左ネジ(逆ネジ)危険物の類別非危険物
チャージングホース (MG313N専用)ガス用
デンゲン(2件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷用途CP-MG・313N専用接続口径M10×1.5(虫押し無し)M12×1.75(虫押し付き)色緑ホース長さ(m)1.2危険物の類別非危険物接続形状Sストレート虫押し無し/Sストレート虫押し付
チャージングホース 赤・黄・緑 3本セット
デンゲン(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1セット当日出荷から4日以内出荷用途R-12用仕様L虫付セット内容高圧用7/16-20UNF(赤)、低圧用7/16-20UNF(黄)、ガス用7/16-20UNF(緑) 各1本危険物の類別非危険物
R134a用高圧・低圧カップラーセット
JTC(2件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881セット当日出荷通常のクィックカプラーの使えない狭いスペースでも使用出来ます。付属品UNFデンゲン用アダプター付(M12×1.75、M10×1.5)サイズ7/16-20対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
カーエアコン用ゲージマニホールドキット
イチネンTASCO(6件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷R134a冷凍冷蔵ユニット専用カーエアコンのゲージマニホールドですから、数値が読みとりやすく使いやすいゲージマニホールドです。 80Φゲージ・サイトグラス付。 圧力計・連成計はR134a冷媒飽和温度目盛付 0点調整機能付用途R134a用付属品チャージホース92cm(赤・青・黄×各1本)、収納ケース仕様マニホールド本体/高耐圧ニードルパッキンゲージ取付ネジ/1/8NPT接続ポート/高圧側(H)/M12P1.75、低圧側(L)/M10P1.5、サービス側(S)/M10P1.5、エアーパージ口/M10P1.5※ホースホルダ付チャージホース/接続口径/赤/M12P1.75(メス)×M12P1.75(メス)×1、青・黄/M10P1.5(メス)×10P1.5(メス)ムシ押付×各1圧力計(MPa)-0.1~3.8連成計(MPa)-0.1~1.8危険物の類別非危険物![[R134a]用 ホースパッキン エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03405026-130509-02.jpg)
[R134a]用 ホースパッキン
エスコ¥1,050税込¥1,1551袋(6個)当日出荷フラット&テーパ方式により、高圧時のシール性にも優れており、パッキンの耐久性も向上します。適合M10×P1.5ホースエスコ品番EA104PA-13使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。寸法・サイズ(mm)約7.0×4.0×7.0mm(外径×内径×高さ)冷媒R134a危険物の類別非危険物
高圧・低圧カプラーセット
JTC¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷スモールヘッド 狭いスペースに最適 脱着しやすいダイヤル式オーバーホール可能仕様R134a高圧・低圧力カブラーセット種別R-134a用サイズ7/16-20サイズ(mm)7/16-20外径(mm)26対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応電源アダプタM12×1.75(YP5426)、M10×1.5(YP5104)
『冷媒関連』には他にこんなカテゴリがあります
- カーエアコンガス/オイル
- ガスチャージ機器












![[R12・R22] サービス缶バルブ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50472808-170510-02.jpg)





























![[R134a]用 ホースパッキン エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03405026-130509-02.jpg)
















![HFC-134aチャージングキット REX(レックス)[自動車用品] HFC-134aチャージングキット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03198662-260828-02.jpg)
![HFC134a用サービス缶バルブ REX(レックス)[自動車用品] HFC134a用サービス缶バルブ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03198479-260828-02.jpg)
![R12/134a兼用簡易ガスチャージキット REX(レックス)[自動車用品] R12/134a兼用簡易ガスチャージキット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03198558-260828-02.jpg)
![R1234yf用マニホールドゲージセット REX(レックス)[自動車用品] R1234yf用マニホールドゲージセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03198698-260828-02.jpg)
![R12→R134a変換アダプター3ヶセット REX(レックス)[自動車用品] R12→R134a変換アダプター3ヶセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03198646-260828-04.jpg)