絞り込み
冷媒の種類
- R12
- HFC134a(5)
- HFO1234yf(20)
- R11(1)
- R13(1)
- R22(3)
- R32(2)
- R113(1)
- R123(1)
- R125(1)
- R134a(55)
- R404A(1)
- R407A(1)
- R410(1)
- R500(1)
- R502(2)
- R600a(1)
- R1234yf(10)
- その他(14)
ブランド
- デンゲン(4)
- JTC(4)
- イチネンTASCO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
ガスチャージ機器とは、エアコンのガス補充や取り付け・修理の際に使用するツールのことです。ここでは主にカーエアコン用のアイテムを扱っており、バルブなどのパーツ、ホースとバルブが一体となった簡易セットからガスチャージの際に必要となる工具一式のセットまで豊富なアイテムを扱っています。中チューブが透明なタイプはガスの入り具合がわかりやすいので便利。他にも圧力測定用のゲージマニホールドキットなどもあり、組み合わせて使うことでより安全に作業を進めることができるでしょう。
商品豆知識
「冷媒の種類」から絞り込む
HFC134a(5)
HFO1234yf(20)
R12
R22(3)
R32(2)
R134a(55)
R502(2)
R600a(1)
R1234yf(10)
その他(14)

R22・R12 サービス缶バルブ
イチネンTASCO(19件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷用途R22、R12用仕様シールキャップ付接続口1/4"フレアオス(ホース接続口)対応冷媒種別R22・R12危険物の類別非危険物
バルブコアリムーバー
JTC¥19,900税込¥21,8901セット当日出荷システム内のガスを抜かずにバルブコアが交換できます。仕様R134A・R12兼用対応冷媒種別R12・R134a危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
R12用アダプター
JTC¥8,498税込¥9,3481セット当日出荷サイズの違うR12用のアダプターセットです。アダプター型式1/4×3/16 1本 1/4×1/8 1本(フレキシブルアダプター)、1/4X1/4 1個 1/4X3/16 1個 1/4X1/8 1個(90°アダプター)対応冷媒種別R12危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
マニホールド用ゲージ R12用
デンゲン¥4,298税込¥4,7281個翌々日出荷用途R12クーラー専用仕様外気温度目盛付適合CP-MG200N、CP-MGS223、CP-MGS223N、CP-MG300N、CP-MG200、CP-MG300ねじ径PT1/8対応冷媒種別R12危険物の類別非危険物
フロンガス回収機
デンゲン¥399,800税込¥439,7801台欠品中環境保護も考えたフロンガス回収装置 半自動タイプ ボンベ内真空引 クールダウン エコパージ 終了ブザー付付属品赤ホース(0.9m)・青ホース(0.9m)・緑ホース(2.2m)・フロートスイッチ用センサーコード・ストップバルブ赤、青・ストップバルブ用アダプター2ヶ・134a用低圧クイックジョイント・ST型ニップルジョイント・本体ビニールカバー・HFO-1234yf用緑ホース(2.2m)・低圧クイックジョイント・逆ネジボンベ接続ニップル2ヶ仕様【回収能力】気体70g/分 JRA4075(対象冷媒R1234)種類【作業】気体回収、ボンベ内ガス冷却、ボンベ内真空引電源AC100V 50/60Hz 415W/330W(モーター電力)使用温度(℃)5~35本体質量(kg)17.3適合ガスHFO-1234yf、HFC-134a、R-12本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×510×350危険物の類別非危険物コンプレッサーオイルレス1/2HP
ガスリークテスター
デンゲン¥49,980税込¥54,9781個翌々日出荷ポータブルタイプで高感度、自動即応感度調整機能付で速やかにガスリークを発見!。ブザー音とLED(発光ダイオード)で漏れが暗がりでも簡単に判明。用途不燃性ガス用質量(g)190(電池含む)反応時間即時感度感度2段(Hi/Lo)切替式【Hi側】(R12、R22、R134a、R404他)最高3.0g/年~(R407C)10g/年~(R410A)12g/年~【Lo側】(R12、R22、R134a、R404他)最高14g/年~(R407C)20g/年~(R410A)24g/年~保存温度(℃)0~50チューブ全長(m)0.3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×37×190寿命センサー/約30時間、バッテリー/約40時間ウォームアップ時間2秒警報方式LEDランプ表示 音質変化方式動作温度(℃)0~38検知ガス(CFC)R-11、R-12、R-13他、R-500、R-502、R-113他(HCFC)R-22、R-123(HFC)R-134a、R-125、R-32他、R-400系の混合冷媒危険物の類別非危険物
『冷媒関連』には他にこんなカテゴリがあります
- カーエアコンガス/オイル
- ガスチャージ機器




























![HFC-134aチャージングキット REX(レックス)[自動車用品] HFC-134aチャージングキット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03198662-260828-02.jpg)
![HFC134a用サービス缶バルブ REX(レックス)[自動車用品] HFC134a用サービス缶バルブ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03198479-260828-02.jpg)
![R12/134a兼用簡易ガスチャージキット REX(レックス)[自動車用品] R12/134a兼用簡易ガスチャージキット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03198558-260828-02.jpg)
![R1234yf用マニホールドゲージセット REX(レックス)[自動車用品] R1234yf用マニホールドゲージセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03198698-260828-02.jpg)
![R12→R134a変換アダプター3ヶセット REX(レックス)[自動車用品] R12→R134a変換アダプター3ヶセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03198646-260828-04.jpg)