絞り込み
ブランド
内径(Φmm)
導体外径(Φmm)
長さ(m)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: 電線管

732件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WFM(標準タイプ) ネオフレックスWFM(標準タイプ)ネオフレックス
549税込604
1個ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
KCP-Nストレートコネクター ネオフレックスKCP-Nストレートコネクターネオフレックス
339税込373
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
各種マシンオイル・グリース・ガソリン・アルカリ系薬品等々特にすぐれ、広い使用範囲です。
MAS-RSストレートコネクター ネオフレックスMAS-RSストレートコネクターネオフレックス
899税込989
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
このリミットスイッチ接続コネクターを用いるとシーリングナット(アングル)と0リングで完全に締付けができる為に、トラブルの解消となります。
KCP-PGコンビネーションコネクター ネオフレックスKCP-PGコンビネーションコネクターネオフレックス
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
KCPタイプフレックスと、厚鋼電線管、薄鋼電線管とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。
CTS多芯型ケーブルコネクタ ネオフレックスCTS多芯型ケーブルコネクタネオフレックス(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から3日以内出荷
CTSコネクター ネオフレックスCTSコネクターネオフレックス
559税込615
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
ケーブルグランド ネオフレックスケーブルグランドネオフレックス
249税込274
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
MASインサートSUS ネオフレックスMASインサートSUSネオフレックス
518税込570
1個
当日出荷から4日以内出荷
KCP-ZW90°アングルコネクター ネオフレックスKCP-ZW90°アングルコネクターネオフレックス
739税込813
1個
3日以内出荷
KCPフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます 組立、接続、入線がスムーズ
MAS-SUSアングルコネクター ネオフレックスMAS-SUSアングルコネクターネオフレックス
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
MASフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます。 組立、接続、入線がスムーズ。 耐蝕性、耐久性、低温特性、耐火性、非磁性に優れ、化学工場や極寒地施設、医療施設、食品加工施設、プラント等でご使用頂けます。
RQAN(アングルNコネクター) ネオフレックスRQAN(アングルNコネクター)ネオフレックス
459税込505
1個
3日以内出荷
MAS-JLアングルコネクター ネオフレックスMAS-JLアングルコネクターネオフレックス
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷
JLコネクター(バックシェルなし)との接続部分がスクリュー回転式各社JIS-B-6015の防水・防塵構造のJLコネクター(バックシェルなし)に接続できます。
HAGハーファングルコネクター ネオフレックスHAGハーファングルコネクターネオフレックス
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
KCPフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます 組立、接続、入線がスムーズ
MAS-ZW45°アングルコネクター ネオフレックスMAS-ZW45°アングルコネクターネオフレックス
799税込879
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
MASフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます 組立、接続、入線がスムーズ
RFフレックス用エンドキャップ ネオフレックスRFフレックス用エンドキャップネオフレックス
119税込131
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
DINねじゴムパッキン ネオフレックスDINねじゴムパッキンネオフレックス
38税込42
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
MAS-Pgコネクター ネオフレックスMAS-Pgコネクターネオフレックス
799税込879
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
MAS規格506にて制定されたMASフレックスとドイツDIN規格ねじの多極電気用コネクターや電気機器とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。
RQ-MSコネクター ネオフレックスRQ-MSコネクターネオフレックス
419税込461
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
KCP-MSコネクター ネオフレックスKCP-MSコネクターネオフレックス
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
KCPタイプフレックスとMS A/Bコネクター(MS丸型コネクター)とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。
NPインサート ネオフレックスNPインサートネオフレックス
81税込89
1個
3日以内出荷
屋外用配線保護可とう管 本体 Panasonic(パナソニック)屋外用配線保護可とう管 本体Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
屋外の露出配管におすすめの配線保護管です。表面は耐候性に優れた樹脂コーティング。また、内管には高耐食溶融めっき鋼板「ZAM」を採用。樹脂製可とう管に比べて強度が強く、外部の圧力から配線を保護します。小さな曲げ半径でしなやかに曲がります。ボックス周りなどでもコンパクトな配管を実現します。専用工具が要らずニッパーなどで簡単に切断できます。
用途駐車場などの屋外露出配管に。屋外ボックスへの配線保護に。屋根の太陽光発電設備の配管に。材質高耐食溶融めっき鋼板(ZAM)使用温度範囲(℃)-15~60表面処理樹脂コーティング色(マンセル値)クリームグレイ(5Y7.2/1.4)
プラント用ケイフレックス 三桂製作所プラント用ケイフレックス三桂製作所
309税込340
1個ほか
3日以内出荷
被覆なしケイフレックス 三桂製作所被覆なしケイフレックス三桂製作所
9,298税込10,228
1巻(20m)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
耐候耐寒防水プリカチューブ 三桂製作所耐候耐寒防水プリカチューブ三桂製作所
7,998税込8,798
1巻(10m)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
SUSブレードケイフレックス 三桂製作所SUSブレードケイフレックス三桂製作所
66,980税込73,678
1巻(20m)ほか
3日以内出荷
耐候性VE被覆フレキチューブ 日本シーム工業耐候性VE被覆フレキチューブ日本シーム工業
12,980税込14,278
1巻(50m)ほか
翌々日出荷
セミインターロック又は、インターロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐候性、耐寒性に優れた塩ビを被覆しております呼び#10,12は、セミインターロック構造で製管されています呼び#16以上は、インターロック構造で製管されています可動性・防水性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています
対応耐候性/耐寒性/一般耐油性/防水RoHS
超耐熱ブレードフレキ 日本シーム工業超耐熱ブレードフレキ日本シーム工業
109,800税込120,780
1巻(10m)ほか
翌々日出荷
インターロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブにグラスウールとステンレス鋼線を外装被覆しております二重の外装被覆により耐摩耗性、耐スパッタ(火花)性や耐刃物性に優れています可動性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています外装にステンレス鋼線を使用し、耐腐食性に優れています二重ブレード被覆のため、専用付属品をご使用下さい(専用ボックスコネクタ/KHB(真鍮製)、専用パイプコネクタ/KHC(真鍮製))
対応耐熱性/耐スパッタ/非防水/不燃性
鉄ブレードフレキ 日本シーム工業鉄ブレードフレキ日本シーム工業
23,980税込26,378
1巻(30m)ほか
翌々日出荷
スクエアロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに亜鉛メッキ鋼線を外装被覆しております鋼線の外装被覆により耐摩耗性、耐スパッタ(火花)性や耐刃物製に優れています柔軟性に優れ、付属品との電気的接続性にも優れています耐熱仕様(80℃以上)の環境でご使用になる場合には耐熱仕様の付属品をご使用ください(耐熱仕様ボックスコネクタ/W-PCB-BR、耐熱仕様パイプコネクタ/W-PCC-BR(亜鉛ダイカスト製))EMI(電磁波障害)対策としてご使用の場合、必ず両端のコネクタにアース付平ワッシャ(EW)を取り付けて下さい
対応耐熱性/耐スパッタ/非防水/不燃性/耐ノイズ
超耐候性VE被覆ステンフレキ 日本シーム工業超耐候性VE被覆ステンフレキ日本シーム工業
58,980税込64,878
1巻(30m)ほか
翌々日出荷
インターロック構造のステンレス鋼帯製のチューブに、耐候性、耐薬品性、耐腐食性、耐寒性に優れた塩ビを被覆しておりますステンレス鋼帯製のチューブにより、耐腐食性に優れています可動性・防水性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています道路、架橋、海岸沿い等の配管にご使用頂けます
対応耐候性/耐薬品性/耐腐食性/耐寒性/一般耐油性/防水
ステンレス製裸フレキ 日本シーム工業ステンレス製裸フレキ日本シーム工業
49,980税込54,978
1巻(30m)ほか
翌々日出荷
スクエアロック構造のステンレス鋼帯製のチューブです柔軟性、耐腐食性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています耐熱仕様(80℃以上)の環境でご使用になる場合には耐熱仕様の付属品をご使用ください(耐熱仕様ボックスコネクタ/S-W-SCB、耐熱仕様パイプコネクタ/S-W-SCC(ステンレス製))
対応耐熱性/耐スパッタ/耐腐食性/非防水/不燃性
耐熱性VE被覆フレキチューブ 日本シーム工業耐熱性VE被覆フレキチューブ日本シーム工業
16,980税込18,678
1巻(30m)ほか
翌々日出荷から20日以内出荷
セミインターロック又はインターロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、難燃性に優れた塩ビを被覆しておりますサイズ10,12はセミインターロック構造で製管されております(このサイズは受注生産品です)サイズ16以上はインターロック構造で製管されております可動性・防水性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています原子力発電所等のプラント設備向け性能に特化しております(試験方法/JIS K 7201、試験試供品/KD-16、結果/酸素指数28%、塩素ガス発生量80mg/g以下)
対応難燃性/一般耐候性/耐油性/防水
鉄ブレードフレキ 日本シーム工業鉄ブレードフレキ日本シーム工業
24,980税込27,478
1巻(30m)ほか
翌々日出荷から20日以内出荷
インターロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに亜鉛メッキ鋼線を外装被覆しております鋼線の外装被覆により耐摩耗性、耐スパッタ(火花)性や耐刃物製に優れています可動性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています耐熱仕様(80℃以上)の環境でご使用になる場合には耐熱仕様の付属品をご使用ください(耐熱仕様ボックスコネクタ/W-PCB-BR、耐熱仕様パイプコネクタ/W-PCC-BR(亜鉛ダイカスト製))EMI(電磁波障害)対策としてご使用の場合、必ず両端のコネクタにアース付平ワッシャ(EW)を取り付けて下さい
対応耐熱性/耐スパッタ/非防水/不燃性/耐ノイズ
難燃性VE被覆フレキチューブ 日本シーム工業難燃性VE被覆フレキチューブ日本シーム工業
16,980税込18,678
1巻(30m)ほか
翌々日出荷から20日以内出荷
セミインターロック又はインターロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐熱性に優れた塩ビを被覆しておりますサイズ10,12はセミインターロック構造で製管されております(このサイズは受注生産品です)サイズ16以上はインターロック構造で製管されております可動性・防水性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています
ダークグレー対応耐熱性/一般耐候性/耐油性/防水
オールステンブレードフレキ 日本シーム工業オールステンブレードフレキ日本シーム工業
119,800税込131,780
1巻(30m)ほか
翌々日出荷
スクエアロック構造のステンレス鋼帯製のチューブにステンレス鋼線を外装被覆しております鋼線の外装被覆により耐摩耗性、耐スパッタ(火花)性や耐刃物製に優れています柔軟性、耐腐食性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています耐熱仕様(80℃以上)の環境でご使用になる場合には耐熱仕様の付属品をご使用ください(耐熱仕様ボックスコネクタ/W-SCB-BR、耐熱仕様パイプコネクタ/W-SCC-BR(ステンレス製))EMI(電磁波障害)対策としてご使用の場合、必ず両端のコネクタにアース付平ワッシャ(EW)を取り付けて下さい
対応耐熱性/耐スパッタ/耐腐食性/非防水/不燃性/耐ノイズ
耐油耐候性被覆フレキチューブ 日本シーム工業耐油耐候性被覆フレキチューブ日本シーム工業
14,980税込16,478
1巻(30m)ほか
翌々日出荷
スクエアロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しております原管?み合わせ部にPPコードを挿入することにより柔軟性に優れ付属品との電気的接続にも優れています
対応耐油性/耐候性/防水
耐候性VE被覆フレキ グレー 日本シーム工業耐候性VE被覆フレキ グレー日本シーム工業
12,980税込14,278
1巻(30m)ほか
翌々日出荷
セミインターロック又は、インターロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐候性、耐寒性に優れた塩ビを被覆しております呼び#10,12は、セミインターロック構造で製管されています呼び#16以上は、インターロック構造で製管されています可動性・防水性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています
グレー対応耐候性/耐寒性/一般耐油性/防水
鉄+ステンレスブレードフレキ 日本シーム工業鉄+ステンレスブレードフレキ日本シーム工業
72,980税込80,278
1巻(30m)ほか
翌々日出荷
インターロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブにステンレス鋼線を外装被覆しております鋼線の外装被覆により耐摩耗性、耐スパッタ(火花)性や耐刃物製に優れています可動性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています耐熱仕様(80℃以上)の環境でご使用になる場合には耐熱仕様の付属品をご使用ください(耐熱仕様ボックスコネクタ/W-PCB-BR、耐熱仕様パイプコネクタ/W-PCC-BR(亜鉛ダイカスト製))(耐熱仕様ボックスコネクタ/W-SCB-BR、耐熱仕様パイプコネクタ/W-SCC-BR(ステンレス製))
対応耐熱性/耐スパッタ/非防水/不燃性
耐油ビニール被覆ステンフレキ 日本シーム工業耐油ビニール被覆ステンフレキ日本シーム工業
52,980税込58,278
1巻(30m)ほか
翌々日出荷
スクエアロック構造のステンレス鋼帯のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しております柔軟性に優れ、付属品との電気的接続性にも優れていますステンレス鋼帯製のチューブにより、耐腐食性に優れています
対応耐油性/耐候性/耐腐食性/防水
耐油性VE被覆フレキTグレー 日本シーム工業耐油性VE被覆フレキTグレー日本シーム工業
9,298税込10,228
1巻(50m)ほか
翌々日出荷
スクエアロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しております柔軟性に優れ、付属品との電気的接続性にも優れています
ライトグレー対応耐油性/耐候性/防水
ステンレス製裸フレキ 日本シーム工業ステンレス製裸フレキ日本シーム工業
51,980税込57,178
1巻(5m)ほか
翌々日出荷から20日以内出荷
インターロック構造のステンレス鋼帯製のチューブです軽量で、耐偏平強度や引張強度に優れています可動性、耐腐食性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています耐熱仕様(80℃以上)の環境でご使用になる場合には耐熱仕様の付属品をご使用ください(耐熱仕様ボックスコネクタ/S-W-SCB、耐熱仕様パイプコネクタ/S-W-SCC(ステンレス製))
対応耐熱性/耐スパッタ/耐腐食性/非防水/不燃性

電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品』には他にこんなカテゴリがあります

電線管