電線管とは、電線を保護するために使用する管。電線管には、電線などを衝撃から守る役割が主ですが、電線を管で覆って見た目を良くする効果もあります。種類も数多く、使用場所などによって使い分けされているようです。衝撃や圧縮に強いタイプや燃えても有害な煙がでないタイプ、ねじなし工法専用に開発されたタイプ、耐食性に優れ、アースボンドの取り付けが簡単なタイプなどがあります。上塗り塗装の必要がないようビルや工場の内装とも調和する色調でつくられているなど便利で、屋内外や露出、埋め込み配管などマルチで使用可能です。
58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 地中埋設管エフレックス 古河電工(古河電気工業)

    地中埋設管エフレックス

    古河電工(古河電気工業)(4件のレビュー)
    129,800税込142,780
    1巻
    当日出荷から16日以内出荷
    エフレックスは「波付硬質ポリエチレン管(FEP)」で、波付構造により(1)偏平圧縮強度を高めた(2)適度の可とう性をもつ(3)すぐれた作業性など従来にない新しい管路としての特性と経済性を兼ねそなえ、ご好評をいただいています。
  • 防水プリカチューブ 三桂製作所

    防水プリカチューブ

    三桂製作所(2件のレビュー)
    129,800税込142,780
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます
    用途手で曲げられる電線管(可とう電線管)
  • ミラレックス 未来工業

    ミラレックス

    未来工業(4件のレビュー)
    129,800税込142,780
    1巻(50m)
    当日出荷
    地中埋設管に適合! JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の波付硬質剛性樹脂管(FEP)に適合する大口径のPF単層波付管(難燃タイプ)です。
    仕様パイロットワイヤー入り
  • 難燃エフレックスーFR本体 古河電工(古河電気工業)

    難燃エフレックスーFR本体

    古河電工(古河電気工業)
    109,800税込120,780
    1巻(50m)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    難燃エフレックス-FRは、地中防護管「エフレックス」のすぐれた特性に難燃性を付与したもので、JIS C 3653 の管路式として使用できます。JISC3653附属書1の難燃性試験に合格しています。電気設備技術基準解釈第139条および第140条の自消性のある難燃性の管に相当する防護管で、離隔距離をとらずに布設でき、土木工事費を削減できます。長く、軽く、曲げ易いなど、エフレックスの特長がそのまま生きています。
    用途電気設備技術基準上、難燃性を要求される場所、屋内、露出部のケーブル防護管および工事現場の仮設配管に適しています。
  • 鉄ブレードフレキ 日本シーム工業

    鉄ブレードフレキ

    日本シーム工業
    149,800税込164,780
    1巻(10m)
    翌々日出荷から20日以内出荷
    インターロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに亜鉛メッキ鋼線を外装被覆しております。鋼線の外装被覆により耐摩耗性、耐スパッタ(火花)性や耐刃物製に優れています。可動性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。耐熱仕様(80℃以上)の環境でご使用になる場合には耐熱仕様の付属品をご使用ください(耐熱仕様ボックスコネクタ/W-PCB-BR、耐熱仕様パイプコネクタ/W-PCC-BR(亜鉛ダイカスト製))。EMI(電磁波障害)対策としてご使用の場合、必ず両端のコネクタにアース付平ワッシャ(EW)を取り付けて下さい
  • 耐候耐寒防水プリカチューブ 三桂製作所

    耐候耐寒防水プリカチューブ

    三桂製作所
    109,800税込120,780
    1巻(6m)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • 難燃ミラレックスF (波付硬質合成樹脂管(FEP) 未来工業

    難燃ミラレックスF (波付硬質合成樹脂管(FEP)

    未来工業
    109,800税込120,780
    1巻(30m)ほか
    当日出荷
    ミラレックスFは、JISC3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する波付硬質合成樹脂管です。 難燃ミラレックスFは、JISC3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する難燃性波付硬質合成樹脂管(FEP)です。 シロアリを寄せ付けない「防ギ仕様」もあります。 ネズミが嫌がる成分を含んだ「防ソ仕様」もあります。
  • ステンレス製裸フレキ 日本シーム工業

    ステンレス製裸フレキ

    日本シーム工業
    139,800税込153,780
    1巻(10m)
    翌々日出荷から20日以内出荷
    インターロック構造のステンレス鋼帯製のチューブです。軽量で、耐偏平強度や引張強度に優れています。可動性、耐腐食性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。耐熱仕様(80℃以上)の環境でご使用になる場合には耐熱仕様の付属品をご使用ください(耐熱仕様ボックスコネクタ/S-W-SCB、耐熱仕様パイプコネクタ/S-W-SCC(ステンレス製))
  • ブレードVE掛ケイフレックス 三桂製作所

    ブレードVE掛ケイフレックス

    三桂製作所
    149,800税込164,780
    1個(10m)
    10日以内出荷
    ケイフレックスType KPBF は原管KP の外周面に導電性の優れた銅線をブレード掛けし更にその外周面に耐油性に優れたビニルを被覆したケイフレックスです。フレキシブル性(呼び#10~#54)、耐油性、電気的安全性、ノイズのシールド性等に優れた万能ケイフレックスです。管自身の電気抵抗値が小さいので故障電流を安全にアースすることができます。ブレード線の汚れをビニル被覆により守ります。ブレード掛けケイフレックスは、ねじれ可動には不適です。ケーブル工事に、ご使用下さい。附属品は、KM 型(標準型)の附属品をご使用下さい。
    温度範囲(℃)-5~60配管可動配管(#10~#54)環境RoHS10物質対応色調ライトグレー特性黒色、高耐油、EMI対策耐ノイズIP等級IP67
  • ジョイントフレックス 大阪コネクター製造

    ジョイントフレックス

    大阪コネクター製造
    149,800税込164,780
    1箱(10m)
    翌々日出荷
    非防水仕様。一般工作機械用。耐熱配管用。重プラント用
    常用温度(℃)150~200
  • 波付硬質合成樹脂管(FEP) TACレックス TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    波付硬質合成樹脂管(FEP) TACレックス

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    129,800税込142,780
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    軽量で取扱いが容易 機械的強度が大きい ケーブルの引き込みが容易 可とう性があり、障害物の回避が容易 可とう性、耐圧強度の強さにより地盤沈下などに対し、従来管に比べ安全です。
    用途地中電線/ケーブル保護管摩擦係数TACレックス0.3、ライニング鋼管0.5、ヒューム管0.7、硬質ビニール管0.4
  • 難燃カクフレキ 未来工業

    難燃カクフレキ

    未来工業
    129,800税込142,780
    1巻(50m)
    当日出荷
    カクフレキはケーブル類をまとめて収納する電線共同溝方式に対応する多条布設が容易に行える角型のFEPです。 長尺(把巻き)ですから接続箇所が少なくてすみます。 可とう性が良く施工がラクです。 直線性(整直性)がよく、巻き癖も少ない角型形状です。 多条施工が容易!付属品も出っ張りがないので並べて施工が行えます。 隙間がないので埋め戻し作業がラクです。 (管と管の隙間に砂を入れる必要がありません。) 転がらない形状なので斜面(のり面)への施工が容易です。 丸型FEPに比べ圧縮強度が強く、JISC3653附属書3に適合しています。
  • VFM-SUS(耐腐食タイプ) ネオフレックス

    VFM-SUS(耐腐食タイプ)

    ネオフレックス
    109,800税込120,780
    1セット(20個)ほか
    66日以内出荷から71日以内出荷
    耐腐蝕性、耐久性
    用途食品機械、医療機械など、耐久・ハードな箇所での使用
  • 鉄ブレードフレキ 日本シーム工業

    鉄ブレードフレキ

    日本シーム工業
    139,800税込153,780
    1巻(10m)
    翌々日出荷から20日以内出荷
    インターロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに亜鉛メッキ鋼線を外装被覆しております。鋼線の外装被覆により耐摩耗性、耐スパッタ(火花)性や耐刃物製に優れています。可動性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。耐熱仕様(80℃以上)の環境でご使用になる場合には耐熱仕様の付属品をご使用ください(耐熱仕様ボックスコネクタ/W-PCB-BR、耐熱仕様パイプコネクタ/W-PCC-BR(亜鉛ダイカスト製))。EMI(電磁波障害)対策としてご使用の場合、必ず両端のコネクタにアース付平ワッシャ(EW)を取り付けて下さい
    対応耐熱性/耐スパッタ/非防水/不燃性/耐ノイズ
  • ステンレス製裸フレキ 日本シーム工業

    ステンレス製裸フレキ

    日本シーム工業
    119,800税込131,780
    1巻(10m)
    翌々日出荷から20日以内出荷
    インターロック構造のステンレス鋼帯製のチューブです。軽量で、耐偏平強度や引張強度に優れています。可動性、耐腐食性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。耐熱仕様(80℃以上)の環境でご使用になる場合には耐熱仕様の付属品をご使用ください(耐熱仕様ボックスコネクタ/S-W-SCB、耐熱仕様パイプコネクタ/S-W-SCC(ステンレス製))
    対応耐熱性/耐スパッタ/耐腐食性/非防水/不燃性
  • 超耐熱ブレードフレキ 日本シーム工業

    超耐熱ブレードフレキ

    日本シーム工業
    109,800税込120,780
    1巻(10m)ほか
    翌々日出荷
    インターロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブにグラスウールとステンレス鋼線を外装被覆しております。二重の外装被覆により耐摩耗性、耐スパッタ(火花)性や耐刃物性に優れています。可動性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。外装にステンレス鋼線を使用し、耐腐食性に優れています。二重ブレード被覆のため、専用付属品をご使用下さい(専用ボックスコネクタ/KHB(真鍮製)、専用パイプコネクタ/KHC(真鍮製))
    対応耐熱性/耐スパッタ/非防水/不燃性
  • 超耐候性VE被覆ステンフレキ 日本シーム工業

    超耐候性VE被覆ステンフレキ

    日本シーム工業
    119,800税込131,780
    1巻(20m)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    インターロック構造のステンレス鋼帯製のチューブに、耐候性、耐薬品性、耐腐食性、耐寒性に優れた塩ビを被覆しております。ステンレス鋼帯製のチューブにより、耐腐食性に優れています。可動性・防水性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。道路、架橋、海岸沿い等の配管にご使用頂けます
  • オールステンブレードフレキ 日本シーム工業

    オールステンブレードフレキ

    日本シーム工業
    119,800税込131,780
    1巻(30m)ほか
    翌々日出荷
    スクエアロック構造のステンレス鋼帯製のチューブにステンレス鋼線を外装被覆しております。鋼線の外装被覆により耐摩耗性、耐スパッタ(火花)性や耐刃物製に優れています。柔軟性、耐腐食性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。耐熱仕様(80℃以上)の環境でご使用になる場合には耐熱仕様の付属品をご使用ください(耐熱仕様ボックスコネクタ/W-SCB-BR、耐熱仕様パイプコネクタ/W-SCC-BR(ステンレス製))。EMI(電磁波障害)対策としてご使用の場合、必ず両端のコネクタにアース付平ワッシャ(EW)を取り付けて下さい
    対応耐熱性/耐スパッタ/耐腐食性/非防水/不燃性/耐ノイズ
  • 鉄+ステンレスブレードフレキ 日本シーム工業

    鉄+ステンレスブレードフレキ

    日本シーム工業
    119,800税込131,780
    1巻(20m)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    インターロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブにステンレス鋼線を外装被覆しております。鋼線の外装被覆により耐摩耗性、耐スパッタ(火花)性や耐刃物製に優れています。可動性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。耐熱仕様(80℃以上)の環境でご使用になる場合には耐熱仕様の付属品をご使用ください(耐熱仕様ボックスコネクタ/W-PCB-BR、耐熱仕様パイプコネクタ/W-PCC-BR(亜鉛ダイカスト製))(耐熱仕様ボックスコネクタ/W-SCB-BR、耐熱仕様パイプコネクタ/W-SCC-BR(ステンレス製))
  • オールステンブレードフレキ 日本シーム工業

    オールステンブレードフレキ

    日本シーム工業
    119,800税込131,780
    1巻(30m)ほか
    翌々日出荷
    インターロック構造のステンレス鋼帯製のチューブにステンレス鋼線を外装被覆しております。鋼線の外装被覆により耐摩耗性、耐スパッタ(火花)性や耐刃物製に優れています。可動性、耐腐食性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。耐熱仕様(80℃以上)の環境でご使用になる場合には耐熱仕様の付属品をご使用ください(耐熱仕様ボックスコネクタ/W-SCB-BR、耐熱仕様パイプコネクタ/W-SCC-BR(ステンレス製))。EMI(電磁波障害)対策としてご使用の場合、必ず両端のコネクタにアース付平ワッシャ(EW)を取り付けて下さい
    対応耐熱性/耐スパッタ/耐腐食性/非防水/不燃性/耐ノイズ
  • 超耐熱ブレードフレキ 日本シーム工業

    超耐熱ブレードフレキ

    日本シーム工業
    119,800税込131,780
    1巻(30m)ほか
    翌々日出荷
    スクエアロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブにグラスウールとステンレス鋼線を外装被覆しております。二重の外装被覆により耐摩耗性、耐スパッタ(火花)性や耐刃物性に優れています。柔軟性に優れ、付属品との電気的接続性にも優れています。外装にステンレス鋼線を使用し、耐腐食性に優れています。二重ブレード被覆のため、専用付属品をご使用下さい(専用ボックスコネクタ/KHB(真鍮製)、専用パイプコネクタ/KHC(真鍮製))
    対応耐熱性/耐スパッタ/非防水/不燃性
  • 耐溶剤被覆セミインターフレキ 大和電業

    耐溶剤被覆セミインターフレキ

    大和電業
    149,800税込164,780
    1巻
    4日以内出荷
    亜鉛めっき帯鋼をセミインターロック構造に噛み合わせたケーシングに、耐溶剤性のビニルを密着被覆したフレキです。切削油等が頻繁にかかる場所での使用に適しています。油づけの場所や、溶剤系の雰囲気での使用に適しています。引張り及び捻れ強度の必要な箇所や、可動部に使用可能です。フレキ用コンネと接続することにより、防液性(IP67相当)を確保できます。耐溶剤コンネと組み合わせての使用を推奨します。
    材質ケーシング/亜鉛引鉄板、被覆/軟質塩化ビニル(耐溶剤)保護構造耐油・耐溶剤・耐衝撃・高張力温度範囲(℃)-20~+60保護等級IP67
  • ストロングプロテクター 大和電業

    ストロングプロテクター

    大和電業
    109,800税込120,780
    1巻
    5日以内出荷
    溶接時に所構わず飛散、飛来する磁気帯の高温なスパッターから電線やケーブル等を保護する耐熱性650℃の繊維PBO(ポリパラフェニレン・ベンゾビス・オキサゾール)を、必要な寸法に裁断して生地の長手方向(長さ10m)の表・裏の端部に強力な綿ファスナーを全長に渡って生地と同材の縫糸で密着縫製しました。ロボットアームの耐熱カバー。高温スパッタリングからのケーブル&電線保護。溶接時の火花受けカバー【耐熱シート】。標準長さ10m/1本から必要な長さに裁断出来るよう、一定の間隔(P=100ミリ)で裁断箇所を設けました。
  • 厚肉管SUSねじ付サンパイプ 三桂製作所

    厚肉管SUSねじ付サンパイプ

    三桂製作所
    129,800税込142,780
    1本
    10日以内出荷
    ステンレス(SUS 304) 製のケーブル保護管です。厚肉管と薄肉管は、外径寸法が同じです。従って、ねじなし附属品は共通に使用できます。耐圧縮性等の機械的特性による分類は、JIS C 8461-21 の分類コード4 ヘビーです。管の切断は、管軸に直角に行い、端部は内外面取りを施してご使用下さい。管の表面は、標準品はダル仕上げ、FN は#400 バフ研磨仕上げ、FN2 は#240 研磨仕上げ、HL は、#400 バフ研磨後にヘアライン加工したものです。屋内、屋外の通常の環境では錆の発生が少ないので防食保護の必要がありません。ケーブル工事に、ご使用下さい。附属品は、サンパイプ用の附属品をご使用下さい。
    材質SUS304温度範囲(℃)-50~200長さL(m)3.66環境RoHS10物質対応表面仕上げダル仕上げ
  • 耐熱防水SUSケイフレックス 三桂製作所

    耐熱防水SUSケイフレックス

    三桂製作所
    109,800税込120,780
    1個(10m)ほか
    10日以内出荷
    ステンレス(SUS304)鋼帯をインターロック構造に折り曲げたコアの外周にビニルを被覆しています。Type LIH は、耐熱/難燃/耐放射線性に優れたグレードのビニルで火力発電所、原子力発電所、化学プラント等の重プラント用の配管にご使用下さい。又このグレードは、熱老化、酸素指数及び塩化水素ガス発生量にも配慮しています。ケーブル工事に、ご使用下さい。附属品は、ビニル被覆ステンレス製ケイフレックス用の附属品をご使用下さい。
    温度範囲(℃)-20~105配管固定配管難燃性高難燃環境RoHS10物質対応色調黒色特性耐熱、耐放射線IP等級IP67
  • 候寒防水SUSケイフレックス 三桂製作所

    候寒防水SUSケイフレックス

    三桂製作所
    109,800税込120,780
    1個(10m)ほか
    10日以内出荷
    ステンレス(SUS304)鋼帯をインターロック構造に折り曲げたコアの外周にビニルを被覆しています。Type LIH は、耐熱/難燃/耐放射線性に優れたグレードのビニルで火力発電所、原子力発電所、化学プラント等の重プラント用の配管にご使用下さい。又このグレードは、熱老化、酸素指数及び塩化水素ガス発生量にも配慮しています。ケーブル工事に、ご使用下さい。附属品は、ビニル被覆ステンレス製ケイフレックス用の附属品をご使用下さい。
    温度範囲(℃)-40~60配管固定配管環境RoHS10物質対応色調黒色特性耐寒、耐候IP等級IP67
  • 耐候耐寒性ケイフレックス 三桂製作所

    耐候耐寒性ケイフレックス

    三桂製作所
    139,800税込153,780
    1個(6m)
    10日以内出荷
    ケイフレックスType KIC は、亜鉛めっき帯鋼のコアにジャケットとして耐候及び耐寒性の優れたビニルを被覆しています。Type KIC は、日光が直接当たる屋外の配管はもちろんのこと、低温の場所の配管に最適です。ケーブル工事に、ご使用下さい。附属品は、K2 型又は、KM 型(標準型)の附属品をご使用下さい。
    温度範囲(℃)-40~601巻長さ(m)6配管固定配管環境RoHS10物質対応色調黒色特性耐寒、耐候IP等級IP67
  • SUSブレードケイフレックス 三桂製作所

    SUSブレードケイフレックス

    三桂製作所
    159,800税込175,780
    1個(10m)ほか
    10日以内出荷
    Type LIB は、ステンレス(SUS304)鋼帯製のI 構造(インターロック)のコアにステンレス(SUS304)鋼線のブレード掛けをしています。ケーブル工事に、ご使用下さい。附属品は、KB※L 型(ブレード掛けステンレス製ケイフレックス用の附属品)をご使用下さい。附属品に高耐食性を必要としない場合は、KB 型(亜鉛ダイカスト製)の附属品もご使用できます。ブレード掛けケイフレックスの切断は、ブレード線がバラバラにならないように切断部を絶縁テープで巻き、テープの真中で高速カッタ又はメタルソーで行って下さい。
    温度範囲(℃)-50~200配管固定配管環境RoHS10物質対応特性非防水、耐スパッタ、EMI対策耐ノイズ
  • SUSガラスブレードケイフレ 三桂製作所

    SUSガラスブレードケイフレ

    三桂製作所
    139,800税込153,780
    1個(20m)ほか
    10日以内出荷
    Type LIGB は、ステンレス(SUS304)鋼帯製のI 構造(インターロック)のコアの外周にガラスウールのブレード掛けをし、その外側に更にステンレス(SUS304)鋼線のブレード掛けをしています。ケーブル工事に、ご使用下さい。附属品は、KG※L 型(ステンレス製の二重ブレード掛けケイフレックス用の附属品)をご使用下さい。附属品に高耐食性を必要としない場合は、KG 型(亜鉛ダイカスト製)の附属品もご使用できます。
  • ULケイフレックス 三桂製作所

    ULケイフレックス

    三桂製作所
    119,800税込131,780
    1個(10m)ほか
    10日以内出荷
    ケイフレックスType KUU は、米国のUL 規格のUL360「Liquid-Tight Flexible Metal Conduit」の登録品です。亜鉛めっき帯鋼のコアに銅線を巻き込んだ構造です。これにより短絡電流を電線管自身でアースすることができます。ケーブル(UL 規格)工事に、ご使用下さい。附属品は、KM 型(標準型)のUL マーク表示の附属品をご使用下さい
    温度範囲(℃)-20~60配管固定配管難燃性難燃環境RoHS10物質対応色調黒色、ライトグレー特性IP67
  • SUSプリカチューブ 三桂製作所

    SUSプリカチューブ

    三桂製作所
    129,800税込142,780
    1個(20m)ほか
    10日以内出荷
    ステンレスプリカは、ステンレス製の金属製ケーブル保護管です。材料がステンレス鋼板(SUS)であるためJIS C 8309認証品ではございません。寸法、構造については、JIS C 8309に準拠しております。外層及び中間層にステンレス鋼帯、内層に耐水紙を用いた管にひだ付けした構造です。切断は、プリカナイフ(品番 PTTL201)をご使用下さい。ケ-ブル工事に、ご使用下さい。附属品は、ステンレス製プリカ用の附属品をご使用下さい。
    温度範囲(℃)-40~105特性非防水
  • 耐熱性ケイフレックス 三桂製作所

    耐熱性ケイフレックス

    三桂製作所
    199,800税込219,780
    1個(6m)
    10日以内出荷
    Type KIHは、亜鉛めっき帯鋼をインターロックに折り曲げた構造です。ジャケットに耐熱・難燃・耐放射線性に優れたビニルを使用していますので、原子力発電所、火力発電所、水力発電所等の重プラント用の配管にご使用下さい。又このPVCは、熱老化、酸素指数、耐放射線性はもちろん塩化水素ガス発生量にも配慮しています。ケーブル工事に、ご使用下さい。附属品は、K型、K2型及びKM型(標準型)の附属品をご使用下さい。
    温度範囲(℃)-20~1051巻長さ(m)6配管固定配管難燃性高難燃環境RoHS10物質対応色調黒色特性耐熱、耐放射線IP等級IP67
  • ジョイントフレックス 大阪コネクター製造

    ジョイントフレックス

    大阪コネクター製造
    139,800税込153,780
    1箱(10m)
    翌々日出荷
    重プラント用。一般配管用
    材質【ビニル被覆】PZC、【フレキ部】亜鉛鍍金鋼板標準色
  • ジョイントフレックス 大阪コネクター製造

    ジョイントフレックス

    大阪コネクター製造
    149,800税込164,780
    1箱(10m)
    翌々日出荷
    一般工作機械用。一般配管用
    材質【ビニル被覆】PZC、【フレキ部】亜鉛鍍金鋼板種類耐熱用呼び104常用温度(℃)-20~60標準色外径(mm)111.7 ~115.2内径(mm)101.6厚鋼電線管ねじ104
  • ステンレスレスパイプ 電成興業

    ステンレスレスパイプ

    電成興業
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    寸法(mm)4000
  • 耐熱防水SUSケイフレックス 三桂製作所

    耐熱防水SUSケイフレックス

    三桂製作所
    109,800税込120,780
    1巻(15m)
    3日以内出荷
  • VFM-54 片端ストレートコネクタ付+片端インサート付フレキセット ネオフレックス

    VFM-54 片端ストレートコネクタ付+片端インサート付フレキセット

    ネオフレックス
    119,800税込131,780
    1セット(18m)ほか
    7日以内出荷
    片端ストレート(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
    用途配線支持及びその保護径(Φmm)(使用フレキ)51.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • VFM-54 片端アングルコネクタ付+片端インサート付フレキセット ネオフレックス

    VFM-54 片端アングルコネクタ付+片端インサート付フレキセット

    ネオフレックス
    119,800税込131,780
    1セット(15m)ほか
    7日以内出荷
    片端アングル(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
    用途配線支持及びその保護径(Φmm)(使用フレキ)51.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • VFM-54 両端ストレートコネクタ付フレキセット ネオフレックス

    VFM-54 両端ストレートコネクタ付フレキセット

    ネオフレックス
    119,800税込131,780
    1セット(18m)ほか
    7日以内出荷
    両端(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
    用途配線支持及びその保護径(Φmm)(使用フレキ)51.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • VFM-54 片端ストレートコネクタ付+片端アングルコネクタ付フレキセット ネオフレックス

    VFM-54 片端ストレートコネクタ付+片端アングルコネクタ付フレキセット

    ネオフレックス
    119,800税込131,780
    1セット(18m)ほか
    7日以内出荷
    両端(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
    用途配線支持及びその保護径(Φmm)(使用フレキ)51.3RoHS指令(10物質対応)対応

電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品』には他にこんなカテゴリがあります

電線管