商品豆知識
アルミフレーム枠組の簡易型ドラフトです。
開口高さを変えられる前面扉付きです。
活性炭フィルターが装備されています。
風量調整付タイプは、排気風量を強・中・弱と3段階に調整可能です。
材質本体枠組/アルミ押し出し材、正側面窓部/透明PMMA(アクリル)
質量(kg)21.2
非磁性体で、耐薬品性・絶縁性・耐熱性に優れています。金属汚染や有機物の溶出がありません。優れた耐磨耗性を持っています。
材質(柄) 特殊アルミ合金
全長(mm)140
アズワン品番7-166-02
1本
¥10,100
税込¥11,110
欠品中
周囲に透明アクリル板を採用していますので、内部観察が容易です。排気ユニットは背面・天面どちらにも取り付け可能です。扉は13mm(全閉)~305mm(全開)の間で段階的に固定することができます。抗菌・防臭HEPAフィルターを採用していますので、外部へはクリーンなエアーが排出されます。手窓が付いて、より作業効率がアップしました。
付属品HEPAフィルター付きユニット
材質アルミニウム・PMMA(アクリル)
寸法(mm)ファンユニット:210×260×155
質量(kg)約29
電源(V)AC100 50/60Hz
本体寸法(mm)900×553×780
内寸法(mm)820×500×560
風量(m3/min)約5
電源コード(m)1.7(2Pタイプ)
消費電力(W)(50/60Hz)約52
風速(m/s)排気口:約0.5
集塵方式不織布プレフィルター+抗菌・防臭HEPAフィルター
集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)
アズワン品番1-7618-03
開口部(mm)Φ120
コンセント無し
1台
¥322,000
税込¥354,200
翌々日出荷
排気はプレフィルターからHEPAフィルターを通り作業域から排出されます。
前面扉に透明アクリル板を採用していますので、内部観察が容易です。
材質(本体)アルミフレーム+PMMA(アクリル樹脂)
電源AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)1.7
集塵効率(%)0.3μm粒子99.97%
材質(扉)PMMA(アクリル樹脂)
付属品HEPAフィルター付ユニット
電源プラグ2P
周囲に透明アクリル板を採用していますので、内部観察が容易です。排気ユニットは背面・天面どちらにも取り付け可能です。扉は13mm(全閉)~305mm(全開)の間で段階的に固定することができます。抗菌・防臭HEPAフィルターを採用していますので、外部へはクリーンなエアーが排出されます。手窓が付いて、より作業効率がアップしました。定格100V 15Aのコンセントを庫内に設けており、電子天秤などの電源として利用できます。
付属品HEPAフィルター付きユニット
材質アルミニウム・PMMA(アクリル)
寸法(mm)ファンユニット:210×260×155
質量(kg)約29
電源(V)AC100 50/60Hz
コンセント個数3P×2個口(背面接続用ケーブル約2m・クリーンユニットとは別系統)
コンセント定格AC100V 15A(接続容量以内)
本体寸法(mm)900×553×780
内寸法(mm)820×500×560
風量(m3/min)約5
電源コード(m)1.7(2Pタイプ)
消費電力(W)(50/60Hz)約52
風速(m/s)排気口:約0.5
集塵方式不織布プレフィルター+抗菌・防臭HEPAフィルター
集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)
アズワン品番1-7618-04
開口部(mm)Φ120
コンセント有り
1台
¥333,000
税込¥366,300
4日以内出荷
『クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。