カテゴリ
絞り込み
寸法(mm)
厚さ(mm)
- 0.12~0.17(5)
- 0.13~0.16(4)
- 0.13~0.17(4)
- 0.16(1)
- 0.16~0.19(1)
- 0.17~0.25(1)
- 0.4~0.6(1)
- 0.6~0.7(1)
- 0.8~1.0(8)
- 0.9~1.2(13)
- 0.9~1.5(1)
- 1.0(8)
- 1.0~1.2(14)
- 1.1~1.5(1)
- 1.2(1)
- 1.2~1.5(6)
- 1.3(2)
- その他(3)
ブランド
- 松浪硝子(43)
- アズワン(35)
- ケニス(27)
- ナリカ(20)
- 三商(13)
- TRUSCO(9)
- TGK(東京硝子器械)(7)
- Thermo Fisher Scientific(6)
- 武藤化学(6)
- 松浪硝子工業(6)
- Kartell(カルテル)(5)
- レオナ(3)
- 歯愛メディカル(3)
- 東新理興(2)
- WATSON(2)
- サクラファインテック(2)
- ナディック(2)
- 松吉医科器械(2)
- LLG Labware(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
顕微鏡周辺用品とは、研究や実験の際に使う顕微鏡に関連する品物のことです。顕微鏡で観察する対象物を乗せるスライドグラスと、スライドグラスに乗せた試料にかぶせるカバーグラスには、さまざまな大きさと厚さのものがあります。ベーシックな形以外にも、手を傷つけないように角を落としたスライドグラスや、細胞培養に適した丸形のカバーグラスもラインナップ。試料をカバーグラスの下に封じてプレパラートにするための封入剤や、染色時に使うパッド、プレパラートを保管するためのボックスも各種あります。

カバーグラス 正方形 (トロフィー)
松浪硝子(20件のレビュー)¥278税込¥3061箱(100枚)当日出荷一番良く使われる18×18サイズをお得に!ということで作られたトロフィータイプです。TGK品番863-14-02-61材質硼珪酸ガラス厚さ(mm)0.12~0.17寸法(mm)18×18屈折率Ne=1.5255±0.0015平面度(mm)0.010以下(JIS R3702試験方法)アルカリ溶出量(mg)0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法)アッベ数Ve=56±2
角カバーグラス 正方形 No.1
松浪硝子(4件のレビュー)¥399~税込¥439~1箱(100枚)ほか当日出荷様々な用途にお使いいただける、ベーシックなカバーグラスです。材質硼珪酸ガラス厚さ(mm)0.13~0.17屈折率Ne=1.5255±0.0015平面度(mm)0.010以下(JIS R3702試験方法)アルカリ溶出量(mg)0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法)アッベ数Ve=56±2
フロストスライドグラス
松浪硝子(3件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1箱(100枚)当日出荷フロスト面には鉛筆やペンで書くことができ、整理、保存に便利です。また、特殊染色や免疫染色などの工程を経ても消えません。仕様寸法:76×26mm、フロスト面:15×26mm寸法(mm)26×76表面処理脱脂洗浄済みフロストあり屈折率Ne=1.521平面度(mm)-寸法(フロスト部)(mm)15×26アルカリ溶出量(mg)0.37アッベ数-
カバーグラス 長方形 No.1
松浪硝子(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1箱(50枚)ほか当日出荷厚さ0.12~0.17mmのシリーズです。仕様アルカリ溶出量/0.2mg(Na2O)以下(JIS R3502試験方法)アッペ数/ve=56±2材質硼珪酸ガラス厚さ(mm)0.12~0.17色無色透明屈折率ne=1.5255±0.0015平面度(mm)0.010以下(JIS R3702試験方法)アルカリ溶出量(mg)0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法)アッベ数Ve=56±2
NEOカバーグラス 長方形 No.1
松浪硝子(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1箱(200枚)当日出荷スタンダードにして最高品質。ハイレベルな臨床検査技術をバックアップいたします。 廃棄しやすい紙ケース。 自動封入機にも使用できます。仕様アルカリ溶出量/0.2mg(Na2O)以下(JIS R3502試験方法)アッペ数/ve=56±2材質硼珪酸ガラス厚さ(mm)0.12~0.17色無色透明表面処理くっつき防止の特殊コーティング屈折率Ne=1.5255(±0.0015)平面度(mm)0.010以下アルカリ溶出量(mg)0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法)アッベ数Ve=56±2
プレクリン スライドグラス
松浪硝子¥1,098~税込¥1,208~1箱(100枚)当日出荷フロスト加工なしで、スライドグラス全面を有効に利用することが出来ます。材質水板ガラス寸法(mm)26×76表面処理脱脂洗浄済み
スライドメイラー(郵送用スライドケース)
ケニス(2件のレビュー)¥109~税込¥120~1個ほか当日出荷スライドグラスを収納可能なプラスチック製のスライドケースです。 標準サイズ(76×26mm)のスライドグラスが収納できます。
顕微鏡用マイクロルーラー
ケニス¥2,498~税込¥2,748~1組(4枚)ほか当日出荷対物マイクロメーターのように、顕微鏡観察下で対象物を測定できる微小目盛です。 ものさしの形状をしたタイプと、カバーグラスのように対象物にかぶせて使用するタイプがあります。材質コダックアキュマックス2000フィルム(PET)ABX-7
ホールスライドグラス1穴(50枚)
ケニス¥3,798税込¥4,1781箱(50枚)当日出荷中央にくぼみがあり、厚みのある試料をつぶさずに観察できます。仕様紙製ケース入厚さ(mm)1.0~1.2寸法(mm)25×76穴径(Φmm)15~18材質(ケース)PET製穴深さ(mm)0.2~0.4
カバーグラス 丸型 No.1
松浪硝子(3件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1箱(100枚)当日出荷材質硼珪酸ガラス厚さ(mm)0.12~0.17入数(枚)100屈折率Ne=1.5255±0.0015アルカリ溶出量(mg)0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法)アッベ数Ve=56±2
鉱物用スライドグラス
松浪硝子(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1箱(100枚)ほか当日出荷フチ磨仕上げのほか、四隅の角は大きく落してありますので、手を傷つけません。仕様寸法:28×48mm寸法(mm)28×48
レンズクリーナーキット KMC-71
ナリカ(1件のレビュー)¥755税込¥8311個当日出荷使用頻度が高いクリーナー液とクリーニングペーパーのキットです。顕微鏡やカメラなどのレンズの清掃に最適です。セット内容クリーナー液30mL、クリーニングペーパー30枚とじ
プラスチック製スライドグラス
ケニス¥1,798税込¥1,9781組(150枚)当日出荷ガラスに比べ割れにくいプラスチック製スライドグラスです。 割れにくいので、学校での観察実験に適しています。材質ポリスチレン厚さ(mm)約1.0寸法(mm)25×75
MAS コートスライドグラス(フロスト)
松浪硝子¥2,998税込¥3,2981箱(100枚)当日出荷親水性を有し、組織切片の伸展が容易。 接着力が強く剥離が少ない。 耐高温性にすぐれた免疫染色に適応。厚さ(mm)0.9~1.2寸法(長さL×幅W)(mm)76×26
ファインフロスト スライドグラス
松浪硝子¥1,598税込¥1,7581式(100枚)当日出荷から5日以内出荷平面性・透過率が良好で自発蛍光の少ないファインガラスを採用。 鉛筆やペンなどの筆記用具でも細かく記入することができ、特殊染色や免疫染色などの工程でも文字が消える事はありません。 キシレンやアルコールなど、各種有機溶剤に耐性を持っています。 フロスト巾は通常の15mmに加えて20mmも標準ラインナップ。
レンズクリーニングペーパー Lens Wipes 30
ツァイス(ZEISS)¥699税込¥7691箱(30包)当日出荷個包装タイプのレンズクリーナー。レンズ・タブレット・スマートフォンなどの清掃に使えます。
染色バット 硬質硝子製
三商¥3,198税込¥3,5181個当日出荷オートクレーブ可能。ST金具と合わせてご使用下さい。種別タテ型仕切無材質硬質ガラス外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×50×110
対物マイクロメーター”OM”
ケニス¥3,798税込¥4,1781枚当日出荷スライドグラスに0.01mm等間隔目盛を入れてあり、接眼マイクロメーターと併用して顕微鏡上で検鏡試料の大きさの測定基準器として用います 目盛は±0.001mmの高い精度となっています用途顕微鏡上で検鏡試料の測定基準器に。トラスコ品番836-4859
病理組織迅速凍結スプレー パスフリーザー
松浪硝子(3件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷環境に優しいLPG(プロパン・ブタン)を採用、環境負荷を低減できます。成分LPG(プロパン・ブタン)無臭タイプ、可燃性TGK品番863-57-43-01容量(mL)420定格圧力(MPa)0.15(-40~-50℃時)
標本用封入剤 MGK-S
松浪硝子(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から4日以内出荷透明度がよく、光の屈折を妨げぬよう、ガラスの屈折率に近くなっています。 ポリスチレン樹脂を主成分としており、他の速乾性封入剤の主成分であるPMMAと比較して、屈折率が高く、低倍率での検鏡にも適しています。 速やかに乾燥し、収縮性が小さく、封入後気泡が入りにくく抜けやすいです。 長期の保存に耐え、亀裂が入ったり、変質、褪色しません。 キシレンに対する溶解性、親和性がすぐれています。蛍光を発生しません。再封入が容易です。濃度(%)59主成分ポリスチレン比重0.95粘度(mPa・s)220屈折率1.545