顕微鏡周辺用品 :「双眼実体顕微鏡」の検索結果
関連キーワード
双眼実体顕微鏡のステージ上に偏光ユニットをセットすることで、簡易的な偏光顕微鏡として使用できます。可動式ステージの場合はプレートの代わりに載せて使うことができ、クレンメルが付いているステージの場合は固定して使うことができます。
寸法(Φ×mm)78×20
1個
¥12,500
税込¥13,750
3日以内出荷
このアダプタと一眼レフデジタルカメラ用Tリングの併用で、顕微鏡のCマウント・JIS規格の鏡筒・双眼実体顕微鏡の鏡筒(Φ30mm)に取付けて観察物を撮影することができます。
セット内容カメラアダプタ・スーパースリーブ・Cマウント接続用スリーブ
1個
¥90,000
税込¥99,000
5日以内出荷
大型モニタに観察画像を鮮明に映すことができるデジタル顕微鏡カメラです。内部のアプリケーションによりUSBメモリに画像や動画を記録可能。そのほかに様々なコントロールも可能です。また、JIS規格鏡筒の生物顕微鏡(内径23.2mm)はもちろん、双眼実体顕微鏡にも使用できます。有線でHDMI出力に対応。USBメモリに画像や動画の記録可能。※接眼マイクロメーターは取付けられません。
付属品リレーレンズY-RL、双眼実体顕微鏡用アダプタ2種、HDMIケーブル(1.5m)、マウス、USBメモリ
寸法(mm)50×50×61
電源ACアダプタ(付属)
有効画素数約200万画素
撮像素子CMOS
ホワイトバランスオート/マニュアル
レンズマウントCマウント
映像出力HDMI
鏡筒径(mm)(対応)内径23.2、30、30.5
1セット
¥61,000
税込¥67,100
3日以内出荷
水玉の中を動き回る水中生物に、子どもたちはきっと夢中になります!穴に水滴を滴下すると、撥水効果で水玉になるスライドグラス。生物が入った水をスポイトで滴下するだけで、水中を動く生物が簡単に観察できます。
寸法(mm)76×26
『研究関連用品・実験用必需品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。