顕微鏡周辺用品 :「鏡顕微鏡」の検索結果
特価
本日11月15日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
対物マイクロメーターのように、顕微鏡観察下で対象物を測定できる微小目盛です。 ものさしの形状をしたタイプと、カバーグラスのように対象物にかぶせて使用するタイプがあります。
材質コダックアキュマックス2000フィルム(PET)ABX-7
実体顕微鏡の対物レンズ部に取り付けて明るく観察することができる照明装置です。手元のスイッチでON/OFFや調光操作を行うことができます。
付属品USB-ACアダプタ
電源ACアダプタ USB
取付寸法(mm)28~60Φ
光源LED 調光式 色温度:12000K
大きさ97×120mm
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
スライドグラスに0.01mm等間隔目盛を入れてあり、接眼マイクロメーターと併用して顕微鏡上で検鏡試料の大きさの測定基準器として用います
目盛は±0.001mmの高い精度となっています
用途顕微鏡上で検鏡試料の測定基準器に。
トラスコ品番836-4859
1枚
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
スライドグラスを収納可能なプラスチック製のスライドケースです。 標準サイズ(76×26mm)のスライドグラスが収納できます。
中央にくぼみがあり、厚みのある試料をつぶさずに観察できます。
仕様紙製ケース入
厚さ(mm)1.0~1.2
寸法(mm)25×76
穴径(Φmm)15~18
材質(ケース)PET製
穴深さ(mm)0.2~0.4
1箱(50枚)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
スライドグラスの一時保管、乾燥、水切りなどに便利なスライドグラス立です。
材質ステンレスSUS304
寸法(mm)150×80
収容数20枚
1組(2個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ガラスに比べ割れにくいプラスチック製スライドグラスです。 割れにくいので、学校での観察実験に適しています。
寸法(mm)25×75
厚さ(mm)約1.0
材質ポリスチレン
1組(150枚)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
観察用プレパラートの整理や乾燥台として活用できます。
用途観察用プレパラートの整理や乾燥台など
寸法(mm)195×300
収納枚数20枚
ロック式のフタが付いたプレパラートボックスで、省スペースでの保管を考慮し積み重ねができるようになっています。
材質プラスチック、透明ふた付
1個(25mL)
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
スライドグラスの端にスリ加工がされており、鉛筆やサインペンで書き込みすることができます。 縁磨に加えて4つの角を45°に研磨しており安全です。
寸法(mm)75×25
厚さ(mm)1.0~1.2
1箱(50枚)
¥749
税込¥824
当日出荷
樹脂包埋を行う際に型として使用できる平型の包埋板です。一度に24個の包埋試料を作製することができます。
形状平型
寸法A(mm)12
深さ(mm)3
寸法B(mm)5
観察用プレパラートの整理や封入時の乾燥台として便利な木製枠マッペです。プレパラートが取出しやすいよう、枠には溝があります。 底面の紙が汚れた場合には、簡単に張替えが可能です。
用途観察用プレパラートの整理や乾燥台など
免疫染色や酵素反応・ハイブリダイゼーションなどの際の反応液の乾燥を防ぐ湿潤箱です。
付属品ろ紙 6枚
材質ステンレス
寸法(mm)300×240×60
収納枚数スライド:12枚
1個(1個)
¥5,398
税込¥5,938
翌日出荷
精密に切られた溝によってスライドグラスをしっかり保持し、まっすぐ立てることができます。 内部のスライドグラスを側面から観察しやすくなっています。 スライドグラス間の間隔のバラツキの少ない高品質タイプです。 ヨーロッパ製です。
材質ガラス
寸法(mm)Φ75×110
収納枚数5枚
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
接眼レンズに取り付けるタイプの接眼マイクロメーターです。
適合内径20.4mm
目盛全長10mm
最小目盛100等分(0.1mm目盛)
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
免疫染色や酵素反応・ハイブリダイゼーションなどの際の反応液の乾燥を防ぐ湿潤箱です。
付属品ろ紙12枚
材質本体:PP、蓋:PE
寸法(mm)300×160×90
収納枚数(スライド)8枚/箱
1組(2個)
¥6,998
税込¥7,698
翌日出荷
スライドグラスの郵送や保存に最適な76×26mmのスライドグラス収納用です。 木製なので、様々な薬品に強い汎用性に優れたボックスです。
材質木
プレパラートの新しいファイリングシステムで、プラスチックページ(最大30ページ収納)にプレパラートを18枚ずつ平面的に挿入できます。分類・保管が安全確実で、一覧的に迅速に処理できます。
付属品ファイル用専用ボックス
大きさ260×310×70mm
収納数ファイル(18枚用)15枚
1箱(1個)
¥4,598
税込¥5,058
翌日出荷
ナイフボート内の超薄切片をグリッドに回収する際に使用するループです。
水滴によってグリッドを付着させた後の水切りが容易にできます。
セット内容ループ(内径2mmΦ) ハンドル(スライド式フード付) ブルーマット
樹脂包埋を行う際に型として使用できる包埋板です。一度に30個の包埋試料を作製することができます。
4502は先端が円形なので試料の方向を気にせず包埋でき、トリミングが容易です。
材質シリコン
形状円柱
接眼レンズに取り付けるタイプの接眼マイクロメーターです。
適合JIS鏡筒(内径19mmΦ)
材質ガラス ケース入
全長(mm)目盛:10
径(Φmm)19
最小目盛(mm)0.1
1個(1個)
¥2,598
税込¥2,858
翌日出荷
高画質撮影ができるUSB顕微鏡カメラMCU-10とズームレンズ・専用スタンド・白色LEDリング照明のセットです。
ズームレンズはサンプルまでの作動距離を変えることなく、拡大でき、品質管理や異物検査などの幅広い分野で活用いただけます。
0.5倍と2倍のエクステンダレンズが付属。広い範囲を見るときは0.5倍を、さらに高倍率で見るときは2倍を使用するなど、用途に応じてご使用できます。
主に高倍率観察をメインに行うユーザーにお勧めのセットです。レンズ径が大きいため、明るい像を観察できます。
0.5倍と2倍のエクステンダレンズが付属。広い範囲を見るときは0.5倍を、さらに高倍率で見るときは2倍を使用するなど、用途に応じてご使用できます。
付属品白色LEDリング照明/ACアダプタ/0.5×エクステンダレンズ/2.0×エクステンダレンズ
倍率(倍)35~225(倍率は11.6インチモニタ使用時)
支柱(mm)270
有効画素数約500万画素
ベース寸法(mm)200×255×22
撮像素子1/2.5型 CMOS
フレームレート最大30fps
ズームレンズ0.7~4.5× 作動距離(WD):100mm
視野領域幅(mm)0.7×:10.5、4.5×:1.5
1個
¥239,800
税込¥263,780
翌日出荷
耐水紙製のスライドグラスケースです。紙製なのでクッション性に優れています。液体窒素等、超低温での使用が可能です。
仕様対応スライドグラス:76×26×2mmまで
材質耐水紙
1
2
次へ
『研究関連用品・実験用必需品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。