867件中 161~200件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大和光機工業カセット収納箱
スタンダードカセットを約200個収納できます。仕切りを外しての使用も可能です。
寸法(mm)W300×D220×H50
1組(100枚)
35,980 税込39,578
3日以内出荷

観察用プレパラートの整理や封入時の乾燥台として便利な木製枠マッペです。プレパラートが取出しやすいよう、枠には溝があります。 底面の紙が汚れた場合には、簡単に張替えが可能です。
用途観察用プレパラートの整理や乾燥台など
1組(10枚)
9,998 税込10,998
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

試料の計測・計数に便利な界線入スライドグラスです。
寸法(mm)76×26×t1 目盛26×56mm
1枚
2,498 税込2,748
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

動き回る水生生物の観察に便利なスライドグラスです。
寸法(mm)26×76
1組(5枚)
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルカリ溶出量の少ないDIN規格の素材を使用しています。
1箱(50枚)
719 税込791
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

厚さ(mm)0.13~0.16 材質硼珪酸ガラス
1個ほか
3,690 税込4,059
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

湯のばし不要、伸展器の上に置くだけで従来の2倍以上の伸展処理ができます。
材質アルミ ブラック
1個
24,980 税込27,478
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミクロトーム・装具類・作業台に付着したパラフィンを除去し、再付着を防止します。 使いやすいスプレーボトル付。
仕様スプレー容量:500mL 松吉医科器械コード23-2009-03
1個(1000mL)
10,980 税込12,078
8日以内出荷

25×75mmスライドを10枚収納できます。液モレがなく、しっかり閉まるスクリューキャップ式です。
用途マイクロウェーブ滅菌が可能なポリプロピレン製染色バットです。 アズワン品番1-7934-01 仕様オートクレーブ可 材質PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)ベースΦ59.7×キャップΦ53×114 収納枚数(枚)10
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

1ケース(5枚)
2,140 税込2,354
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

76×26mmのスライドグラスが5枚収納できます。
材質PP(ポリプロピレン)
1ケース(25個)
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(100枚)
3,188 税込3,507
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

4つのコーナーを45度に研磨しています。
用途カラーフロストタイプなので整理・分別に便利です。 材質ソーダガラス 厚さ(mm)1.0~1.2 寸法(フロスト部)(mm)20
1箱(100枚)
1,802 税込1,982
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Kartell(カルテル)郵送用スライドケース
顕微鏡スライドを保管・郵送するケースです。割れにくく化学的不活性で、12mlのスペシアンバイアルも入れられます。ケースの上部に20mmのスライドも入り、出し入れも簡単です。フタには荷札用の小さな輪が付き、郵送する時はフタにひもを掛けます。
1個
339 税込373
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

蛍光顕微鏡用スライドグラスです。
入数(枚)100 仕様寸法:76×26mm 材質白板ガラス
1箱(100枚)
4,298 税込4,728
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(100枚)ほか
409 税込450
翌々日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

顕微鏡のレンズやカメラのファインダー清掃に。携帯に便利なペン型のレンズクリーナー。やわらかなブラシでホコリなどを掃き落とし、クリーニング剤が付いたセーム皮製チップで汚れを拭き取ります。ファインダーなどの狭いところにも届く極細チップ内蔵。
付属品キャップ 寸法(Φ×mm)15×95
1個
3,873 税込4,260
6日以内出荷

松浪硝子工業沈渣用プレート
RoHS
ディスポーザブル尿沈渣検査及び各種検査の検鏡用として、カバーグラスをかける必要のないスライドグラスです。カバーグラスをかけないため、標本の再現性と精度が高まります。ギャップ(70μm)の液量が一定化され、均一に塗布されます。コンタミネーションの完全防御ができます。カバーグラスをかける手間が省け、正しい標本作製が可能です。ガラス製なので光の透過率、屈折率が均一で歪みがありません。また親水性が高いので、気泡が入りにくくなっています。1枚のプレートで3検体の作製ができ、標本作製の迅速化が図れます(作業効率の向上)。
仕様●縁磨:×●検体数:3検体 厚さ(mm)0.9~1.5 寸法(mm)76×26 入数(枚)50 RoHS指令(10物質対応)対応 洗浄
1箱(50枚)
7,998 税込8,798
8日以内出荷

接眼レンズに取り付けるタイプの接眼マイクロメーターです。
適合JIS鏡筒(内径19mmΦ) 材質ガラス ケース入 全長(mm)目盛:10 径(Φmm)19 最小目盛(mm)0.1
1個(1個)
2,598 税込2,858
翌日出荷

1箱(100枚)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

自動ガラス封入機対応、各種自動封入装置に対応した専用パッケージです。高品質ですので手封入にも使用できます。ワンタッチ簡単操作、フタを取り自動封入装置にセットするだけです。カバーグラスを詰め替える必要はありません。カバーグラスを汚す心配もありません。ティシューテック(R)グラス(TM)ジー2はサクラファインテックジャパン株式会社の登録商標です。
1箱(4箱×250枚)
21,980 税込24,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

数多くの標本を一度に染色する場合に有効です。ガラス製でメーカーの染色バスケットに対応しております。各種溶剤に耐用性があり、中身がよく見え、液の状態を観察でき、通常の染色に用いることができます。並質のガラスを使用しておりますので、オートクレーブ等の加熱処理には、ご使用になれません。溝入りタイプもご用意、バット容器内側に溝を付けたものは、そのままでスライドガラスを立てることができ、バスケットが不要です。少量の液で標本を効果的に染色することが可能です。
1個
7,398 税込8,138
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安定した組織切片、細胞接着力をもたらす最適なアミノシランコート、アミノシランは、ガラス表面のOH基と共有結合によりコート膜が形成され、ガラス表面上にポリ-L-リジンコートと比較して化学的に安定なアミノ基による正電荷が付与されております。APSコートスライドグラスは、PLLコートスライドグラスと比較して、組織切片・細胞の接着力が強く、特にマイクロウェーブ・オートクレーブ処理等の熱処理にも強い耐性を有しております。ガラス表面の共染もPLLコートより低く抑えられます。使用上の注意:、1.APSコートスライドを使用しても剥離発生する場合にはMAS・MAS-GP・FRONTIER・PLATINUM PRO・CRESTの使用をご検討ください。2.コートの特性上、ガラス表面は疎水性が高く組織切片を固定する場合には、適温の水に組織切片を浮かべてすくい上げたあと、スライドと組織切片間の水分を十分に乾燥させて各種処理を実施してください。
1箱(100枚)
2,598 税込2,858
4日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

細胞診断用です。直接擦過塗抹標本や、液状検体標本に最適です。細胞の付着性が非常に優れています。使用法は従来のスライドガラスと全く同じです。フロストのメッシュが細かいため、検体ナンバー、氏名等が記入しやすく、また消えにくくなっています。液状検体の塗抹はもちろん、スライドガラスで直接患部を擦過した標本作製にも適しています。
仕様●サイズ(mm):76×26●厚み(mm):1.2~1.5●フロスト巾(mm):76×26●洗浄:○●縁磨:×●受注生産品 アズワン品番67-8065-36
1箱(100枚)
2,898 税込3,188
44日以内出荷

標本を一度に数多く染色したり、自動染色する場合に適しています。ステンレス製で錆びがなく、各種溶剤に耐性があります。ステンレス製ですので、錆びることがなく、各種溶剤に耐性があります。液切れがよく次の工程(バット)への液の持ち込みが非常に少なくなっております。一枚ずつ入れやすいように溝を付けてあり、スライドガラスが重なり合うことはありません。
1個
6,698 税込7,368
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

組織切片・細胞の接着力の飛躍的向上とコート表面の親水性を実現。剥離発生が多い免疫組織化学、in situ Hybridization等にご使用いただけます。メーカー独自のガラス表面処理技術を駆使し、開発したMASコートスライドにより、剥離防止スライドに求められる要求にお応えしております。剥離の発生が起こりやすい免疫組織化学、in situ Hybridization等の処理にも耐えうる接着力、従来PLL・APSコートでは実現不可能であった、飛躍的な組織切片・細胞接着力の向上と、切片伸展作業を容易にするコート表面の親水性の2大特長を併せ持つコート剤をメーカー独自に開発しました。コート剤は、ガラス表面のOH基と共有結合し、コート膜が形成されます。化学的に安定したアミノ基によりガラス表面は正電荷が付与され、かつアミノ基密度がAPSコートより高密度化されており、細胞・組織切片接着力が向上しております。特に剥離が発生しやすい凍結切片での、マイクロウェーブ・オートクレーブ処理等の熱処理にも接着性が強く、アルカリ処理等においてもAPSコートと比較して有効な結果が確認されております。組織切片の伸展作業性を向上させる親水性コートガラス、組織切片の伸展作業性を改善するため、MASコートスライドグラスは、接着力の向上と同時にコート表面の親水性も有しております。これにより通常の伸展作業が可能になり、APSコートと比較してガラス表面と組織切片の間の水抜け性が良好で乾燥時間の短縮が可能です。
1箱(100枚)
2,998 税込3,298
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

様々な用途にお使いいただけるベーシックなカバーグラスです。
1箱(200枚)
1,898 税込2,088
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スライドガラスのフロスト部への記入用です。 有機溶剤に耐性を持っています。 乾きが早く、こすっても消えません。 にじまないため、細かく記入することができます。 温度変化に強く、長期保存できます。
仕様●スーパーフロスト・ファインフロストなど印刷フロスト用です。スリガラス状フロストには使用できません。 アズワン品番67-8064-60
1本
599 税込659
当日出荷

接着力がより強く、PAM 染色の銀鏡反応による共染の抑制と免疫染色による染色斑の抑制を目的に開発致しました。ガラス表面の親水性度はNew SilaneIIと同等で標本作製作業が容易な製品です。
仕様●カラー:ホワイト●包装:100枚●使用期限:1年 アズワン品番65-9081-53
1個(100枚)
2,998 税込3,298
10日以内出荷

。カバーグラスケースをポンと置くだけ カバーグラスケースを所定の位置に置いて下さい。スウィッチを押せばガラスが自動的に出てきます。その後はスウィッチを押す必要はありません。カバーグラスを取り出せば、その時スウィッチオンとなり、次のガラスが自動的にでてきます。
仕様●包装:1台●製造日数:14●電源、消費電力:AC100V(50/60Hz)●外形寸法(L×W×H):125×61×85mm●重量:210g●付属品:専用AC アダプター、単三形乾電池4本 アズワン品番65-9084-56
1台
19,980 税込21,978
10日以内出荷

武藤のカバーグラスは全自動によりカットされた製品ですので、指紋や汚れのない高級品です。全製造過程において厳しい品質管理のなされている製品でありますのでサイズ、厚さは正確であり、均一です。また、hydrolytic class 1 を原料としていますので、ゆがみがなく光学的に均一です。1)ホコリや汚れがなく、きれいに洗浄してありますので、直ちに使用できます。2)高級品ですが、価格は非常に廉価です。3)使いやすいプラスチックケースに包装してあり、カバーグラスを持ちかえることなくワンタッチで封入操作ができます。4)プラスチックケースはご使用後、回収しますので営業の者に連絡下さい。地球環境に配慮し、回収したケースは細かく粉砕し、再度プラスチックケースの成型に使用します。
仕様●屈折率:nD=1.5220±0.001●厚さ:No.1=0.12~0.17mm(標準)●反射分散力:Ve=56●包装:200枚●使用期限:2年 アズワン品番65-9078-45
1個(200枚)
1,898 税込2,088
10日以内出荷

木製ならではの吸放湿性があります。木製の柔らかみ、有機質なデザインです。
材質ラワン合板、キリ材、鉄、ニッケルメッキ 寸法(mm)255×203×38 アズワン品番7-9416-01
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

1箱(500枚)
10,980 税込12,078
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナイフボート内の超薄切片をグリッドに回収する際に使用するループです。 水滴によってグリッドを付着させた後の水切りが容易にできます。
セット内容ループ(内径2mmΦ) ハンドル(スライド式フード付) ブルーマット
1式
特価
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄切に使用するガラスナイフ等のボートとして考案された製品です。 ボートはナイフにネジ止めすることでワンタッチ着脱ができます。シリコンゴムをナイフの接着面に使用しているので、繰り返し使用することが可能です。
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LLG Labware染色バット
最大20枚のスライドガラスが収納可能です(スライドの厚みによる)。 スライド用バスケットは不要です。
仕様横型 材質ソーダ石灰ガラス サイズ(適応スライド)76×26mm サイズ(mm)87×74×40 アズワン品番4-4394-01 スロット数(個)10
1本
2,898 税込3,188
当日出荷

褪色の原因となるアルカリ溶出量の少ないJIS規格の板ガラスを使用しています。
仕様水切放 材質(ガラス)高級ソーダ石灰ガラス 厚さ(mm)1 寸法(幅W×長さL)(mm)26×76 アズワン品番1-6723-11
1箱(100枚)
499 税込549
当日出荷

サンプルを容易に伸展できるディスポヘラです。
寸法(幅W×長さL)(mm)26×75 厚さ(mm)1 材質PS(ポリスチレン)
1箱(50枚)
999 税込1,099
当日出荷

APS(アミノシラン)コートにより、切片の剥離防止効果に優れています。 各種処理過程で耐性があり、病理・細胞診から免疫組織化学まで広く利用できます。
材質白板ガラス
1箱(100枚)
4,998 税込5,498
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プレパラート製作用 染色液
仕様細胞質、セルロース耐久染色用 種別I 種類ファストグリーン(アルコール溶液)
1個(50mL)
2,100 税込2,310
8日以内出荷